新規系統ベンジルカーバメート系の有効成分ピリベンカルブを含有しています。
広範囲の病害に対して高い防除効果を示す総合殺菌剤です。
予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有します。
各種作物への汚れや薬害発生リスクが少ない剤です。
葉の内部への浸達性、茎部から上位葉への浸透移行性を有します。
有効期限(年)5
有効成分ピリベンカルブ・・・40.0%
性状淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)23103
毒劇区分普通物
パレード20フロアブルは新規有効成分「ピラジフルミド」含有する野菜・畑作・花き用SDHI殺菌剤です。
幅広い病害スペクトラムを有します
効果持続性に優れます
適用作物への薬害リスクが極めて低く使いやすい薬剤です
有効期限(年)3
分類野菜用殺菌剤
有効成分ピラジフルミド…20.0%
農林水産省登録第(号)24071
毒劇区分普通物
1個(250mL)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
新規有効成分ピリベンカルブとイミノクタジンアルベシル酸塩の混合剤です。
ワイドスペクトラムな園芸殺菌剤で各種病害に高い予防効果を示します。
特に灰色かび病、葉かび病などに優れた効果を示します。
予防効果に加えて病斑進展阻止効果を有し、また浸達性や残効性も有します。
既存の各種耐性菌に対しても効果を発揮します。また、異なる系統の作用成分を
混合しているので、薬剤耐性菌の発達リスクを抑えます。
ミツバチ等の花粉媒介昆虫に対する影響が少ないです(散布翌日導入可能)。
有効期限(年)4
有効成分イミノクタジンアルベシル酸塩・・・15.0%ピリベンカルブ・・・10.0%
性状淡褐色水和性細粒及び微粒
農林水産省登録第(号)23105
毒劇区分普通物
1袋(250g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
新しいタイプの殺虫剤。
アブラムシ・コナジラミ・カイガラムシ・アザミウマ防除に効果的。
天敵に優しい。
剤形水和剤
有効成分ピリフルキナゾン20%
農林水産省登録第(号)22797
毒劇区分普通物
関連キーワード