ウンカ類に定評のあるアプロード、ウンカ類・カメムシ類に優れた効果を示すスタークルを配合した水稲用殺虫剤です。
トビイロウンカには、アプロードの効果持続性とスタークルの優れた効果により、処理適期が幅広く、安定した効果が長期間持続します。
カメムシ類には、スタークルの殺虫効果と吸汁阻害効果で斑点米被害を阻止します。
農林水産省登録第(号)22662
有効成分ジノテフラン 9.0%、ブプロフェジン 18.0%
性状淡黄色水和性粘稠懸濁液体
有効期限(年)3
適合病害虫ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類
1本(500mL)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
水稲の主要病害虫であるいもち病、紋枯病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、コブノメイガ、カメムシ類などを同時防除できる本田総合防除剤です。
ブプロフェジンはウンカ類(トビイロウンカ等)に対して優れた防除効果を示し、安定した防除効果が長期間持続します。
フルトラニルは稲体への浸透移行性を有し、紋枯病に対して予防、治療効果を発揮するとともに、安定した効果が長期間持続します。
ジノテフランは、斑点米カメムシ類に対して高い防除効果を示します。
有効期限(年)5
番号第21801号
分類【RACコード(作用機構分類)】殺虫[4A][18][16]殺菌[16.1][7]
有効成分ジノテフラン:0.35%、テブフェノジド:0.75%、ブプロフェジン:1.0%、フサライド:2.5%、フルトラニル:2.0%
毒性普通物
内容量(kg)3
性状類白色粉末 45μm以下 浮遊性指数20以下
1個(3kg)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード