絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ETHOS Design(エトスデザイン)のロゴ

ETHOS Design(エトスデザイン)

メンテナンススタンドやレーシングマフラー、イタリア製 SUOMY ヘルメットをはじめとする、オートバイ用品部品の総合メーカー.。
その他、サーキットを意識したアイデアグッズ、サンデーメカニック用のメンテナンスツールなど多彩に展開。

会社情報
会社名有限会社エトスデザイン
所在地〒654-0111 兵庫県神戸市須磨区車道谷山1-1
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガソリン携行缶 レッドキャメル ETHOS Design(エトスデザイン)

    ガソリン携行缶 レッドキャメル

    ETHOS Design(エトスデザイン)(101件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
    メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
  • スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)

    スパークプラグレンチ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
    差込角(mm)9.5
  • 究極・エアゲージ ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極・エアゲージ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(65件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
    用途一般車両用測定範囲(kPa)0~400ホース長さ(mm)約300最小目盛(kPa)10
  • トライアル用究極エアゲージ ETHOS Design(エトスデザイン)

    トライアル用究極エアゲージ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(20件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。 ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。) また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。 ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
    用途トライアル車専用測定範囲(kPa)0~100最小目盛(kPa)2
  • 究極エアゲージ(200kpa) ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極エアゲージ(200kpa)

    ETHOS Design(エトスデザイン)(19件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
    用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース測定範囲(kPa)0~200ホース長さ(mm)435最小目盛(kPa)10
  • "超"軽量アルミラダーレール アーチランプ ETHOS Design(エトスデザイン)

    "超"軽量アルミラダーレール アーチランプ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
  • "超"軽量アルミラダーレール メッシュランプ ETHOS Design(エトスデザイン)

    "超"軽量アルミラダーレール メッシュランプ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    超軽量ストレートランプ
    耐荷重(kg)180
  • ハイパーグリップ スリム 左右セット ETHOS Design(エトスデザイン)

    ハイパーグリップ スリム 左右セット

    ETHOS Design(エトスデザイン)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • ハイパーグリップ STD 左右セット ETHOS Design(エトスデザイン)

    ハイパーグリップ STD 左右セット

    ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • プロテクションモール ETHOS Design(エトスデザイン)

    プロテクションモール

    ETHOS Design(エトスデザイン)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    フェンダー周りやガソリンタンクのアクセント&傷防止に!!。長さタップリ2メートル!!
    用途フェンダー回りやガソリンタンクのアクセントやキズ防止に幅(mm)8長さ(m)2
  • 究極エアゲージ用45°チャック ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極エアゲージ用45°チャック

    ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。
  • パンク修理キット ETHOS Design(エトスデザイン)

    パンク修理キット

    ETHOS Design(エトスデザイン)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    欠品中
    誰もが不安を覚える出先での突然のパンク。そんなトラブルにも備えあれば憂いなし。収納型グリップに必要な工具がオールインワン。分かりやすい説明書も付いて初めてでも安心。携帯タイプとは思えない本格的な作りで、プロショップでのパンク修理にもオススメです。
    用途チューブレスタイヤ用セット内容ハンドル、リーマー、ニードル、カッターナイフ、組立用レンチ、ラバーセメント、穴埋めプラグ(5本)危険物の類別非危険物
  • 究極2WAYタイダウン ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極2WAYタイダウン

    ETHOS Design(エトスデザイン)(7件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(2本)
    9日以内出荷
    左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。 バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。 バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。 従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。 繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。 センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。 大きな輪にも小さな輪にも思いのままに! 線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。 便利なハンドループ。
    ベルト幅(mm)25
  • デラックスワイヤーインジェクター ETHOS Design(エトスデザイン)

    デラックスワイヤーインジェクター

    ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    各ケーブル類にグリスを給油する際にスピーディに確実に給油が出来る工具です。グリスがしっかりケーブル内を潤滑し、動きをよくします。
  • R78000E用延長バー ETHOS Design(エトスデザイン)

    R78000E用延長バー

    ETHOS Design(エトスデザイン)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    適合R78000E用
  • FS1.0/2.5/5.0ノズルキャップパッキン ETHOS Design(エトスデザイン)

    FS1.0/2.5/5.0ノズルキャップパッキン

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合FS1.0/2.5/5.0用危険物の類別非危険物
  • YTD005 フリースカバーツキ ETHOS Design(エトスデザイン)

    YTD005 フリースカバーツキ

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    サブベルトは傷がつき難いものですが、柔らかいフリースカバーを装着し、より一層傷が予防できるベルトになっています。
    用途タイダウンベルト入数1個(2本入り)
  • オフロードスタンド タイプ2 ETHOS Design(エトスデザイン)

    オフロードスタンド タイプ2

    ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    オフロードスタンドに新形状「Y字天板」を採用した、タイプ2が追加されました。「Y字天板」は面ではなく、点で車体を支える為、小面積でも安定性が向上することと、車体下側がフラットでなくても使用可能です。また、ステップブラケット支持に対応した幅なので、整備の自由度も広がります。 総重量約5.5kgで軽量タイプ。 耐久性抜群のスチールにユニクロメッキ仕上げ。100%メイドインジャパン。
    仕様最低高さ調整6段階、リフト量変更2段階で、合計12段階のリフトパターン。質量(kg)約5.5高さ(mm)スタンドを下げている時/260~320スタンドを上げている時/310~420
  • ダブルキャスタースタンド ETHOS Design(エトスデザイン)

    ダブルキャスタースタンド

    ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。高さ調節機能がありませんので基本的に17インチ車両用となりますが、徹底的な生産コスト削減によりお求め安い価格に出来ました。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
    パイプ径(Φmm)(メイン)34調整範囲(mm)高さ:355(固定式)幅:200-380
  • 6in1 3WAYレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)

    6in1 3WAYレンチ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    車載にオススメ3ウェイレンチ! ソケットを取り外す事で六角棒レンチに早変わり。 グリップ部も耐油ゴムでコーティングされ、使い易さもグレードアップ。 ソケットサイズは6.3sq
    適合サイズ(mm)(六角ソケット)8・10・12、(六角棒)4・5・6
  • ハイクォリティーアルミラダーレール ETHOS Design(エトスデザイン)

    ハイクォリティーアルミラダーレール

    ETHOS Design(エトスデザイン)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    日本製
    耐荷重(kg)250
  • FS1.0/2.5/5.0ノズルキャップセット ETHOS Design(エトスデザイン)

    FS1.0/2.5/5.0ノズルキャップセット

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合FS1.0/2.5/5.0用危険物の類別非危険物
  • R71095 エンデュランスアーム ETHOS Design(エトスデザイン)

    R71095 エンデュランスアーム

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    メーカー製リアメンテナンススタンド用の補修用スタンドアーム エンデュランスタイプです。スイングアームにV型フックを装備している車両専用。標準的な長さで車種を選ばず使用いただけます。
    アーム長さ(mm)190入数1個
  • フレームスタンド ETHOS Design(エトスデザイン)

    フレームスタンド

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!。ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。
    パイプ径(Φmm)38/34全質量(kg)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×470×1150色(本体)クロームメッキ高さ調整範囲(mm)9段階(1130~1930)
  • アジャスタブルキャスタースタンド ETHOS Design(エトスデザイン)

    アジャスタブルキャスタースタンド

    ETHOS Design(エトスデザイン)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    長年のスタンド開発のノウハウをつぎ込んだ使いやすさを重視したリアスタンドです。高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。長い本体とキャスター付きでリフトアップが軽くなっています。重量車でも楽々上がる全長730ミリのロングリーチ。スペースのある場所での整備や、プロフェッショナルの方へお奨めです。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。ZRXシリーズ、ハヤブサ、09V-MAX、対応可能です。
    パイプ径(Φmm)(メイン)31.8調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)幅:200-400
  • FS1.0/2.5給油口キャップパッキン ETHOS Design(エトスデザイン)

    FS1.0/2.5給油口キャップパッキン

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合FS1.0/2.5用危険物の類別非危険物
  • FS1.0/2.5給油口キャップ ETHOS Design(エトスデザイン)

    FS1.0/2.5給油口キャップ

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    適合FS1.0/2.5用危険物の類別非危険物
  • R71065 エンデュランスアーム ETHOS Design(エトスデザイン)

    R71065 エンデュランスアーム

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    メーカー製リアメンテナンススタンド用の補修用スタンドアーム エンデュランスタイプです。スイングアームにV型フックを装備している車両専用。標準的な長さで車種を選ばず使用いただけます。
    アーム長さ(mm)190
  • A40220T アルミローディング ETHOS Design(エトスデザイン)

    A40220T アルミローディング

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    トラック対応のツメタイプラダーがついに発売になりました。基本的な作りは、日本製職人の手作りシリーズ、A40220折りたたみ式2.2Mワイドと同じです。耐荷重もビッグバイク対応の250kg。
    幅(mm)【全幅】295【有効】245全長(mm)2400(ベロ無し)質量(kg)12耐荷重(kg)250収納寸法(mm)150×340×1270
  • リバーシブルサイドアームスタンド BMW ETHOS Design(エトスデザイン)

    リバーシブルサイドアームスタンド BMW

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。
    適合機種BMWリアホイールシャフト径53ミリ車用、R1200S・K1300S/R・HP2 SPORTS/MEGAMOTO質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
  • リバーシブルサイドアームスタンド DUCATI1198 ETHOS Design(エトスデザイン)

    リバーシブルサイドアームスタンド DUCATI1198

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    37,980税込41,778
    1台
    9日以内出荷
    シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。
    適合機種DUCATIリアホイールシャフト径40ミリ車用、1098後期・1198・1199/パニガーレ・ディアベル・ストリートファイターS、ムルティストラーダ1200・Monster1200質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
  • リバーシブルサイドアームスタンド MV-AGUSTA ETHOS Design(エトスデザイン)

    リバーシブルサイドアームスタンド MV-AGUSTA

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    37,980税込41,778
    1台
    9日以内出荷
    シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。
    適合機種MVアグスタ&DUCATIリアホイールシャフト径43ミリ車用、MVアグスタ全般、DUCATI1098初期型質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
  • リバーシブルサイドアームスタンド TRIUMPH ETHOS Design(エトスデザイン)

    リバーシブルサイドアームスタンド TRIUMPH

    ETHOS Design(エトスデザイン)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷
    適合機種トライアンフ リアホイールシャフト径28ミリ車用、SPEEDTRIPLE '05~質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
  • リバーシブルサイドアームスタンド DUCATI ETHOS Design(エトスデザイン)

    リバーシブルサイドアームスタンド DUCATI

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷
    シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。
    適合機種DUCATIホイールシャフト径26/21車用、モンスターS4R/1100/796、748/848/946/996/998、ハイパーモタード、ムルティストラーダ1000/1100、ストリートファイター848質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
  • リバーシブルサイドアームスタンド(本体のみ) ETHOS Design(エトスデザイン)

    リバーシブルサイドアームスタンド(本体のみ)

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    30,980税込34,078
    1台
    9日以内出荷
    シャフト部には精密ボールベアリングを採用し、作業がスムーズに行えます。 シャフト部を少し上向きに角度をつけ、車重による垂れ下がりを防止した安定性の高い独自形状。 シャフトは焼入れ処理を施した強度の高いシャフトを使用。 ハンドル長2段階調節可能。
    質量(kg)約5.5パイプ径(Φmm)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×680×415
  • ステンレス貫通シャフト ETHOS Design(エトスデザイン)

    ステンレス貫通シャフト

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    リアアクスルシャフトに8ミリ以上の穴が貫通している車両にVフックと併用して使います。
  • フロントスタンドカラーセット(16・19・22・25) ETHOS Design(エトスデザイン)

    フロントスタンドカラーセット(16・19・22・25)

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    フロントメンテナンススタンド用の補修用アダプターベースです。 スタンドアダプターベース(13mm)に取り付ける16、19、22、25ミリカラー4個セットです。
  • イージーリフトアップスタンド(貫通シャフト付き) ETHOS Design(エトスデザイン)

    イージーリフトアップスタンド(貫通シャフト付き)

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    20,980税込23,078
    1台
    9日以内出荷
    フックアームスタンドにアクスル貫通シャフトがセットになった、リア専用スタンド。 アクスル貫通シャフトを使用する事により、車体を直立させる前にスタンド幅を合わせる事が出来る。 センタースタンドの要領でスタンドアップが可能になります。 ホイールの脱着は出来ませんが、ホイールが回るだけで整備の幅が広がります。
    質量(kg)約5パイプ径(Φmm)31.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)515×570×320調節範囲(mm)高さ:330/360/390mm、幅:200~400mm適合シャフト穴径8ミリ以上の中空アクスルシャフト
  • TRY1 セイフティプロテクトVベスト ETHOS Design(エトスデザイン)

    TRY1 セイフティプロテクトVベスト

    ETHOS Design(エトスデザイン)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1着
    9日以内出荷
    視認性◎プロテクター <胸部を守る。> 警視庁の発表による二輪車事故の死因は、 頭部損傷が全体の約50%(頭部損傷のうち約40%がヘルメット脱落) 胸部損傷が全体の約30%(ヘルメットを正しく被っていれば、頭部と胸部は同等あるいは胸部のが上) <視覚で守る。> ネオンカラーの着用により、事故の可能性が85%軽減でき、さらには死亡事故の50%は防げたのではないか! だからセイフティプロテクトVベストの着用をお奨めします。
    仕様ジャケットの中でも着用可。硬質プロテクター採用。中心部も硬質樹脂を内蔵。前後リフレクター。ステッチもリフレクター効果あり。ベスト(ベルト)単体での着用も可。サイズフリー(ベルト調整式)
  • ミニバイクフロントスタンド ETHOS Design(エトスデザイン)

    ミニバイクフロントスタンド

    ETHOS Design(エトスデザイン)
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    ビックバイク用と同じデザインのミニバイク専用設計。もちろんキャスターはベアリング入りのレッド&クリアキャスターを使用。本体は極太パイプを使用し、クロームメッキ処理を施すことでサビ・キズ・剥がれや汚れに強く、耐久性も抜群でいつまでも綺麗です。ミニバイク用フロントスタンドでも妥協のしない本格的な作りとなっています。また、メーカー製ミニバイクダブルキャスタースタンドと同じデザインとなっておりますので、合わせてお使いいただきますとバランスよくなっております。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
    仕様高さ調整機能:4段階パイプ径(Φmm)(メイン)31.8