A40220T アルミローディング

A40220T アルミローディング - ETHOS Design(エトスデザイン)A40220T アルミローディング - ETHOS Design(エトスデザイン)

トラック対応のツメタイプラダーがついに発売になりました。
基本的な作りは、日本製職人の手作りシリーズ、A40220折りたたみ式2.2Mワイドと同じです。
耐荷重もビッグバイク対応の250kg。

幅(mm)
【全幅】295【有効】245
全長(mm)
2400(ベロ無し)
質量(kg)
12
耐荷重(kg)
250
収納寸法(mm)
150×340×1270
内容量
1個
注意
※耐荷重を厳守して、跨ったりゆすったりする事無くご使用ください。重量をオーバーしますと大事故につながります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82273567ランプ2.2M オリタタミワイドツメ
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする