70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このマルチポートアダプターを使用すれば、必要なポートをどこにでも持ち運ぶことが出来ます。 プロフェッショナルが持ち運ぶために設計されており、USB-Cを含むネットワーク、ディスプレイなど5つのポートを提供します。 アクセサリ用の高速データ転送とパススルー充電 (USB-A および USB-C 3.2 Gen 2 ポート、最大 10 Gbps 転送速度)。 より高速なインターネット速度を実現するギガビット イーサネット接続。 HDMI 2.0 ポートを搭載したデスクトップのシングルモニタに接続できます。 ビデオ解像度は最大 4K、リフレッシュレートは 60Hzで、市販されている他のポータブル コンパクト ハブよりも優れています。 ビデオ出力との互換性をさらに高めるために、付属の VGA ポートを介して大画面に投影できます。
寸法(mm)89 x 48 x 15 ブラック 機能1 USB-C3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 USB-A 3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 Gbps イーサネット ポート /4K (60Hz)ビデオ アウトポート付き 1 HDMI 2.0 ポート /1 VGA ポート Android のサポート /USB Power Policy /HDMI 優先 /CFU ファームウェア アップデート 保証期間1年 互換性USB-Cポート付き最新 PC /USB-Cポート付き全 Surface デバイス /Google Chrome OS 73.0.3683.88 /Google Chrome OS 76.0.3809.136 /Windows 10 Home /Windows 10 Pro /Windows 7 Professional /Windows 8 /MacOS 10.14.1 /MacOS 10.14.6 /MacOS 10.15.1 /Android 9.0.0 /Android 8.1.0 インターフェイスUSB-Cキャプティブ ケーブル (Travel Hub の末端に格納されている 200mm のケーブル付き) メッキニッケル メッキ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

汎用性の高い127ワット電源装置を使用すると、Surface Book 3 を簡単かつ迅速に充電できます。 この電源装置には、別のデバイスを同時に充電できるUSBポートが追加されています。 15 インチの Surface Book 3 に付属。
寸法(mm)(AC アダプター)101 x 57 x 28 /(USB ケーブル)1400 質量(g)(AC アダプター)390/(AC ケーブル /北米)39 消費電力(W)127 AC 保証期間1年 接続端子USB 2.0 コネクター (7.5W)/C8 AC コネクター 互換性Surface Book 3、Surface Book 2、Surface Book、Surface Laptop 3、Surface Laptop 2、Surface Laptop、Surface Pro X、Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro (5th Gen)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface Go 2、Surface Go
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

超高速データ転送を実現する Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック でワークスペースをグレード アップしましょう。多様な使い方を実現する 8 つの接続方法があるので、4K ディスプレー 2 台に接続しながら、ウェブカム、スマホなどのアクセサリも充電できます。
仕様アクセシビリティ:ポートを識別しやすい触覚インジケーター 付属品Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック・165 W 電源アダプター 質量(g)410 (0.9 lb) 本体寸法(mm)150×75×21.3 互換性【USB 4.0/Thunderbolt(TM) 4 ポートを搭載した USB-CFootnote(R) 搭載デバイス向けに設計】Surface Laptop 5・Surface Laptop Studio・Surface Pro 8・Surface Pro 9 (Intel/Wi-Fi)[Thunderbolt(TM) 4 接続は、2 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]【USB-CFootnote(R) ポート搭載機器に対応】5G 対応 Surface Pro 9・Surface Pro 7+・Surface Pro 7・Surface Pro X・Surface Laptop 4・Surface Laptop 3・Surface Laptop Go 2・Surface Laptop Go・Surface Go 3・Surface Go 2・Surface Book 3・Surface Studio 2+ (充電非対応)[USB-CFootnote(R) 接続は、1 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]【非対応機器】Surface Duo・Surface Duo 2 外部端子165 W 電源(パススルー 96 W まで)・LED 充電インジケーター付き Thunderbolt(TM) 4 ケーブル (80 cm)・前面 USB-A x 1 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・前面 USB-C(R) x 1 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・背面 USB-A x 2 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・背面 USB-C(R) x 2 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・イーサネット x 1 (2.5 Gbit/s)・3.5 mm オーディオ ジャック・セキュリティ ロック対応 (Kensington 互換)・机取り付け用ネジ
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel® EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel® CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保。Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部 付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 高さ(mm)14.7 質量(g)1560 センサーアンビエント ライト センサー バッテリー最大約17時間 (一般的な利用シーンを想定) メモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。 ディスプレイスクリーン: 15 インチ PixelSenseTM ディスプレイ/解像度: 2496×1664 (201 PPI)/縦横比: 3:2/コントラスト比: 1300:1/色の設定: sRGB、鮮やかさ/個別に色調整されたディスプレイ/Dolby Vision IQTM5 対応/タッチ: 10 ポイント マルチタッチ/GorillaFootnote(R) Glass 5/照度: 最大 400 nits (標準).最小 5 nits 保証期間1年間のハードウェア保証 使用CPU第12世代 Intel(R) CoreTM i7-1265U (10コア/12スレッド、最大4.8GHz、12MBキャッシュ) Intel Evo プラットフォーム上に構築 外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン 記憶容量(GB)512 OSWindows 11 Pro 64bit版 22H2プリインストール チップセットCPU内蔵 ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジ セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PC キーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライト WebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) Gold ポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1 BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー エネルギー消費効率(kWh/年)Surface Laptop 5, Intel 構成:12区分 12.8(AAA) ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics 光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続) 無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211 オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー 適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8 オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel® EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel® CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保。Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部 付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 高さ(mm)14.7 質量(g)1560 センサーアンビエント ライト センサー バッテリー最大約17時間 (一般的な利用シーンを想定) メモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。 ディスプレイスクリーン: 15 インチ PixelSenseTM ディスプレイ/解像度: 2496×1664 (201 PPI)/縦横比: 3:2/コントラスト比: 1300:1/色の設定: sRGB、鮮やかさ/個別に色調整されたディスプレイ/Dolby Vision IQTM5 対応/タッチ: 10 ポイント マルチタッチ/GorillaFootnote(R) Glass 5/照度: 最大 400 nits (標準).最小 5 nits 保証期間1年間のハードウェア保証 使用CPU第12世代 Intel(R) CoreTM i7-1265U (10コア/12スレッド、最大4.8GHz、12MBキャッシュ) Intel Evo プラットフォーム上に構築 外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン 記憶容量(GB)256 OSWindows 10 Pro 64bit版 21H2 チップセットCPU内蔵 ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジ セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PC キーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライト WebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) Gold ポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1 BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー エネルギー消費効率(kWh/年)Surface Laptop 5, Intel 構成:12区分 12.8(AAA) ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics 光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続) 無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211 オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー 適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8 オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel® EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel® CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保。Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部 付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 高さ(mm)14.5 質量(g)1297 センサーアンビエント ライト センサー バッテリー最大約18時間 (一般的な利用シーンを想定) メモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。 ディスプレイスクリーン: 13.5 インチ PixelSenseTM ディスプレイ/解像度: 2256 × 1504 (201 PPI)/縦横比: 3:2/コントラスト比: 1300:1/色の設定: sRGB、鮮やかさ/個別に色調整されたディスプレイ/Dolby Vision IQTM5 対応/タッチ: 10 ポイント マルチタッチ/AlcantaraFootnote(R) 素材を採用したキーボードを搭載したノート PC の GorillaFootnote(R) Glass 3 ディスプレイ/メタル仕上げのキーボードを搭載したノート PC の GorillaFootnote(R) Glass 5 ディスプレイ/照度: 最大 400 nits (標準).最小 5 nits 保証期間1年間のハードウェア保証 使用CPU第12世代 Intel(R) CoreTM i5-1245U (10コア/12スレッド、最大4.4GHz、12MBキャッシュ) Intel Evo プラットフォーム上に構築 外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン 記憶容量(GB)256 OSWindows 11 Pro 64bit版 22H2プリインストール チップセットCPU内蔵 ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジ セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PC キーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライト WebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) Gold ポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1 BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー エネルギー消費効率(kWh/年)Surface Laptop 5, Intel 構成:12区分 12.4(AAA) ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics 光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続) 無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211 オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー 適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8 オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ セット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC メモリー8GB コントラスト比ディスプレイ:1500:1 メモリー容量8GB ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)10.5インチ PixelSense(TM) ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス 解像度ディスプレイ:1920×1280 (220 PPI) 使用CPUIntel(R) プロセッサ N200 外観ケース: マグネシウム、カラー: プラチナ、ボタン: 音量、電源 互換性【キーボード】Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバー【ペン】Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2、Microsoft Business ペンに対応した設計6、マグネット式 Surface ペン収納部搭載6、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 OSWindows11 セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC 明るさディスプレイ:最大 350 nits (標準) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort と充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポート カメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ ストレージUFS ドライブ 64GB 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー 駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長12.5
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ セット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC メモリー8GB コントラスト比ディスプレイ:1500:1 ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)10.5インチ PixelSense(TM) ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス 解像度ディスプレイ:1920×1280 (220 PPI) 使用CPUIntel(R) プロセッサ N200 外観ケース: マグネシウム、カラー: プラチナ、ボタン: 音量、電源 互換性【キーボード】Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバー【ペン】Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2, Microsoft Business ペンに対応した設計6、マグネット式 Surface ペン収納部搭載6、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 OSWindows11 セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC 明るさディスプレイ:最大 350 nits (標準) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort と充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポート カメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ SSDUFS ドライブ 256GB 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー 駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長12.5
1台
139,800 税込153,780
欠品中

Surface Laptop (第 7 世代) - Snapdragon で採用された新しい筐体を採用し、13.8 インチモデルと、15 インチのモデルの展開となります。反射防止ディスプレイの採用や、15 インチモデルの一部型番では、スマート カード リーダーを搭載したモデルも展開します。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●カメラ:フル HD フロント Surface Studio カメラ1080P フル HD カメラ、自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応、Windows Hello 顔認証カメラ●キーボード レイアウト:構造: メカニカル キー、配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 - F12)、Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタン、キーボード バックライト、Copilot キー、高い精度のハプティック タッチパッド●ソフトウェア:Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 20 時間のローカル ビデオ再生、最大 12 時間のアクティブな Web 使用●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート×2 (次に対応):充電、データ転送、最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ、Surface Connect または USB-C(R) を介した定格出力 60W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect 専用ポート セット内容電源アダプター: 定格出力 39W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 301 (11.85 インチ)、幅: 220 (8.67 インチ)、高さ: 17.5 (0.69 インチ) 質量(kg)1.35 (2.97 ポンド) プラチナ センサーアンビエント カラー センサー メモリー容量16GB ディスプレイ13.8 保証期間1 年間のハードウェア保証 使用CPUCore Ultra 5 OSWindows 11 24H2 以降 セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップ、Windows 11 Secured-core PC、Microsoft Pluton テクノロジ、拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証 SSD256GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカー、Bluetooth(R) LE Audio 対応
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ セット内容Surface Laptop Go 3、39W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 センサー環境光センサー コントラスト比ディスプレイ:1000:1 メモリー容量16GB ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス 解像度ディスプレイ:1536×1024 (148 PPI) 保証期間1 年間のハードウェア保証 外観トップカバー: 陽極酸化アルミニウム、ベース:アルミニウム、ポリカーボネート複合樹脂およびグラスファイバー素材、30% の再生素材を使用10、色: プラチナ セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、指紋認証機能付き電源ボタンによる Windows Hello サインインでエンタープライズグレードの保護 (Surface Laptop Go 3 i5/8 GB/128 GB には指紋認証機能付き電源ボタンは搭載されていません)、Windows 11 Secured-core PC 明るさディスプレイ:最大 320 nits (標準) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB-C(R) 3.2 (データ、DisplayPort と充電に対応)、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート カメラ仕様720p HD フロント カメラ SSDリムーバブルソリッド ステート ドライブ (SSD): 256 GB 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe グラフィックス 対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 オーディオVoice Clarity付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 Omnisonic(R) スピーカー 駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長15 バッテリー容量(Wh)(公称)41、(最小)40
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

Surface Pro 10 で搭載された NFC リーダーや、反射防止ディスプレイに引き続き採用し、Core Ultra 7 プロセッサーを搭載するデバイスは、OLED のディスプレイが採用されます。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●カメラ:クアッド HD フロント Surface Studio カメラ超広角 1440p クアッド HD カメラ、自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応、10 MP Ultra HD リア カメラ、拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証対応カメラ●キックスタンド:165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド●ソフトウェア:Windows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 14 時間のローカル ビデオ再生、最大 10 時間のアクティブな Web 使用●ペンとアクセサリ対応36:ペンの互換性、Surface スリム ペン (2nd エディション) 専用、Surface Pro キーボードに内蔵された Surface スリム ペン (2nd エディション) 格納部と Surface Pro Flex キーボード、Surface スリム ペン (2nd エディション) に内蔵された触覚信号対応、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応、キーボードの互換性、Surface Pro Flex キーボード、ペン格納部を内蔵した Surface Pro キーボード、Surface Pro Signature キーボード、Surface Pro キーボード、Surface Pro X Signature キーボード、Surface Pro X キーボード●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート× 2 (次に対応):充電、データ転送、最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ、Surface Connect 専用ポート、Surface Pro キーボード専用ポート セット内容Surface Pro、定格出力 39W の電源アダプター (一部の市場では、特定の構成のみで利用可能)、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 ブラック 質量(g)872 (1.92 ポンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3(11.3インチ×8.2インチ×0.37インチ) センサーアンビエント カラー センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC メモリー容量16GB 保証期間1年間のハードウェア保証 使用CPUUltra7 SSD256GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Atmos(R) 搭載 2W ステレオ スピーカー、Bluetooth(R) LE Audio 対応
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ セット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC コントラスト比ディスプレイ:1500:1 メモリー容量8GB ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)10.5インチ PixelSense(TM) ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス 解像度ディスプレイ:1920×1280 (220 PPI) 使用CPUIntel(R) プロセッサ N200 外観ケース: マグネシウム、カラー: プラチナ、ボタン: 音量、電源 互換性【キーボード】Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバー【ペン】Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2, Microsoft Business ペンに対応した設計6、マグネット式 Surface ペン収納部搭載6、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 OSWindows11 セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC 明るさディスプレイ:最大 350 nits (標準) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort と充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポート カメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ ストレージUFS ドライブ 128GB 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー 駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長12.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.76) 高さ(mm)16.9 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
479,800 税込527,780
63日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.73) 高さ(mm)16.9 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
379,800 税込417,780
63日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.48 高さ(mm)16.7 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
439,800 税込483,780
63日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.39 高さ(mm)16.7 メモリー容量16GB ディスプレイ13.5型 使用CPU第 14 世代 Intel Core Ultra 5 プロセッサ 135H 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 OSWindows 11 Pro 64 bit 版 23H2 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート SSD256GB 光学ドライブなし 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.77) 高さ(mm)16.9 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
589,800 税込648,780
7日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.74) 高さ(mm)16.9 メモリー容量16 GB ディスプレイ15インチ 使用CPUCore Ultra 7 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 OSWindows 11 Pro プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD) 256 GB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.70) 高さ(mm)16.9 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.45 高さ(mm)16.7 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.43 高さ(mm)16.7 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.42 高さ(mm)16.7 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カードリーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.4 高さ(mm)16.7 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.38 高さ(mm)16.7 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.71) 高さ(mm)16.9 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.69) 高さ(mm)16.9 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.46 高さ(mm)16.7 メモリー容量32GB ディスプレイ13.5型 使用CPUインテル Core Ultra 7 165H 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 OSWindows 11 Pro プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート SSD256GB 光学ドライブなし 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.44 高さ(mm)16.7 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
349,800 税込384,780
63日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.41 高さ(mm)16.7 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.75) 高さ(mm)16.9 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.72) 高さ(mm)16.9 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
379,800 税込417,780
63日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 質量(kg)1.68(スマートカードリーダー搭載時:1.68) 高さ(mm)16.9 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect(電源ポート)、一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダー スロットが装備されます ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.49 高さ(mm)16.7 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
549,800 税込604,780
63日以内出荷

圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 質量(kg)1.47 高さ(mm)16.7 メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM 互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boost セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PC ネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジ ポート[充電器・データ転送・1台の8Kモニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4Footnote(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R)、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、USB-A 3.1、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート ストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB 対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版 駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 18.5 時間
1台
439,800 税込483,780
7日以内出荷

Surface Laptop (第 7 世代) - Snapdragon で採用された新しい筐体を採用し、13.8 インチモデルと、15 インチのモデルの展開となります。反射防止ディスプレイの採用や、15 インチモデルの一部型番では、スマート カード リーダーを搭載したモデルも展開します。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 7●カメラ:フル HD フロント Surface Studio カメラ1080P フル HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応Windows Hello 顔認証カメラ●キーボード レイアウト:構造: メカニカル キー配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 - F12)Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタンキーボード バックライトCopilot キー高い精度のハプティック タッチパッド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 20 時間のローカル ビデオ再生最大 12 時間のアクティブな Web 使用●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect または USB-C(R) を介した定格出力 60W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしていますUSB-A 3.13.5 mm ヘッドホン ジャックSurface Connect 専用ポート●メモリ:32GB セット内容電源アダプター: 定格出力 39Wクイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 301 (11.85 インチ)、幅: 220 (8.67 インチ)、高さ: 17.5 (0.69 インチ) 質量(kg)1.35 (2.97 ポンド) ブラック センサーアンビエント カラー センサー 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップWindows 11 Secured-core PCMicrosoft Pluton テクノロジ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証 キーボード英語レイアウト ストレージ512GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

マイクロソフトLaptop7 15(U7/16G/256G/W11P/B)
Surface Laptop (第 7 世代) - Snapdragon で採用された新しい筐体を採用し、13.8 インチモデルと、15 インチのモデルの展開となります。反射防止ディスプレイの採用や、15 インチモデルの一部型番では、スマート カード リーダーを搭載したモデルも展開します。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 7●カメラ:フル HD フロント Surface Studio カメラ1080P フル HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応Windows Hello 顔認証カメラ●キーボード レイアウト:構造: メカニカル キー配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 - F12)Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタンキーボード バックライトCopilot キー高い精度のハプティック タッチパッド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 22 時間のローカル ビデオ再生最大 14 時間のアクティブな Web 使用●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect または USB-C(R) を介した定格出力 60W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしていますUSB-A 3.1MicroSDXC エクスプレス カード リーダー3.5 mm ヘッドホン ジャックSurface Connect 専用ポート●メモリ:16GB セット内容電源アダプター: 定格出力 65Wクイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 329 (12.96 インチ)、幅: 239 (9.41 インチ)、高さ: 18.26 (0.72 インチ) 質量(kg)1.65 (3.66 ポンド)、スマート カード リーダー搭載時: 1.65 (3.64 ポンド) ブラック 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップWindows 11 Secured-core PCMicrosoft Pluton テクノロジ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証 ストレージ256GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

Surface Laptop (第 7 世代) - Snapdragon で採用された新しい筐体を採用し、13.8 インチモデルと、15 インチのモデルの展開となります。反射防止ディスプレイの採用や、15 インチモデルの一部型番では、スマート カード リーダーを搭載したモデルも展開します。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 7●カメラ:フル HD フロント Surface Studio カメラ1080P フル HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応Windows Hello 顔認証カメラ●キーボード レイアウト:構造: メカニカル キー配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 - F12)Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタンキーボード バックライトCopilot キー高い精度のハプティック タッチパッド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 20 時間のローカル ビデオ再生最大 12 時間のアクティブな Web 使用●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect または USB-C(R) を介した定格出力 60W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしていますUSB-A 3.13.5 mm ヘッドホン ジャックSurface Connect 専用ポート●メモリ:32GB セット内容電源アダプター: 定格出力 39Wクイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 301 (11.85 インチ)、幅: 220 (8.67 インチ)、高さ: 17.5 (0.69 インチ) 質量(kg)1.35 (2.97 ポンド) ブラック センサーアンビエント カラー センサー 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップWindows 11 Secured-core PCMicrosoft Pluton テクノロジ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証 ストレージ512GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

マイクロソフトLaptop7 15(U7/16G/256G/W11P/P)
Surface Laptop (第 7 世代) - Snapdragon で採用された新しい筐体を採用し、13.8 インチモデルと、15 インチのモデルの展開となります。反射防止ディスプレイの採用や、15 インチモデルの一部型番では、スマート カード リーダーを搭載したモデルも展開します。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 7●カメラ:フル HD フロント Surface Studio カメラ1080P フル HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応Windows Hello 顔認証カメラ●キーボード レイアウト:構造: メカニカル キー配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 - F12)Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタンキーボード バックライトCopilot キー高い精度のハプティック タッチパッド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 22 時間のローカル ビデオ再生最大 14 時間のアクティブな Web 使用●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect または USB-C(R) を介した定格出力 60W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしていますUSB-A 3.1MicroSDXC エクスプレス カード リーダー3.5 mm ヘッドホン ジャックSurface Connect 専用ポート●メモリ:16GB セット内容電源アダプター: 定格出力 65Wクイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 329 (12.96 インチ)、幅: 239 (9.41 インチ)、高さ: 18.26 (0.72 インチ) 質量(kg)1.65 (3.66 ポンド)、スマート カード リーダー搭載時: 1.65 (3.64 ポンド) プラチナ 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップWindows 11 Secured-core PCMicrosoft Pluton テクノロジ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証 ストレージ256GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

マイクロソフトLaptop7 15(U5/16G/256G/W11P/B)
Surface Laptop (第 7 世代) - Snapdragon で採用された新しい筐体を採用し、13.8 インチモデルと、15 インチのモデルの展開となります。反射防止ディスプレイの採用や、15 インチモデルの一部型番では、スマート カード リーダーを搭載したモデルも展開します。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 5●カメラ:フル HD フロント Surface Studio カメラ1080P フル HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応Windows Hello 顔認証カメラ●キーボード レイアウト:構造: メカニカル キー配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 - F12)Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタンキーボード バックライトCopilot キー高い精度のハプティック タッチパッド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 22 時間のローカル ビデオ再生最大 14 時間のアクティブな Web 使用●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect または USB-C(R) を介した定格出力 60W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしていますUSB-A 3.1MicroSDXC エクスプレス カード リーダー3.5 mm ヘッドホン ジャックSurface Connect 専用ポート●メモリ:16GB セット内容電源アダプター: 定格出力 65Wクイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 329 (12.96 インチ)、幅: 239 (9.41 インチ)、高さ: 18.26 (0.72 インチ) 質量(kg)1.65 (3.66 ポンド)、スマート カード リーダー搭載時: 1.65 (3.64 ポンド) ブラック 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップWindows 11 Secured-core PCMicrosoft Pluton テクノロジ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証 ストレージ256GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

Surface Laptop (第 7 世代) - Snapdragon で採用された新しい筐体を採用し、13.8 インチモデルと、15 インチのモデルの展開となります。反射防止ディスプレイの採用や、15 インチモデルの一部型番では、スマート カード リーダーを搭載したモデルも展開します。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。
仕様●CPU:Core Ultra 5●カメラ:フル HD フロント Surface Studio カメラ1080P フル HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応Windows Hello 顔認証カメラ●キーボード レイアウト:構造: メカニカル キー配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 - F12)Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタンキーボード バックライトCopilot キー高い精度のハプティック タッチパッド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 20 時間のローカル ビデオ再生最大 12 時間のアクティブな Web 使用●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) ポート x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect または USB-C(R) を介した定格出力 60W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしていますUSB-A 3.13.5 mm ヘッドホン ジャックSurface Connect 専用ポート●メモリ:16GB セット内容電源アダプター: 定格出力 39Wクイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類 寸法(mm)長さ: 301 (11.85 インチ)、幅: 220 (8.67 インチ)、高さ: 17.5 (0.69 インチ) 質量(kg)1.35 (2.97 ポンド) プラチナ センサーアンビエント カラー センサー 保証期間1 年間のハードウェア保証 OSWindows 11 Pro セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップWindows 11 Secured-core PCMicrosoft Pluton テクノロジ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証 ストレージ512GB オーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷