10ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
420件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スピンドル グリーンハウスBD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スピンドルグリーンハウス
1,998税込2,198
1個(10枚)
9日以内出荷
BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スピンドル。 デジタル放送を1回録画できるBD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタ・手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススピンドルケース
BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケース グリーンハウスBD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケースグリーンハウス
1,898税込2,088
1個(10枚)
9日以内出荷
BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スリムケース。 デジタル放送を1回録画できるBD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタ・手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススリムケース
BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スピンドル グリーンハウスBD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スピンドルグリーンハウス
2,498税込2,748
1個(10枚)
9日以内出荷
BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スピンドル。 デジタル放送をくり返し録画できるBD-REメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速対応レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススピンドルケース
BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スリムケース グリーンハウスBD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スリムケースグリーンハウス
2,598税込2,858
1個(10枚)
9日以内出荷
BD-RE 録画用 25GB 1-2倍速 10枚スリムケース。 デジタル放送をくり返し録画できるBD-REメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量地上デジタル約180分、BSデジタル約130分(25GB)タイプ録画用構造片面1層速度1~2倍速対応レーベル面色ホワイト入数10適合プリンタインクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応ケーススピンドルケース
ゲーミングディスプレイアーム 1画面 レッド グリーンハウスゲーミングディスプレイアーム 1画面 レッドグリーンハウス
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ガススプリング式 ゲーミングモニターアーム。軽い力で画面を自在に動かせるガススプリング式アーム。大型液晶もしっかり固定できる確かなホールド感。デスク上のスペースを有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。高級感のあるアルマイト加工プレート。2通りの設置方法に対応、しっかり固定するから転倒に強い。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
レッドタイプデスク取付取付方式クランプ式/グロメット式耐荷重(kg)2.5~11サイズ(inch)17~35液晶モニター1アームの可動方向垂直
テレビ用壁掛け金具 スリムタイプ ~43型 ブラック グリーンハウステレビ用壁掛け金具 スリムタイプ ~43型 ブラックグリーンハウス
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
23~43型の幅広いサイズに対応した 大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は35mm。耐荷重35kgの試験済み。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)35対応インチサイズ23~43型
TV背面ラック ブラック グリーンハウスTV背面ラック ブラックグリーンハウス
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック。録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せる。幅574x奥行111(mm)の幅広スペース。ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き。
耐荷重(kg)1
27型ワイドWQHD対応LED液晶ディスプレイ グリーンハウス27型ワイドWQHD対応LED液晶ディスプレイグリーンハウス
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
フルHDを超える2560×1440 (WQHD)に対応した27型ワイド液晶ディスプレイ
電源(V)AC100(50/60Hz)規格WQHD消費電力(W)最大40表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(DCR機能オン時:80000000:1)最大解像度2560×1440視野角上下178° 左右178°応答速度14ms入力端子HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応)スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万色(フルカラー)輝度(cd/m2)300入力ポート映像:HDMI端子×2(HDCP対応)、DisplayPort(Ver1.2)端子×1(HDCP対応)
USB3.1 Gen1対応 4ポートUSBハブ ブラック グリーンハウスUSB3.1 Gen1対応 4ポートUSBハブ ブラックグリーンハウス
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
USB3.1 Gen1(5Gbps)高速転送対応4ポートUSBハブUSB2.0の約10倍の高速転送(理論値)を実現したUSB3.1 Gen1(5Gbps)に対応したUSBハブです。 4辺にUSBポートを配置、直挿しUSB機器もラクラク使える広々ポート4辺にUSBポートを配置することにより、コネクタの大きなUSB機器も干渉せずに使用することができます。 ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数4電源供給方式バスパワーブラック
広々ポート搭載の4ポート USBハブ グリーンハウス広々ポート搭載の4ポート USBハブグリーンハウス
899税込989
1個
8日以内出荷
USB2.0(480Mbps)対応 4ポートUSBハブUSB機器を4台接続できる4ポートUSBハブです。 薄型コンパクトでテレワークにもおすすめです。 短辺にUSBポートを配置、直挿しUSB機器もラクラク使える広々ポート4ポートのうち1ポートをサイドに配置することにより、コネクタの大きなUSB機器も干渉せずに使用することができます。 頻繁に抜き差しする機器にも最適です。 ACアダプタ不要のバスパワータイプ。 薄型&軽量&コンパクト。
ポート数4電源供給方式バスパワーUSBポート数4
USB加湿器 上部給水型  バーミリオンレッド GH-UMSUA-VR グリーンハウスUSB加湿器 上部給水型 バーミリオンレッド GH-UMSUA-VRグリーンハウス
1,690税込1,859
1個
6日以内出荷
給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器
バーミリオンレッド質量(g)100電源DC 5V(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55消費電流(mA)最大500タンク容量(mL)160オートパワーオフ約5時間
USB加湿器 上部給水型  ターコイズブルー GH-UMSUA-TB グリーンハウスUSB加湿器 上部給水型 ターコイズブルー GH-UMSUA-TBグリーンハウス
1,690税込1,859
1個
6日以内出荷
給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器
ターコイズブルー質量(g)100電源DC 5V(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55消費電流(mA)最大500タンク容量(mL)160オートパワーオフ約5時間
USB加湿器 上部給水型  ブラック GH-UMSUA-BK グリーンハウスUSB加湿器 上部給水型 ブラック GH-UMSUA-BKグリーンハウス
1,690税込1,859
1個
6日以内出荷
給水が簡単でこぼしにくい 上面給水USB加湿器
ブラック質量(g)100電源DC 5V(USBポートより供給)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×55消費電流(mA)最大500タンク容量(mL)160オートパワーオフ約5時間
24型ワイド液晶ディスプレイ ブラック グリーンハウス24型ワイド液晶ディスプレイ ブラックグリーンハウス
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比50000000:1解像度1920×1080入力端子USB Type-C端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ24型ワイドパネル駆動方式FSA(VAと同等性能)ブルーライトカット対応
27型ワイド液晶ディスプレイ ブラック グリーンハウス27型ワイド液晶ディスプレイ ブラックグリーンハウス
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。白色LEDバックライトを搭載、最大35Wの低消費電力。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト80000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。アームの取付けが可能なVESA規格。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(DCR機能オン時:80000000:1)解像度1920×1080入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式HIS(IPSと同等性能)ブルーライトカット対応
USB-AC充電器 2ポート 20W グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート 20Wグリーンハウス
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応したモバイルバッテリー。スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応。iPhone13を30分で約50%充電。USB Type-Cポート(1ポート)とUSB Type-Aポート(1ポート)を搭載。高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利。海外でも使える100V~240V対応。
ポート数2
クランプ式アームレスト グリーンハウスクランプ式アームレストグリーンハウス
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
肘を支えて、肩や腕の負担を軽くするクランプ式アームレスト。 机などの天板にクランプで固定。 左右180°に動く関節を2つ持ち、肘置きも360°回転、肘置きの高さの調整も可能。 長時間のパソコンの操作で肘や肩に負担を感じている方に最適です。
耐荷重(kg)~9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大角度範囲時:412×109×210、最小角度範囲時:412×109×120質量(g)約615天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45以上×81以上×5~50(適合)保証期間1年間グレー
Lightning-TypeC充電強靭ケーブル グリーンハウスLightning-TypeC充電強靭ケーブルグリーンハウス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
各種認証MFi認証適合用途充電用
Lightning-TypeC充電強靭ケーブル 200cm グリーンハウスLightning-TypeC充電強靭ケーブル 200cmグリーンハウス
999税込1,099
1個
5日以内出荷
USB3.1 Gen1対応 高速転送。 SSDの高速転送を活かすUSB3.1(Gen1)規格に対応し書込最大380MB/s、読込最大340MB/sを実現。 可動部が無いSSDなので衝撃や振動に弱いHDDと違い、可動部や回転部が無いSSDのため、衝撃や振動に強い。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプ接続したUSBから給電するバスパワー専用タイプなので、邪魔なACアダプタが不要。
ホワイトケーブル長(cm)200適合用途充電用
10型ワイド ポータブルDVDプレーヤー+TV バッテリ [10.1V型ワイド /フルセグ] グリーンハウス10型ワイド ポータブルDVDプレーヤー+TV バッテリ [10.1V型ワイド /フルセグ]グリーンハウス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー 10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。 地デジやワンセグも楽しめる 地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。 電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。 内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。 液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴 液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応 デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。 。 前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。 ※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。 車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属 後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。仕様内蔵チューナー:フルセグ付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書連続使用時間約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時充電時間(時間)バッテリー:約3寸法(高さH×幅W)(mm)43×260画素数1024×600ピクセル(16:9)受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG再生可能ファイル形式DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RWモニターサイズ10.1V型ワイド
GH-HDCU325A-SV HDDケース アルミケースモデル シルバー [SATA /1台 /2.5インチ対応] グリーンハウスGH-HDCU325A-SV HDDケース アルミケースモデル シルバー [SATA /1台 /2.5インチ対応]グリーンハウス
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
USB3.1 Gen.2対応2.5インチ外付けドライブケース アルミボディ シルバー
仕様対応ドライブサイズ:2.5インチ、対応ドライブ厚:7mm/9mm、最大容量:2TBまで、搭載チップセット:ASM235CM付属品USB3.1 対応 USB Type-A to Type-C ケーブル (40cm)、Type-A to Type-C 変換コネクタ、振動防止シール(薄型のハードディスクの場合使用)、取扱説明書 / 保証書材質アルミ+ABS本体質量(g)約84消費電力電源電圧:5V(USBポートから給電)対応ドライブ:2.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェース規格:USB3.1 Gen2コネクタ:USB type-Cインターフェース:Serial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×78×15通信速度[最大]転送速度:6Gbps(理論値)接続台数1台RAID機能非対応
4ポートAC充電器 グリーンハウス4ポートAC充電器グリーンハウス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応 4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応 過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載 持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み) 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
材質PC、ABS質量(g)78.9ポート数4出力5V 4.8A(2ポート合計)コネクタ形状USB TypeA(メス)×4入力AC 100-240V 50Hz/60Hz適合機器Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×50×66動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)20 ~ 85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティ強化型USB3.0メモリ グリーンハウスセキュリティ強化型USB3.0メモリグリーンハウス
17,980税込19,778
1個ほか
5日以内出荷
インターフェイスUSB3.0/2.0
セキュリティ強化型USB3.0メモリ グリーンハウスセキュリティ強化型USB3.0メモリグリーンハウス
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
データ復元サービス付きUSBメモリー GH-UFDSNDAシリーズ グリーンハウスデータ復元サービス付きUSBメモリー GH-UFDSNDAシリーズグリーンハウス
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き。 キャップ不要、スライド式コネクタ採用。 紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載。
質量(g)約10キャップタイプスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10 (コネクタ収納時)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB2.0/1.1
SDHCカード クラス4 32GB グリーンハウスSDHCカード クラス4 32GBグリーンハウス
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:電波を発しないため
SDHCカード クラス4 16GB グリーンハウスSDHCカード クラス4 16GBグリーンハウス
2,198税込2,418
1台
翌日出荷
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:電波を発しないため
23.8型液晶ディスプレイ ホワイト フルHD(1920x1080)リフレッシュレート最大120Hz グリーンハウス23.8型液晶ディスプレイ ホワイト フルHD(1920x1080)リフレッシュレート最大120Hzグリーンハウス
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
最大120Hzのリフレッシュレート、フルHD 23.8型液晶ディスプレイ
23.8型液晶ディスプレイ ブラック フルHD(1920x1080)リフレッシュレート最大120Hz グリーンハウス23.8型液晶ディスプレイ ブラック フルHD(1920x1080)リフレッシュレート最大120Hzグリーンハウス
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
最大120Hzのリフレッシュレート、フルHD 23.8型液晶ディスプレイ
DVD対応 ポータブルテレビ 17型 グリーンハウスDVD対応 ポータブルテレビ 17型グリーンハウス
24,980税込27,478
1台
13日以内出荷
どこでも楽しめる!バッテリー内蔵のポータブルテレビワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラクHDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できるACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめるUSBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書質量(g)約1470電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A外形寸法W410×D38×H253 (mm)消費電力最大20W(満充電待機時1W未満)入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC保証期間1年間外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)充電時間(時間)(バッテリー)約4スピーカー3W+3W対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1画面サイズ17V型画素数1600×900(水平×垂直)受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXTディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比16:9再生時間(時間)(バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
モニターアーム用ノートPCトレイ(シルバー) グリーンハウスモニターアーム用ノートPCトレイ(シルバー)グリーンハウス
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
好みのモニターアームに取付可能なノートPCトレイ。
プロジェクター用天吊り金具 耐荷重13.5kg グリーンハウスプロジェクター用天吊り金具 耐荷重13.5kgグリーンハウス
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
プロジェクターの天井吊り下げ設置。画面位置を見やすく上下左右の傾き調整可能。様々なプロジェクターに取り付け可能。
スピーカー用壁掛け金具 グリーンハウススピーカー用壁掛け金具グリーンハウス
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
様々なスピーカーに対応したスピーカー壁掛け金具。スピーカーを壁掛け設置して、スッキリした空間と立体的なスピーカー配置ができる。左右のスピーカーに使える2個セット。ボールジョイントで上下左右30°の範囲で無段階調できる。壁面にネジでしっかり固定。
テレビスタンド グリーンハウステレビスタンドグリーンハウス
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
大型テレビ用テレビスタンド・スマートに設置できる壁寄せスタイル。
液晶モニターアーム メカニカルスプリング 横並び2画面 スリムクランプタイプ グリーンハウス液晶モニターアーム メカニカルスプリング 横並び2画面 スリムクランプタイプグリーンハウス
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
こだわりのデュアルモニター環境を構築したい、2アームモデル・自在に動かせるメカニカルスプリング式画面の前後移動ができる4軸タイプ。ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式・Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット・縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付取付方式Cクランプ式/グロメット式耐荷重(kg)~8液晶モニター1適合モニターサイズ~32インチ
Xeroxプリンタ用 PC133 144pin SDRAM SO-DIMM 512MB グリーンハウスXeroxプリンタ用 PC133 144pin SDRAM SO-DIMM 512MBグリーンハウス
40,980税込45,078
1本
23日以内出荷
鉛フリー/ハロゲンフリーメモリ、永久保証。
仕様●対応機種:Docu Print C2424●メモリタイプ:SDRAM SO-DIMM●容量:512MB●容量内容:32MB×8●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-25
MACノート用 PC2-5300 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 1GB グリーンハウスMACノート用 PC2-5300 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 1GBグリーンハウス
5,498税込6,048
1枚
23日以内出荷
MACノート PC2-5300 DDR2 SO-DIMM 1GB
仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC2-5300 200pin SO-DIMM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-40
インダストリアルSDメモリーカード 512MB グリーンハウスインダストリアルSDメモリーカード 512MBグリーンハウス
8,798税込9,678
1本
13日以内出荷
過酷な動作環境でも安心の工業用途SD / SDHCカード
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-61
ガススプリング式 ゲーミングモニターアーム グリーンハウスガススプリング式 ゲーミングモニターアームグリーンハウス
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
軽い力で画面を自在に動かせるガススプリング式アーム 大型液晶もしっかり固定できる確かなホールド感 デスク上のスペースを有効活用 モニターの取り付けが簡単なセパレート式 高級感のあるアルマイト加工プレート しっかり固定するから転倒に強い 縦方向での使用も可能 ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き 安心の3年間保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-26
40型液晶テレビ グリーンハウス40型液晶テレビグリーンハウス
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
日本メーカー製メインボード採用のフルHD対応40V型液晶テレビ。日本メーカー製メインボード採用。フルHD解像度・6種類の映像モード。裏番組録画対応ダブルチューナー搭載。HDMI入力端子を2系統装備。直下型LEDバックライトを搭載。HDMI入力端子を2系統装備、外付けHDDもつなげる。