2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめます。ノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。
仕様マイク:無指向性 付属品専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約22 出力【ヘッドホン】Max1 W×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:122×96×43 インピーダンス8.0 Ω±10% バッテリーリチウムポリマー電池 160mAh 充電時間約2時間 保証期間6ヶ月間 動作範囲約10m 周波数(GHz)【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz) 防水保護等級IP55 BluetoothV5.3、Class2 USBタイプType-C 再生時間(時間)約6 対応コーデックSBC/AAC ノイズキャンセリングENC
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

枕の下に置くだけで骨伝導により音楽や環境音を楽しめる快眠サポートアイテムです。イヤホン不要で耳を塞がず、快適に眠りながら音を聴けるのが魅力。焚火や雨音など11種類のASMR環境音を内蔵し、リラックス効果も抜群。Bluetooth 5.3対応でスマホの音楽再生も可能。また、microSDにも対応しておりお好みの音楽リストを再生可能です。LEDディスプレイ付き、暗い場所でも表示できるのでわざわざ電気を付けなくても枕元で確認できます。オフタイマー(30/60/120分)機能付、自動で電源が切れるので安心して眠ることができます。USB-TypeCからの充電式で8時間連続再生が可能です。持ち運びに便利なポーチ付き。
付属品専用充電ケーブル(25cm)、専用ポーチ、取扱説明書/保証書 寸法(mm)W37×D157×H11 質量(g)約48 適合規格microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード(~64GB) ※FATまたはFAT32またはexFAT形式でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 最大出力(W)0.9×2 チャンネル数2.0ch 保証期間6ヶ月間 再生周波数帯域(Hz)200~20k 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:400 BluetoothVer.5.3 通信距離(m)10 使用周波数(GHz)2.4~2.480 対応コーデックMP3、WAV マルチペアリング6台
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)