「8分配器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1つのHDMI機器の画像を8つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を8つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。ACアダプタからの給電で動作し、筐体が堅牢な金属製のため重量感があり、ケーブルのしなりなどによる意図しない移動が起きにくく、。位置を固定して設置したい場合に最適です。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書/保証書
質量(g)約400(本体のみ)
外形寸法(mm)W228 × D84 × H15
規格HDMI (Deep Color対応)
ポート数8
入力端子HDMIタイプA端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 8系統
電源仕様10W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
関連キーワード