2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途食器、調理器具用。 商品タイプ本体 成分エタノール69.48% グリセリン脂肪酸エステル0.28% グリセリン0.19% 精製水23.22% プロパン1.80% ブタン4.90% 窒素0.13% 効果調理器具等の除菌、加工食品の品質保持 エタノール濃度(v/v%)80 エタノール濃度(w/w%)73.54 区分食品添加物・エタノール製剤 TKG品番9-1440-1201 TKG品番(2017)6-1291-1401
1個
1,398 税込1,510
当日出荷

非エンベロープウイルスを含む複数のウイルス除去効果が期待できます。水に濡れた場所に直接スプレーしても除菌効果が低下しにくく、水畜産加工場など、水を多く使う現場にも適しています。消防法上の危険物に該当せず、保管も安心です。各成分の組み合わせでアルコール度数58度でも充分な除菌効果を有しています。従来品のOS-1vより除菌力をアップしました。
用途食品添加物のエタノール製剤で、食品や調理器具の除菌にご利用ください。 成分エタノール 50.18%(58度)、クエン酸 1.90%、グリセリン脂肪酸エステル 0.40%、グリセリン 0.25%、クエン酸ナトリウム 0.10%、精製水 47.17% 寸法(mm)295×300×295 容量(kg)18 アズワン品番2-5806-11
1箱
11,980 税込12,938
6日以内出荷