1台用リア三角保持式 スライドフック式 29er対応。
支柱・フックはアルミ製、ベース部は鉄製で軽量かつ堅牢。
フックは高さと角度の位置決めが瞬時に行えます。
フック部には肉厚ウレタンを採用し、愛車の傷つきを防止します。
脚部をクルッと回転させて細長いコンパクトな形状に折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利。
材質アルミ・鉄
質量(kg)1
色シルバー/赤
保証期間1年
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×640
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×625
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
バイクタワーやP-500/P-600などの支柱式スタンドにHMA-1を取り付け、HMA-1のU字フックにサドルを載せて車体を支えます。
フック部分には傷つき防止用の肉厚発泡ウレタン製カバー。
U字型パイプが回転し、様々なシートアングルに対応します。
フックにサドルを載せると前輪が接地し、車体が支柱から200mm程度離れます。ペダルを回しても支柱に接触しないため、変速機の調整や後輪系の簡易メンテナンスに適しています。
材質鉄・発泡ウレタン
色黒
質量(g)610
保証期間1年
パイプ幅(mm)70
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。
外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。
メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。
地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。
標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。
ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。
スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。
ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂
質量(kg)5
色シルバー
角度(°)最大上下10(左右連動)
押圧力(Kg)約5
支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)
フック有効径(mm)最大:60
フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415
支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。
リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。
クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。
自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。
また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。
大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質鉄
寸法(mm)2140×680×430
質量(kg)5.5
色チタンカラー塗装
耐荷重(kg)(フック1ケあたり)25まで
フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
本体支柱が3分割になり、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率的。
外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。
人気のあるオールブラック仕様。
地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。
標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。
ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。
シンプル設計のクレードルは高さ調整、角度調整が簡単に行えます。
ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー25Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質アルミ・鉄・樹脂
質量(kg)3.8
色ブラック
角度(°)上下17.5(左右連動)
耐荷重(kg)クレードル1ヶあたり:25まで
押圧力(Kg)約5
支柱の高さ(mm)2100~2700(無段階調整)
フック有効径(mm)最大:60まで
フック寸法(mm)支柱表面-フック中心距離:90/左右フック間隔:300~420
支柱径(Φmm)45(上)/40(中)/45(下)
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
関連キーワード