自転車を上下2段に重ねることで1台分のスペースに2台の自転車を収容することができるペアスタンドを簡素化した、簡易型の自転車収納台です。壁にもたれさせるだけという非常に簡単な方法で、自転車を保管するスペースを確保できます。
リーズナブルな価格提供を前提とした商品のため、グラビティスタンドの支柱は上下分割式のスチールパイプ製です。
クレードルは工具なしでそれぞれ3段階に高さを調整することができます。
自転車のフレームを受け止めるフックはロープロファイルな新型に変更され、掛けやすくフレームへの当たりもソフトになっています。
また自転車をできるかぎり安定よく水平に保つため、フック自体も単体で左右の位置や角度を調節することができます。
大きく左右に開き手前に張り出した2本の脚は緻密に計算され、どこにも固定していないにもかかわらず、人がぶつかった程度の衝撃でも転倒したりしないしっかりした安定性を発揮します。
材質鉄
寸法(mm)2140×680×430
質量(kg)5.5
色チタンカラー塗装
耐荷重(kg)(フック1ケあたり)25まで
フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)300、(フック間隔)300~420、(最大対応径)65
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイハンガー 自転車用
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。
取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。
不要時にはフックははね上げておくことができます。
自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。
またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。
自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。
本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質鉄
寸法(mm)(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)(収納時)370×370×85
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)20まで(壁の構造による)
フック寸法(mm)(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm)1000
質量(kg)10.2
色ブラック
高さ(mm)950
奥行(mm)500
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイハンガー 自転車用
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
関連キーワード