DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
色ブラック
内幅(mm)66(最大2.5インチまで対応)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。
従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。
底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。
ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質スチール
質量(kg)1.4
寸法(奥行D×長さL)(mm)(連結バー)22×540
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×305×230
適合タイヤ幅(mm)50~127(5インチまで対応)
適合ホイールサイズ(inch)18~29
アズワン品番64-9557-28
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで自立するディスプレイスタンド
車重で車輪受け枠がホイールを左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造
タイヤ幅の違う自転車でも調整なしで使用可能
18インチの小径車から700Cロードバイク、29erMTBまでタイヤ幅最大2.25インチ(約57mm)に対応
スポークの損傷を和らげるために、車輪受け枠が干渉する部分には樹脂製のスリットチューブを巻きつけて保護
材質スチール
質量(kg)1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×310×260(製品のみ自転車なし)、410×310×195(ロードバイク使用時)
適合タイヤ幅(mm)最大57
適合ホイール18~29インチ
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ホイール挟み込み(バネ)式
自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで、車重で車輪受け枠が左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造です。
左右の車輪受け枠幅を調整することなく、異なるタイヤ種類(タイヤ幅)に対応します。
※タイヤ幅は、ロード用タイヤからマウンテンバイク3インチまで対応
使用時の床設置幅を広げることで安定性を上げた設計
材質鉄・樹脂
色黒
質量(g)715
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×350 ×310
保証期間1年
適合タイヤ幅(mm)最大 78 (3インチまでを推奨)
適合ホイールサイズ(inch)20~29
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm)1000
質量(kg)10.2
色ブラック
高さ(mm)950
奥行(mm)500
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
主に軽自動車の多くから普通乗用車(ワゴン)向けの2台用。
ホイールホルダー1本付属(車輪2本分)
VERGO-TFのクイックレリーズはオリジナル設計のワイドオープン型。レバー操作だけのフロントフォーク脱着が便利。
ベースレール上に前フォーク受けがあるので、VERGO Excel(前期シリーズ)に比べ、横ブレが少なくなります。
車間を狭くするために、前フォーク受けをひねりハンドルどうしが接触しなく調整可能。
前フォーク受けはクイックをレースに並行を基準とし、左右に15度/30度とTFスタンド使用時の90度に回転できます。
VERGO Excel(前期シリーズ)用オプションはすべて共用可能。
仕様前フォーク受け:9mm/15mmスルーアクスル用×2台分付属、ホイールホルダー:ホイールホルダー、1本(車輪2本分)付属
長さ(mm)ベースレール:990
質量(kg)2.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
29インチ用リアハブスタンドです。(700C~29インチ対応)
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドです。
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げられるようになっています。
材質スチール
色ブラック
質量(g)720
適合車輪径ロード用125mm~MTB用145mmハブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード