11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック 質量(g)25 精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 寸法(Φ×mm)67×22 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ
1個
1,198 税込1,318
欠品中

玉子型の可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック 質量(g)75 本体寸法(mm)133×82×33 精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%) 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式アナログ
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショーケースにも置ける!小型の精密温度計 卓上用
湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック タイプ卓上 本体寸法(mm)28×48×14 本体質量(g)10 1目盛(℃)2 設置方式卓上式 温度表示方式アナログ 1目盛(%)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
用途園芸用 温度測定範囲(℃)-9.9~50 湿度測定範囲(%)20~90% 質量(g)77 本体寸法(mm)86×81×17 精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時 設置方式壁掛け/卓上式 温度表示方式デジタル
1個
1,998 税込2,198
欠品中

動くアイコンで温度と湿度の状態を各3段階でお知らせします。 ストラップホール付。デジタルポータブル温湿度計。
材質ABS樹脂 質量(g)48 電源単四乾電池×1(作動確認用付属) 本体寸法(mm)74×56×16
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『しゃべるデジタル温湿度計』は、さまざまな用途で使える便利なデジタル温湿度計です。見守り(アラート)機能と熱中症・季節性インフルエンザ予防目安機能が付いています。大きな液晶画面で、温度・湿度・時刻をわかりやすく表示します。さらに、音声でも温度・湿度・時刻・冷暖房・除加湿目安を読み上げるので、視覚に障がいのある方や忙しい方にも便利です。音声のほか、3色LED点滅・5種類のいろいろ変わる顔マークとアイコン表示でも、熱中症・インフルエンザの予防目安をお知らせします、背面に壁掛け用穴とマグネット、さらに卓上スタンドが付いており、場所を取らないコンパクト設計なので、どこにでも設置できます。電源コード不要で、電池式なので持ち運びにも便利です。
用途温度と湿度を監視して快適な室温を保つために。温度と湿度を調整して快適な睡眠環境を整えるために。室温と湿度を適切な範囲に保って子供の健康を守ったり患者さんの体調を管理するために。室温と湿度を快適な範囲に保って集中力を高めるために。 使用温度範囲(℃)-10~50 電源USB-C、単四乾電池2本 本体寸法(mm)110×114×21 精度(℃)(-10.0~40.0℃の範囲)±1.0(上記以外の範囲)±1.5 湿度測定範囲(%)20~90 測定間隔10秒 測定温度範囲(℃)-10~50 湿度精度(常温時で35~85%の範囲)±5%(上記の範囲以外)±10%
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策 材質【ケース】ABS【フロント】ガラス 電源不要 本体質量(g)約660 温度精度±2℃ 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300 設置方法壁掛け 測定温度範囲(℃)10~40 湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH) 使用場所屋内専用
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

直径300mmの大型アナログ温湿度計です。快適温度・湿度の範囲を遠くからでもわかりやすい色で表現しています。熱中症対策や冬場の乾燥対策に利用できます。
用途室内での温湿度管理、夏場の熱中症対策、冬場の乾燥や感染症対策 材質本体ケース:PS、フロント:ガラス 電源不要 本体質量(g)約630 温度精度±2℃(-10~40℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×41×300 設置方法壁掛け 測定温度範囲(℃)ー30~50 湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH) 湿度範囲(%)測定:0~100
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

直径300mmのアナログ温湿度計付き壁掛け時計です。日本製の温度・湿度センサーを搭載しています。スイープムーブを使用しており、静かに動作します。
用途掛け時計、健康管理 材質本体ケース:ABS、前面:ガラス 電源単三乾電池×1(動作確認用電池を付属) 本体質量(g)約750 精度時計:月差±30秒(常温時) 温度精度±2℃(-10~40℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×51×300 設置方法壁掛け 測定温度範囲(℃)ー30~50 湿度精度±5%RH (20~25℃、35~85%RH) 湿度範囲(%)測定:0~100
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

可愛らしい玉子型の温湿度計で、健康管理のお手伝いをします。壁掛け・卓上両用の温湿度計です。
用途室内用温度・湿度計。 仕様スタンド付・壁掛け穴付 材質ABS樹脂 ブルー 本体寸法(mm)133×82×33
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

高精度CO2センサー、測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。 国内検査合格品。USB電源で連続使用が可能。 内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用可能。温度計・湿度計付 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途室内の二酸化炭素濃度の測定に。温度・湿度の測定に。 付属品USBコード1M 材質本体:ABS樹脂 質量(g)140 測定ガス二酸化炭素 検知方式NDIR式 補正機能 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×90×35
1個
14,980 税込16,478
当日出荷