7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン
エコ商品
疲れた体に心地よい刺激を、コンパクトでパワフルなリカバリーガン。 首や肩のケアがしたい方、ふくらはぎや足裏などピンポイントにケアしたい方、外出先でも気軽にケアしたい方などにおススメ。 1分間に最大約3,500回振動でパワフルな揺れと刺激! 弱・中・強の調整が可能で気分やコンディションにあわせて選べます。 日々の疲れや運動時のウォーミングアップ、リリース、筋肉のケアなどに。 4種類のアタッチメント付属で気になる部位にアプローチ。 球形アタッチメント:肩や太ももなどのケアに 円形アタッチメント:ふくらはぎなどのケアに U字形アタッチメント:前腕などのケアに 円錐形アタッチメント:足裏などのケアに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×70×160 質量(g)約620(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2,200mAh 充電時間(時間)約2.5(DC5V 2A出力のアダプター使用時)、約5 (DC5V 1A出力のアダプター使用時) 電池使用時間(時間)最長約4(振動レベル弱動作時)、最短約時3(振動レベル強動作時) 充電可能回数約350回 振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%) 使用環境温度(℃)10~35 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【振動段階】3段階(弱・中・強)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様振動段階:3段階(弱・中・強) 付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 質量(g)約620(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ) 使用環境温度(℃)10~35 充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時) 充電可能回数約350回 電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時) 振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷

ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。
寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ) 質量(g)約220(本体のみ) 振動数モード1:約2000回/分、モード2:約2500回/分、モード3:約3000回/分、モード4:約650回/分 (フェイスモード) 振幅(mm)7 モード4種 (3種+フェイスモード) 電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh タイマー約10分 充電時間(時間)約2 充電可能回数約300回 付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書 電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時)
1個
12,500 税込13,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。
付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書 寸法(mm)221×155×51.4 質量(g)約350 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh 連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時) 振幅(mm)6 充電時間(時間)2 振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分 充電可能回数400回 タイマー10分
1台
18,000 税込19,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガンPRO
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア 12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。 ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。 からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。 アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。 スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き) 直径(Φmm)約72 電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh 定格消費電力(W)約17.5(充電時) 本体質量(kg)約1 定格出力DC 17.5V 1A 電池寿命(時間)約2 使用環境温度(℃)10~35 充電時間(時間)約3(満充電まで) 振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分 寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242) 充電可能回数約300回 タイマー約10分 原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
30,000 税込33,000
当日出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ホット&クール
温める、冷やす、振動する、3つの機能でからだを刺激。温冷機能と振動でワンランク上の体験を。ボタンで温度、ダイヤルで振動レベル調節と直感的に使える操作パネル。最小約1,000回/分から最大約3,200回/分まで10段階からお好みの振動レベルをセレクト。温冷機能と組み合わせて、自分だけのパーソナルケアを設定できます。毛穴には温かくなると開き、冷えると閉じる生理的な働きがあります。温冷機能はお顔にも使えます。※お顔にご使用の際は、振動させずにご使用ください。ボディケアが終わったら付属の充電スタンドに置くだけ。充電のストレスも軽減、スタイリッシュなデザインなのでインテリアの邪魔になりません。5種類のアタッチメント付属でお使いになる部位にあわせて選べます。
寸法(mm)90×172×45(本体のみ) 質量(g)約500(本体のみ)、約630(温冷アタッチメント取付時) 振動数約1000~3200回/分、約1000~2500回/分 (温冷アタッチメント取付時)(10段階のレベルで調節できます) 振幅(mm)6 モードヒーター/クーリング:各3段階 電源リチウムイオン充電池内蔵 11.1V 2400mAh タイマー約10分 充電時間(時間)約5 充電可能回数約500回 表面温度(℃)ヒーター使用時:約36~42 電池使用時間(時間)最長約14(ヒーターオン(レベル1)のみ動作時)、最短約1(振動レベル10+クーリングオン(レベル3)動作時)
1個
25,000 税込27,500
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)スーパーブレード スマート2
3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。
仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分 付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き) 寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158 質量(kg)約11.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)240 使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RH タイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分 最大使用者体重(kg)120
1台
45,000 税込49,500
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)