サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。
サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。
シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。
折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。
引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
材質スチール
質量(kg)2
高さ(mm)約1090
耐荷重(kg)約20
「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド
片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適
電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性
耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応
自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部
支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応
軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計
日本製
質量(kg)5.6
色シルバー
耐荷重(kg)40
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)750×410
アズワン品番64-9557-21
クランプ高さ(mm)900
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ
先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待
床面から900mm~1300mmの間で調節が可能
幅(mm)調整:400
色シルバー
耐荷重(kg)7
1セット
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)
アシスト自転車、幼児二人同乗用自転車などに加え、宅配や新聞配達などのビジネスシーンで活躍する業務用電動アシスト自転車等の過重自転車に対応した丈夫なメンテナンススタンド
耐荷重60kgをクリアし、車重30~40kgの自転車を頻繁にメンテナンスしても変形や破損がなく長く使用可能
塗装品と違い工具等をぶつけても塗装剥がれがなく傷もつきにくいうえ、傷がついても犠牲防食効果によりサビの発生しにくい亜鉛メッキを採用
自重12kgと若干重量があるものの、スタンドが容易に倒れない設計で、店内でのちょっとした移動に便利なキャスターを装着
ペダルを回すのにも余裕のあるサイズで、シンプルな構造ながら作業効率を考えた安心の日本製
業務用メンテナンススタンド用パーツAセットベルト付(PM-01A-1)
業務用メンテナンススタンド「DAX-M」シリーズの補助パーツ
先端にO型金具が付いた逆L型支柱で、O型金具に付属のベルトを通して自転車の保持を助けたり、使い方次第でいろいろな作業に使用でき、作業効率アップに期待
床面から900mm~1300mmの間で調節が可能
ベルト付き、耐荷重:7kg
質量(kg)12(パーツAセット ベルト付除く)
色シルバー
耐荷重(kg)60:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
クランプ高さ(mm)900:業務用メンテナンススタンド(DAX-M-01)のみ
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
強度のある両立スタンドや太いパイプキャリヤをハブ軸から脱着する際にスムーズかつ楽に行うメンテナンスツール
ハンドルを回すとツールの先端が広がる構造でキズや変形などを防止し、修理作業の労力を軽減
左右先端フックの角度調整が可能
安心の日本製
全長(mm)500
質量(kg)1.4
色シルバー
耐荷重(kg)40以下
範囲(mm)拡幅:120~220
アズワン品番64-9593-66
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
強度面、耐久面を重視し設計された、サドルやフレームに引っ掛けて使用するメンテナンススタンドです。土台部分には重量のある鉄板を用い、安定度も抜群です。
簡易移動用としてキャスターがついています。
質量(kg)12
耐荷重(kg)60
適合車種電動アシスト自転車、幼児二人同乗自転車など、重い自転車
色(本体)亜鉛メッキ
アズワン品番64-9556-67
1個
¥42,880
税込¥47,168
7日以内出荷
関連キーワード