4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Analogue HD Mini Dome 2MPx は、屋内外の広い範囲での監視に適した高品質のイメージセンサにより、鋭利な液体の画像を実現しています。高性能の True WDR 機能により、コントラストの高い照明状況で額や背景を均一に照明します。IR LED 技術により、昼夜を問わずさまざまな光条件下で優れた画像照明が得られます。解像度は 1920 x 1080 @ 30 fps です 夜間に最大 20 m の照明を改善 屋外用途のための耐候性( IP67 )です TVI/AHD / CVI/CVBS
仕様●屋内/屋外:インドア、アウトドア●アナログ / ネットワーク:アナログ●フォームファクタ:ミニチュアドーム●最大解像度:1920 x 1080pixels●IR赤外線:あり●ワイヤレス:なし●IP評価:IP67●焦点距離:2.8mm●コード番号:197-4064 アズワン品番65-7949-63
1個
52,980 税込58,278
欠品中

仕様●屋内/屋外:インドア、アウトドア●アナログ / ネットワーク:アナログ●屋外用途向け:あり●解像度:1920 x 1080ピクセル●最大解像度:1920 x 1080pixels●IR赤外線:あり●ワイヤレス:なし●IP評価:IP67●コード番号:217-7801 アズワン品番65-7958-70
1個
32,980 税込36,278
欠品中

仕様●屋内/屋外:インドア、アウトドア●アナログ / ネットワーク:アナログ●屋外用途向け:あり●フォームファクタ:ミニドーム●最大解像度:1920 x 1080pixels●IR赤外線:あり●ワイヤレス:なし●IP評価:IP67●コード番号:217-7803 アズワン品番65-7907-13
1個
32,980 税込36,278
欠品中

仕様●屋内/屋外:インドア、アウトドア●アナログ / ネットワーク:アナログ●屋外用途向け:あり●解像度:2560 x 1940 ピクセル●最大解像度:2560 x 1940pixels●IR赤外線:あり●ワイヤレス:なし●IP評価:IP67●コード番号:217-7802 アズワン品番65-7907-12
1個
43,980 税込48,378
欠品中