タイヤミリオン(共和)(17件のレビュー)6日以内出荷
用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。タイプW/O材質ビード:スチール色ブラック
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015ミリオン(共和)当日出荷から44日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
セロハン粘着テープ 12mm×35mミリオン(共和)当日出荷
セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。軽包装の用途全般に適しています。
用途封緘、梱包、包装用に材質基材:セロハンフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)35
熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパー 黒ミリオン(共和)当日出荷
熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。
用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。トラスコ品番127-8933材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)800色黒内径(mm)35
C1446 電動アシスト向けタイヤミリオン(共和)6日以内出荷
電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場お客様のニーズに応えたアシスト向けタイヤ【C1446】昨今の電動アシスト自転車に純正装着されている、次世代アシストの定番タイヤ!撥水性の高いパターンを採用し、グリップ力が高く安定感抜群のアシストタイヤ!流行りのワイドタイヤ車にも装着OK!
電動アシスト車用タイヤミリオン(共和)(5件のレビュー)6日以内出荷
耐摩耗性に優れています。摩耗に強い2層コンパウンドゴム採用。トレッド部(設置面)を細かく設定することで、スムーズな走りごこちを実現。
用途電動アシスト自転車に最適なタイヤです。タイプW/O色ブラック
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061ミリオン(共和)¥15,980~税込¥17,578~特価
1巻(915m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWMRoHS指令(10物質対応)対応
C727R 電動アシスト向けタイヤミリオン(共和)6日以内出荷
電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場ロングセラーモデルC727の高性能モデル【C727R】大手電動アシスト自転車メーカーの定番モデルの強化仕様!40TPIのケーシングを採用し、耐摩耗、耐パンク性をUP!リム打ちパンクを抑制するリムセーバーも装備。
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569ミリオン(共和)¥9,998~税込¥10,998~特価
1巻(915m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)105適合規格UL AWM Style 1569RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムロープ 平型ミリオン(共和)6日以内出荷
大きな荷物をガッチリガード。
用途荷物の落下や荷くずれを防止色ブラック長さ(m)2
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)¥9,398~税込¥10,338~
1巻(915m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
S116 SAKURA 一般車用タイヤ 10本巻ミリオン(共和)6日以内出荷
スタンダードモデル 10本まとめ買いするならお買い得
色黒/黒タイプ一般車(サクラ)包装10本バラ圧力(kPa[psi])310-450[45-65]パターンS116耐圧(kgf/cm2)3.1-4.5
熱収縮チューブ ラバーグリップ・スーパーミリオン(共和)¥87,980~税込¥96,778~
1箱(90本)
4日以内出荷
熱で収縮するゴムチューブです。ガスコンロの炎や電熱器で収縮し、色々な形状のロッドやグリップ等に簡単に装着できます。ぴったりとフィットし柔軟で仕上がりの確かな製品です。高温・寒冷・海水・薬品などに強く、滑り止めや保護用、汚れ防止にも効果を発揮します。
用途釣竿のグリップやその他棒状でグリップを生かすスポーツ用品、工具、大工道具、農作業道具などに。
バルブナットミリオン(共和)当日出荷
100個入りのお徳用です。
用途英式バルブを固定するナットです。色CPバルブ形式英式
CSTタイヤ RACE CZARミリオン(共和)5日以内出荷から6日以内出荷
スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。
用途クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。タイプW/O色ブラック
CSTタイヤ CRITTERミリオン(共和)(1件のレビュー)5日以内出荷
APL構造(トレッドとカーカスの間に0.7mmのゴムをいれています)このゴムの効果でチューブの損傷を抑えます。街中走行やクロスカントリーユーザーに最適です
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。ETRTO規格56-559タイプH/E色ブラック