単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用
砥材85A
適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼
最高使用周速度(m/s)40
単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。
ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り
砥材A/WA
砥粒A/WA
適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用
砥材GC
適合両頭グラインダー
形状1号(平形)
結合剤ビトリファイドボンド
適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
高度な潤滑性。潤滑性が優れているため、砥石寿命が延長され、仕上面精度が向上します。
卓越な消泡性。消泡性が優秀なため、高圧クーラントポンプ搭載の機械に最適です。
変質・腐敗がない。長期間使用しても変質・腐敗がなく、交換周期が延長されます。
容量(L)20
倍率(倍)使用倍率/(平面・円筒・内面研削)40~80、(センターレス研削)30~60、(クリープフィード研削)20~50
pH値9.1(20倍)
引火点(℃)なし(非危険物)
適合材一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など
危険物の類別非危険物
外観(原液)無色透明液状
密度(g/cm3 at15℃)1.052
表面張力(mN/m)38.6(20倍)(デュ・ヌィ法)
試験データ潤滑試験:ファーレックス潤滑試験機(1500rpm、200Lbs)/摩耗係数0.069、摩耗痕0.60mm(20倍)防錆試験:室温48時間 FC200切粉/合格(20倍)腐食試験:室温48時間 C1100、A5052、A7075/合格(20倍)消泡試験:高圧ポンプ(40kg/cm3)1時間運転/消泡時間10秒
動粘度(cSt)一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など
1缶(20L)
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
砥材WAシロ
適合両頭グラインダー
形状1号(平形)
結合剤ビトリファイドボンド
適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。
乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削
砥材CBN
被削材焼き入れ金型材、工具鋼
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
砥粒NFS(アルミナ系)
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
ハンドグラインダーなどで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途炭素鋼(焼入)・一般鋼材・アルミ・真鍮など
材質WA(赤) ビトリファイド
適合材鋳物・炭素鋼・一般鋼材・アルミ・真鍮など
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
外径(Φmm)100
砥粒SG
適合材ステンレス・一般鋼
生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。
研削点が見える。
空冷効果で冷却効果抜群
鋭い切れ味で作業能率が向上
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
外径(Φmm)100
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥粒SGF
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
適合材ステンレス・一般鋼
高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
外径(Φmm)100
砥粒HA(アルミナ系)
DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。
乾式、湿式どちらにも使用できます。
用途金型などの内面研削、成形研削
砥材ダイヤモンド
被削材超硬、セラミックス
関連キーワード