カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンピース
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- DAYTONA(デイトナ)(5,456)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,364)
- SHIMANO(シマノ)(6,753)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,444)
- エスコ(39,928)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,584)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: サンピースのすべての商品

サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工
サンピース¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌日出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
ダイヤモンドコアビット クラウンコアビット
サンピース¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。 波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。有効長(mm)250取付ねじM27
ダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXライン
サンピース¥9,288税込¥10,2171枚翌日出荷十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)6穴径H(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ付属リング(mm)15最高回転速度(min-1)14500
エンジンカッター用切断砥石 非金属用
サンピース¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)翌日出荷粒度24厚さ(mm)4.0硬度BF砥粒GC結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
高速遮光面ソーラーマン(キャップ型)
サンピース¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷質量(g)540電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
高速遮光面ソーラーマン(ヘルメット取付型)
サンピース¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷ワイドバンドフィルター採用で鮮明な視界を確保。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!質量(g)505電源リチウム電池(CR2450×1)+ソーラーパネル併用センサー2機能アーク光感知で自動ON、20分以上連続して遮光感知無しで自動OFF遮光度遮光濃度:溶接前/#3、WELD/#8~#13(6段階切替)、CUT/#5~#8(4段階切替)、GRIND/#3(固定)使用環境温度(℃)-10~55視野96×40mm戻り速度(秒)速(0.1秒)~遅(1.0秒)、6段階切替感度調整低~高(6段階切替)遮光速度(秒)1/20000
黒のコードリール30m屋外用アース付
サンピース¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)7.6定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ
サンピース¥8,998税込¥9,8981枚翌日出荷ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー穴径H(Φmm)22外径(Φ)125
ポータブルトランス
サンピース¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷電圧降下による故障から工具を守る!質量(kg)6.5タイプ昇圧定格連続出力電圧(V)入力電圧の15%UP/25%UP容量(kVA)2入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176入力ケーブル(mm2)2(3芯)×2m
LEDハンガーライト
サンピース¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に質量(kg)4.2消費電力(W)63定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365電線長さ(m)5色温度(K)5000照度(Lx)3200(1m)使用環境温度(℃)-20~50光源色昼白色平均寿命(時間)【球】約50000RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145防水性IP65グリーン購入法適合定格光束(Lm)9000
オフセット型切断砥石
サンピース¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)翌日出荷面一切断に最適!用途一般鋼・ステンレスの切断粒度46厚さ(mm)1.2砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])80内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)14400
鋳鉄管用ダイヤモンドブレード
サンピース¥57,980~税込¥63,778~1枚翌日出荷塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断付属品リング(H):20、22、25.4幅(mm)8内径(Φmm)30.5適合材塩ビ管・鋳鉄管最高使用周速度(m/s)100ダイヤ層厚さ(mm)3
ダイヤモンドカッター フランジ付
サンピース¥5,998税込¥6,5981枚翌日出荷キワ切りに最適! ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能用途コンクリート・ブロック用内径(Φmm)M10外径(Φmm)105刃厚(mm)2適合材コンクリート、ブロックチップ高さ(mm)6
LEDパワーライト 三脚一灯式
サンピース¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。 上向き首振り可能。 防雨型スイッチ。消費電力(W)30定格電圧(V)100電線長さ(m)3(ポッキンプラグ付き)色温度(K)5000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外定格光束(Lm)2800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDエコビック投光器40W
サンピース¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!!消費電力(W)40定格電圧(V)100電線長さ(m)5(ポッキンプラグ付き)色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外定格光束(Lm)5560電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エアーダスター(標準型)
サンピース¥1,898税込¥2,0881丁翌日出荷粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ラッシングベルト(両端ワンピース金具付)
サンピース¥5,698~税込¥6,268~1本6日以内出荷どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
ラッシングベルト(エンドレスタイプ)
サンピース¥2,398~税込¥2,638~1本翌日出荷どんな荷締めも簡単スピーディにできます。 ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。 ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。 ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。
木工用チップソー 龍神BLACKⅡ
サンピース¥3,198~税込¥3,518~1枚翌日出荷樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!用途丸ノコ用刃数52内径(Φmm)H:20刃厚(mm)1.3適合材木工