2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー溶接機で質量33kg!持ち運び楽々!! Φ2.6溶接棒1日28本作業可能(使用率20%、2チャージ) 溶接可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター。 定電流・定電圧充電方式で充電効率をアップ。
質量(kg)(本体/バッテリー)10/23 定格入力電圧(V)交流100 50/60Hz 320W(330VA) 定格出力電流(A)DC110/150(2段切替) 定格出力直流:36V 最大6A 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×325×458(取手・車輪含む) 冷却方式強制空冷 バッテリーWB-1M 適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2 定格使用率(%)40 定格負荷電圧(V)DC26 無負荷電圧(V)DC43.5 充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵) バッテリー数3直列(12V×3=36V)
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

最大出力170A。さらに小型軽量、本体質量18.2kg。急速充電約1時間で満充電。ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)。電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)。定電流定電圧充電方式+BMS搭載。過放電検知機能搭載。多彩ナエラーコード表示
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP 適合溶接棒:1.0~4.0 質量(kg)18.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375 定格出力電流(A)DC170 定格出力DC56.8V、最大10A 冷却方式強制空冷 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)52.8 定格使用率(%)40 電流調整範囲(A)DC10~170 定格負荷電圧(V)DC32 充電時間(時間)約1 無負荷電圧(V)DC52.8 充電方式定電流定電圧 定格入力交流100V(50Hz/60Hz)600W(630VA) バッテリー容量(Wh)792
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷