7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!
質量(kg)7.5 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断電流:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 質量(kg)7.7 タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A125V コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348 入力AC100V 適合電線(mm2)VCT2.0×3芯 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰タイプ 入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 電線仕様VCT 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内・屋外兼用 特性防雨
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)8 タイプ漏電遮断器:漏電保護専用 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A125V コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348 入力AC100V 適合電線(mm2)VCT2.0×3芯 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰タイプ 入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 電線仕様-種別VCT2.0×3 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 特性アース付、防雨
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

サンピース電工ドラム
アース付きの屋内型電工ドラムです。
質量(kg)7.4 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線長さ(m)30 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3 使用場所屋内 特性アース付
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)7.6 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格15A125V コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348 入力AC100V 適合電線(mm2)VCT2.0×3芯 保護等級IPX3 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 使用環境温度(℃)0~35
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに 定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363 電線長さ(m)50 仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)11 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格15A125V コンセント形状防雨接地2P(キャップ付) 入力AC100V 適合電線(mm2)VCT2.0×3芯 保護等級IPX3 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰タイプ 入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ) 使用環境温度(℃)0~35
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

サンピースBFX延長コード
BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。
質量(kg)0.65 ブラック タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-長さ(m)0.7 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内・屋外 関連資料(0.79MB) 漏電感度電流(mA)15
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷