カテゴリ

  • 照明(3)
    • 投光器(2)
    • ワークランプ・ハンドランプ(1)
絞り込み
ブランド
  • サンピース
  • モノタロウ(4)
  • 長輝ライトテック(2)
  • タイカツ(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(31)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • TRUSCO(19)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • trad(1)
  • WING ACE(2)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • DAISHIN(大進)(2)
  • 日動工業(35)
  • ハタヤリミテッド(23)
  • 岩崎電気(15)
  • 日機(15)
  • マリンテック(15)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
  • Beruf(12)
  • NEXcell(12)
  • 東芝ライテック(9)
明るさ(Lm)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 60~70未満(1)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
防水性能
  • 防噴流(2)
防噴流
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED投光器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
照明・ワークライトセール 蛍光灯・電球のLED化に!ヘッドライトなどもお得!12/31(水)まで
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDハンガーチャージライト サンピース充電式LEDハンガーチャージライトサンピース
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2質量(kg)5.4電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイド色温度(K)6000光源色昼光色電池寿命約2000回充電時間(時間)約8.5電源タイプ充電式使用場所屋内、屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.09MB)防水性IPX5演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW)電球の種類LED
LEDハンガーライト サンピースLEDハンガーライトサンピース
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に質量(kg)4.2消費電力(W)63定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365電線長さ(m)5色温度(K)5000照度(Lx)3200(1m)使用環境温度(℃)-20~50光源色昼白色平均寿命(時間)【球】約50000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(3.53MB)ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145防水性IP65グリーン購入法適合定格光束(Lm)9000
LEDエコビック投光器40W サンピースLEDエコビック投光器40Wサンピース
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!!
消費電力(W)40定格電圧(V)100電線長さ(m)5(ポッキンプラグ付き)色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外定格光束(Lm)5560電球の種類LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら