カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(183)
- バイク部品(75)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MotionPro(モーションプロ)
- モノタロウ(6)
- AUTOGLYM(72)
- Maritime Progress(268)
- MAZDA(マツダ)(277)
- MICROCHIP(61)
- OtterBOX(103)
- Panasonic(パナソニック)(128)
- SMC(162)
- コマツ(55)
- コミネ(53)
- スズキ(265)
- ニッサン(297)
- パナソニックコネクト(148)
- プリム(Prym)(118)
- ホンダ(245)
- メディアカバーマーケット(137)
- 三菱ふそう(165)
- 住友重機械工業(58)
- 浦谷商事(50)
- ブランドをもっと見る
「ym」の検索結果
特価
関連キーワード

ギアセット
MotionPro(モーションプロ)¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷製品紹介。◆ 90度キャブレターツール(YM08-0229)の交換用ギアセットです。◆ 正確な作業のために、定期的なメンテナンスとしてギアの交換をオススメします。仕様。用途。YM08-0229の交換用部品。材質。高耐久ニッケルピューター仕上げ。備考。YM08-0229専用部品です。製品紹介。◆ 90度キャブレターツール(YM08-0229)の交換用ギアセットです。◆ 正確な作業のために、定期的なメンテナンスとしてギアの交換をオススメします。仕様。用途。YM08-0229の交換用部品。材質。高耐久ニッケルピューター仕上げ。備考。YM08-0229専用部品です。90度キャブレターツール(YM08-0229)の交換用ギアセットです。
リムシールドⅡ
MotionPro(モーションプロ)(37件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット材質強化ナイロン製
エルゴ スポークレンチセット 6pc
MotionPro(モーションプロ)¥20,980税込¥23,0781個12日以内出荷・6種類のサイズのエルゴスポークレンチのセットです。携帯ポーチ入り。・独特な形状のスポーク用コンビレンチです。片側はオープエンド(3サイド)、もう片側はセミクローズド エンド(ボックスエンドに近い)になっています。・オープンエンドは素早く締める時に、セミクローズドエンドはよりトルクが必要な時に使います 。・人間工学に基づいて特別に設計された形状が優れたつかみやすさ、感触、スポーククリアランスを 提供します。・MPロゴとサイズがレーザー彫刻で刻まれています。ポリッシュ仕上げ。・特許取得済みのデザインです。用途 :スポークの着脱、ニップルの増し締め(ニップルレンチ)。適合 :四角い部分の1辺の長さが5.0, 6.0, 6.3, 6.5, 6.8, 7.0mmのニップルに適合。材質 :SAE 4000シリーズ工具鋼(モリブデン鋼系炭素合金鋼)。サイズ :約(W) 185 × (D) 175 × (H) 15mm。重量 :約500グラム。備考 :・熱処理により耐久力が増してあります。 。・この商品は。YM08-0520(5.0mm)。YM08-0521(6.0mm)。YM08-0522(6.3mm)。YM08-0523(6.5mm)。YM08-0524(6.8mm)。YM08-0525(7.0mm)。上記6種類のエルゴスポークレンチのセット商品になります。・6種類のサイズのエルゴスポークレンチのセットです。携帯ポーチ入り。・独特な形状のスポーク用コンビレンチです。片側はオープエンド(3サイド)、もう片側はセミクローズド エンド(ボックスエンドに近い)になっています。・オープンエンドは素早く締める時に、セミクローズドエンドはよりトルクが必要な時に使います 。・人間工学に基づいて特別に設計された形状が優れたつかみやすさ、感触、スポーククリアランスを 提供します。・MPロゴとサイズがレーザー彫刻で刻まれています。ポリッシュ仕上げ。・特許取得済みのデザインです。用途 :スポークの着脱、ニップルの増し締め(ニップルレンチ)。適合 :四角い部分の1辺の長さが5.0, 6.0, 6.3, 6.5, 6.8, 7.0mmのニップルに適合。材質 :SAE 4000シリーズ工具鋼(モリブデン鋼系炭素合金鋼)。サイズ :約(W) 185 × (D) 175 × (H) 15mm。重量 :約500グラム。備考 :・熱処理により耐久力が増してあります。 。・この商品は。YM08-0520(5.0mm)。YM08-0521(6.0mm)。YM08-0522(6.3mm)。YM08-0523(6.5mm)。YM08-0524(6.8mm)。YM08-0525(7.0mm)。上記6種類のエルゴスポークレンチのセット商品になります。エルゴ スポークレンチ 6ピースセット 5.0、6.0、6.3、6.5、6.8、7.0
スパークプラグギャップツール
MotionPro(モーションプロ)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スパークプラグのギャップを計測・調整するためのツールです。0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0ミリメートルのギャップゲージを備えています。高品質なビレット6061アルミ製。先端部は便利なボトルオープナーつき。仕様アルミ製
クーラントリカバリータンク
MotionPro(モーションプロ)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷オーバーヒート時でもクーラントのロスを防ぎます。ほとんどの水冷バイク、スノーモービル、ATVでお使い頂けます。オーバーヒートし易いシチュエーションや暑い地域、沸点の低い高地などでのライディングを続ける 為に制作されました。小さくて、取り付けやすいデザインのボトルは高密度ポリエチレン製です。ボトル本体に2つの穴が貫通しており、付属のタイラップなどでがっちり固定する事ができます。ボトルキャップは耐久性があり簡単に着脱できる耐薬品性のラバーでできております。仕様275cc
ベアリングドライバーセット
MotionPro(モーションプロ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ハンマーやプレスでベアリングを簡単にインストールできます。ベアリングの外径が32mm-47mm、内径が12mm-25mmに広く対応したベアリングドライバーセットです。プラスティックケース付き。仕様外径32-47/内径12-25mm
ヘックスアクスルツール
MotionPro(モーションプロ)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から92日以内出荷ホイールの脱着に便利!17・19・22・24mmサイズが1つのボディーに収まっているので、ほとんどのモデルに適合します。軽量、強靭なT6アルミ製でエンデューロなどで携帯ツールとして最適です。
T-6 コンボレバー
MotionPro(モーションプロ)¥5,598税込¥6,1581個12日以内出荷製品紹介。T-6コンボレバーと組み合わせて使用する画期的なHEXアダプター。超軽量なブルーアルマイト処理されたアルミ製で、ひとつのアダプターで様々な作業が可能。◆ T-6コンボレバー32mm(YM08-0289)と組み合わせて使用できます。◆ 27mmと22mmのアクスルナットに適合します。◆ 優れたフィット感を得る、高級感あふれるアルミ削り出し。仕様。用途。T-6コンボレバーとセットで使用するアクスナットレンチ。材質。T-6 6061アルミ製。重量。約25グラム製品紹介。T-6コンボレバーと組み合わせて使用する画期的なHEXアダプター。超軽量なブルーアルマイト処理されたアルミ製で、ひとつのアダプターで様々な作業が可能。◆ T-6コンボレバー32mm(YM08-0289)と組み合わせて使用できます。◆ 27mmと22mmのアクスルナットに適合します。◆ 優れたフィット感を得る、高級感あふれるアルミ削り出し。仕様。用途。T-6コンボレバーとセットで使用するアクスナットレンチ。材質。T-6 6061アルミ製。重量。約25グラム。T-6コンボレバーと組み合わせて使用する画期的なHEXアダプター。
ヘックスドライバー90°DEG
MotionPro(モーションプロ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷キャブレターなど、奥まった箇所のボルト脱着用ツール。全長50cm。5種類のビット付属。仕様1/4インチ
フューエルインジェクタークリーナーキット
MotionPro(モーションプロ)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から7日以内出荷正方向の噴射と逆方向の噴射の2方向から清掃できます。エアーコンプレッサーを使用せずに清掃できます。カンのスプレーで清掃できます。プッシュボタンを押すと、インジェクターが作動しLEDが点灯します。耐久性のあるアルミにアルマイト加工がしてあります。作動テスト用の9V電池が付属しています。別売りのカプラーケーブルを使用すると他のインジェクターにも使用できるようになります。
コンボ Yドライブレンチ
MotionPro(モーションプロ)¥3,398税込¥3,7381個欠品中6つのツールを組み合わせた革新的なツールです。8/10/12mmの6角ソケットと4/5/6mmの6角レンチを装備。優れたグリップを約束するパッド入りのY字型の本体。コンパクトデザインですので、携行に便利です。金属パーツはクロームバナジウム鋼を採用。
マイクロブリーダー
MotionPro(モーションプロ)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から92日以内出荷フロントフォークは伸縮や熱膨張により、内部の空気圧が上昇します。その上がった内圧をワンプッシュで大気圧まで戻せるツールです。 新しく採用されたコンパクト・ロープロファイルのデザインは取付け時に11mmの高さに抑えられています。 ステンレススチールのボディは耐久性が高く、腐食を起こしません。 もともと付いているブリーダースクリューと交換するだけの簡単設計です。 フロントフォークが伸びきった状態(フロントタイヤを浮かせてフォークが伸びきった状態)でブリーダー先端のボタンを押すと、フォーク内の内圧が大気圧に調整されます。 簡単にフォークをアップグレードさせるボルトオンパーツです。 2個セット全高(mm)11(取付)
クリップオンハンドルバーアライメントツール
MotionPro(モーションプロ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷短時間で簡単にセパレートハンドルを左右対称に揃える調節をするためのツールです。フォークのセンターを基準としてまず片方のハンドルの角度を決定すれば、もう片方を左右対称に なる角度に合わせることができます。セパレートハンドルの角度が予期せず変わってしまった時の調節やアフターマーケット(社外品)のセ パレートハンドルの取り付け時に最適のツールです。アジャスタブルアームで正確な位置に合わせることができます。軽量6061ビレットアルミ製。折りたたんでコンパクトになるので工具箱にも収まります。サムスクリューは円周にギザギザつきのタイプです。モーションプロによる設計。仕様アルミ製
ライトロック
MotionPro(モーションプロ)(14件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291個7日以内出荷空気圧を規定より低圧にして走る機会が多いモトクロスやエンデューロ車などは、走行中にリムとタイヤが徐々にズレてエアバルブに負担が掛かりちぎれてしまう事があります。 ライトロックはリムとタイヤをガッチリ固定し、ズレを防ぎます。 超軽量・耐衝撃性に優れた特殊高密度ナイロン複合材の一体成型。 6061アルミナットとベベルワッシャーを含めて、約44gの重量。 独特の形状のテーパーリブがタイヤをリムにしっかりとロックし、インナーチューブを摩耗から保護し熱を減少させます。 同タイプのアルミ製のモデルの10~20%の強度を持たせつつ、約半分の軽量化でバネ下重量の軽減に役立ちます。 ナットの締め付けトルクは10lb/ft(約13.5Nm)を推奨します。
HD用クラッチアジャスターナットツール
MotionPro(モーションプロ)¥3,598税込¥3,9581個12日以内出荷クラッチアジャスターナットへ簡単にアクセスでき、アジャスターナットをホールドしながらアジャスターボルトをヘックスレンチで調整できます。 。オフセットレンチとは違い、しっかりホールドできるので、クラッチアジャスターナットをナメる心配がありません。コンパクトですが、しっかりした作りなので、ツーリングでの持ち運びやショップでの使用も可能です。1998年式以降のビッグツインに使用できます。(油圧式クラッチモデルには使用できません)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら