SIGMA(シグマ)
SIGMA(シグマ)のページです。SIGMA(シグマ)は、自動車用品、バイク用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 三油化学工業株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒121-0064 東京都足立区保木間5-27-3 |
|---|
シグマ パワーステアリングフルードSIGMA(シグマ)(176件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSP 5W-40SIGMA(シグマ)(261件のレビュー)当日出荷
高粘度指数(VHVI)合成を100%使用し各種添加剤をバランス良く配合されており、熱酸化安定、清浄分散性、耐摩耗性に卓越した高性能品質を有し、真夏の過酷な走行から極寒地での始動性まで、あらゆる条件下での快適なドライブをお約束します。ガソリン車やディーゼル車の両方の規格をクリアしております。
SAE5W-40APISL/CFベースオイルVHVI合成100%容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
汎用4サイクルエンジンオイルSIGMA(シグマ)(3件のレビュー)当日出荷
国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
用途4サイクルエンジン用。
推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSJ/CFSIGMA(シグマ)(21件のレビュー)当日出荷
高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。
SAE10W-30APISJ/CFベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル業務用SIGMA(シグマ)(11件のレビュー)当日出荷
刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)
用途2サイクルエンジン用。
推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シグマ農機具用オイルSIGMA(シグマ)(5件のレビュー)当日出荷
寒冷地の始動性にすぐれ、同時に高温高荷重にも高性能を発揮するマルチグレード・ディーゼルオイルです。
トラクター、コンバイン等の各種農業機械やトラックに使用いたけます。
2サイクルエンジンオイル(スモークレス)SIGMA(シグマ)(13件のレビュー)当日出荷
シグマ2サイクルエンジンオイルは、エンジンの潤滑方式が分離又は混合潤滑のいかんを問わず、オートバイ、スクーター、小型乗用車及びその他の2サイクルエンジンに使用して、すぐれた潤滑性を発揮するスモークレスタイプの汎用型2サイクルエンジンオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
パワークリーンスーパー2スペシャルSIGMA(シグマ)(10件のレビュー)当日出荷
スーパー2スペシャルは、素材油の一部に化学合成油を使用し、最新テクノロジーを用いた最高級2サイクルエンジンオイル用添加剤をバランス良く配合。
2サイクルエンジンに重要な潤滑性能、清浄性、溶解性に優れた性能を発揮すると共に、低温流動性にも優れています。
また、大気汚染に影響がある排気煙性能に優れたスモークレスタイプであり、環境に優しいオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
シグマ フルード Dー5(強化剤)SIGMA(シグマ)(5件のレビュー)当日出荷
劣化したブレーキ液の沸点を向上させて性能を強化し、ペーパーロックを制御させます。
DOT-3,DOT-4のブレーキフルードに完全に相溶します。
D-5をDOT-3に約20%を混合するだけで、使用液の沸点(ウエット沸点)をDOT-4のレベルに向上させます。
規格DOT-5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15Lベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
シグマ ブレーキフルード DOT4SIGMA(シグマ)(10件のレビュー)4日以内出荷
米国自動車安全基準(FMVSS)116のDOT3~5及びJIS K-2233-4~5種の両規格に合格する自動車用非鉱油系ブレーキフルードです。
規格DOT-4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSL 5W-30SIGMA(シグマ)(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,778
1個(20L)ほか
4日以内出荷
API規格 SLの基準をクリアし5w-30の粘度グレードが要求されるエンジンのためのオイルです。
汎用性が高く低年式の車両から高年式の車両にまで幅広く対応が可能です。
SAE5W-30APISLベースオイル鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性