LIQUI MOLY

LIQUI MOLYのページです。LIQUI MOLYは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、制御機器/はんだ・静電気対策用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在91件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名LIQUI MOLY GmbH
所在地Jerg-Wieland-Straße 4, Ulm, 89081, Germany
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリークランプグリース LIQUI MOLYバッテリークランプグリースLIQUI MOLY(2件のレビュー)
999税込1,099
1個(50g)
当日出荷
腐食防止用のバッテリーグリース。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 接触抵抗を低減 プラスチックにも使用可能
用途バッテリーグリス使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、バッテリークランプグリースを塗布します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
コールドスプレー LIQUI MOLYコールドスプレーLIQUI MOLY
1,898税込2,088
1本(400mL)
当日出荷
圧入部品の脱着や、温度センサー、回路基板などの電気部品のチェックに使用できる冷却スプレー。ボールベアリング、シャフト、ブッシュなどを非常に狭いスペースに挿入したり、接着剤の除去、温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障箇所を特定するのに役立ちます。可燃性溶剤を含みません。ボールベアリング、シャフト、ブッシングなどの圧入パーツの脱着 固着したねじの緩和 熱的過負荷によって引き起こされる電気部品の障害の特定・回復 温度センサーの機能チェック また高温の部品の冷却や、顕微鏡分析用の組織サンプルにも使用可能
用途コールドスプレー使用方法施工箇所に数秒間均等にスプレーしてください。冷却(凍結)効果は噴霧時間に準じます。スプレーから噴射される液体、またはスプレー直後の施工箇所に触れると凍結する危険があります。人体に向けてスプレーしないでください。危険物の類別非危険物
スーパーディーゼルアディティブ LIQUI MOLYスーパーディーゼルアディティブLIQUI MOLY(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(250mL)
当日出荷
ディーゼルインジェクションシステムと燃焼室に付着したカーボンやスラッジ等を除去し、新たな堆積物の形成を防止します。DPFの詰まり予防にも最適です。さらにセタン価がアップし、エンジンの始動性が向上、エンジンノイズが低減し、エンジンを腐食や摩耗から保護します。燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスが排ガステストをクリアするレベルまでクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。ディーゼルエンジンのインジェクションを含むエンジン内部、及び燃料システムの堆積物の除去と付着防止 自動車、トラック、トラクター、建設機械、定置用の最新の高圧ディーゼルエンジンなど、すべてのディーゼルエンジン用燃料に使用可能
用途ディーゼル添加剤(燃料システムクリーニング)使用方法ディーゼル燃料75リットルに対し当製品1本(250ml)を注入してください(混合比300:1) 洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でディーゼル燃料に注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ガソリンスタビライザー LIQUI MOLYガソリンスタビライザーLIQUI MOLY(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(250mL)
予約販売
ガソリンの劣化を防止する添加剤。酸化によるガソリンタンクの腐食や、経年変化により発生するヘドロの様な物質からガソリンを保護します。クラシックカー、芝刈機、発電機など長期間に渡り使用しないガソリン燃料に対して有効で、効果は約1年間持続します。ガソリンの酸化・劣化防止 燃料システムの腐食防止
用途ガソリン添加剤(ガソリン劣化防止剤)使用方法5リットルのガソリンに対し本製品25mlを注入してください(ボトルで計量可能)。 エンジンまたは車両を停止・保管する前に、本製品を適切な割合で加えたガソリンで約10分間エンジンをかけてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
レッドサブスティチュート LIQUI MOLYレッドサブスティチュートLIQUI MOLY(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1本(250mL)
当日出荷
クラシックカーなど、本来有鉛ガソリンを必要とするエンジン用の添加剤です。硬化処理されていないバルブシートを潤滑して、摩耗や減摩が発生しないように保護する事で無鉛ガソリンでの走行でもエンジンの損傷を防止し、良好な圧縮を維持します。旧車・クラシックカー向け有鉛ガソリンを必要とするエンジン用のガソリン添加剤バルブとバルブシートの摩耗防止燃料混合装置、吸気バルブ、燃焼室のクリーニング
用途ガソリン添加剤(無鉛燃料→有鉛燃料)使用方法無鉛ガソリン25リットルに対し25mlを注入してください(混合比1000:1) 過剰投与や不足を避け、混合比を守ってご使用ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ラジエタークリーナー LIQUI MOLYラジエタークリーナーLIQUI MOLY(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングする洗浄剤。冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングし、オイルやグリースの残留物や石灰化した堆積物などを除去します。本来のエンジン冷却性能を発揮させ、またエアコンの性能も向上します。
用途冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムのクリーニング 石灰化した堆積物、オイル、グリースなどを溶解し分散除去 酸を中和し錆を防止 自動車、バス、商用車など、あらゆるモーターの冷却水システムに使用可能危険物の類別非危険物
インジェクションクリーナー LIQUI MOLYインジェクションクリーナーLIQUI MOLY(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
インジェクションバルブ、インテークバルブ、点火プラグ、燃焼室等のインジェクションシステム全体をケア。付着したカーボンやスラッジを除去し、新たな堆積物の形成を抑制、同時に金属部分の腐食を防止・保護します。ユー4,5,6の排出基準に適応、燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスがクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。始動不良、アイドリング不調、アクセルレスポンス不良、エンジン性能低下、汚染排出ガスの増加などの改善インジェクションを含むエンジン内部の堆積物除去・付着防止排気ガスの排出量を削減燃費改善
用途ガソリン添加剤(燃料システムクリーニング)使用方法70リットルガソリンに対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
オイルスモークストップ LIQUI MOLYオイルスモークストップLIQUI MOLY
2,898税込3,188
1本(300mL)
当日出荷
オイル上がり防止剤。オイルの減りを抑制し、オイル燃焼による青い排気煙を防止します。燃料混入によるオイル希釈を防止し、ピストンリングとシリンダ間の密閉性を高めます。圧縮状態を正常化させ、エンジンノイズや摩耗が低減し、触媒の耐用年数が長くなります。オイル上がりによるオイル消費に効果があります。ピストンリングとバルブガイド周辺のオイル消費量を削減 青白い排気煙やミスト状の排気ガスを低減 オイル粘度低下防止、圧縮比改善、ノイズ低減 高いせん断安定性によりエンジンを保護 触媒コンバータの寿命を延長 ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能 オイル交換時以外でも使用可能
用途オイル添加剤(オイル上がり用白煙防止)使用方法最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。 本製品はオイル量に対し10%以下の割合でご使用ください。 オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
DPFプロテクター LIQUI MOLYDPFプロテクターLIQUI MOLY
2,698税込2,968
1本(250mL)
当日出荷
すすなどの微粒子の堆積を低減し、DPFの信頼性を向上させる効果的なディーゼル添加剤。短時間の走行や街乗りが中心の車両は特にDPFが詰まりやすく、詰まったDPFの悪影響を受けやすい状況になりがちです。発生するPMの燃焼温度を下げ、DPF内に蓄積するPMの燃焼効率を上げて蓄積を低減、排気ガスもクリーンにします。定期的に使用することでDPFが清潔に保たれ、高額な修理費用と再生燃焼の時間を最小限に抑えられます。ディーゼルエンジン用燃料の燃焼促進 煤の形成を削減することによりDPFのつまりを防止 短距離ドライブやストップ&ゴーが多い環境で使用する車両に最適 定期的な使用を推奨
用途ディーゼル添加剤(DPF保護)使用方法DPF付ディーゼル車用 シトロエンやプジョーのように、フィルタ再生用の電子制御添加剤タンクシステムが装備されている車両には使用できません。50~70リットルまでのディーゼル燃料に対し本製品1本(250ml)をご使用ください。ディーゼルスモークストップと併用しないでください。また同様の効果を持つ製品との同時使用、または過剰投与をしないようご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
パワーステアリングオイルストップリーク LIQUI MOLYパワーステアリングオイルストップリークLIQUI MOLY
2,298税込2,528
1個(35mL)
当日出荷
ステアリングギアのプラスチックやゴム製シールの保護・補修に最適です。硬化したシールを再生し、ステアリングギアのオイル漏れを抑制、余分なオイル消費を防止します。また、ステアリングギアのオイルラインやダクト類を清浄し、ステアリングオイル本来の性能を発揮させます。さらに静寂性と耐久性が向上、余分な修理費用の発生を抑えます。パワーステアリングオイルの漏れ止め 硬化したシールの再生 ステアリングギアやダクト類の洗浄効果 静粛性と耐久性の向上
用途パワステオイル添加剤(パワステオイル漏れ止め剤)使用方法1リットルのオイルに対し本製品1本 (35ml) を注入してください。パワステフルードのリザーバタンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量35mL危険物の性状非水溶性
ギアオイルリークストップ LIQUI MOLYギアオイルリークストップLIQUI MOLY
2,098税込2,308
1個(50mL)
当日出荷
マニュアルギア及びディファレンシャルギアの漏れ止め。硬化したゴムやプラスチックのシールを再生し、クラッチをオイルの汚れから守ります。オイル不足による潤滑不良を防ぎトランスミッションを保護します。硬化したプラスチックやゴムなど等のシールを復活再生 オイル減りによるオイル量不足を防止 クラッチへのオイル漏れを防止 オイル漏れによる環境汚染の防止 すべての動作条件下での最適な潤滑を維持 すべての市販のギアオイルと混合可能
用途ギアオイル添加剤(ギアオイル漏れ止め剤)使用方法1リットルのギアオイルに対し本製品1本(50ml)を注入してください。大容量のトランスミッションの場合は、容量に合わせてご使用ください。製品はいつでも追加注入できます。効果を持続させるため、オイル交換ごとに使用することをお薦めします。エンジンを停止し冷えた状態で注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。AT車やデュアルクラッチ車のミッション、及び湿式クラッチ付きのデファレンシャルやオートバイにはご使用できません.危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ハイドロリックリフターアディティブ LIQUI MOLYハイドロリックリフターアディティブLIQUI MOLY
2,598税込2,858
1本(300mL)
当日出荷
油圧タペットノイズを低減させる添加剤。オイル回路の潤滑穴やダクトを洗浄し油圧タペットの動作を最適にします。油圧タペットの異音を削減 バルブの穴をクリーニングし、オイルの潤滑特性を改善すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能 ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル添加剤(タペットノイズ低減)使用方法最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。注入後、エンジンを暖気してください。効果を持続させるためオイル交換ごとに使用することをお薦めします。オイル量が3リットル未満の場合には注入量を減らしてご使用ください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
クラシックモーターオイル SAE30 LIQUI MOLYクラシックモーターオイル SAE30LIQUI MOLY
3,298税込3,628
1本(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
マイルドにブレンドされたミネラルベースのシングルグレードオイル。ノンブレンドまたは非常にマイルドにブレンドされた潤滑剤が必要とされる、製造年1950年以前のオイルフィルター無し、またはサイクロンセパレーター付きのクラシックカーに特に適しています。あらゆる運転条件下で最適な潤滑と非常に優れた耐摩耗性を保証します。オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用
用途オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用適合車ガソリン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
タイヤフィッティングペースト LIQUI MOLYタイヤフィッティングペーストLIQUI MOLY
5,698税込6,268
1個(5kg)
当日出荷
タイヤ脱着用のフィッティングペースト。取り付けおよび取り外し中のタイヤの損傷を防ぎます。 経済的、且つ作業を迅速に行うことを可能にし、卓越したクリープと潤滑特性を持ち、装着後にタイヤがリム上を移動するのを防ぎます。ロープロファイルタイヤ(低偏平率タイヤ)やランフラットタイヤに特に適しています。タイヤ脱着を簡単・安全に行えるビードワックス 装着後のタイヤのリムずれ防止
用途ビードワックス使用方法ブラシまたはスポンジでタイヤのビードに薄く均一に塗布し、タイヤを取り付け/取り外します。トラックとEMタイヤでは、リムベースとビードシートリングにも塗布して下さい。
ディーゼルスモークストップ LIQUI MOLYディーゼルスモークストップLIQUI MOLY
2,298税込2,528
1本(150mL)
当日出荷
黒煙を防止するディーゼル添加剤。添加直後からすぐに黒煙や触媒排出量が減少し、不快な臭いが低減します。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮させます。効果的に黒煙の排出を抑制し、排気ガステストをクリアするレベルになります。インジェクター及びエンジン内部をクリーンにし、本来のエンジン性能を発揮 自動車、商用車、バスを含むすべてのディーゼル車及び、農業、林業、重機、定置用等のディーゼルエンジンに使用可能
用途ディーゼル添加剤(黒煙防止剤)使用方法50リットルのディーゼル燃料対し、本製品1本(150ml)を注入してください。タンクに燃料を充填する前に製品を注入してください。DPFプロテクター及びDPFプロテクションと併用しないでください。適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
DEFアンチクリスタルアディティブ コンセントレイト LIQUI MOLYDEFアンチクリスタルアディティブ コンセントレイトLIQUI MOLY
3,998税込4,398
1本(250mL)
8日以内出荷
AdBlue(R) などに代表される尿素水(Diesel Exhaust Fluid -DEF-)専用の添加剤。低温状態でNOxと反応しきれなかった尿素水の結晶化を予防、同時にエンジン停止後のリターンフローの際に、尿素インジェクターを通る高温ガスにより発生する尿素水の結晶化も予防して、尿素インジェクターやSCR 触媒の詰まりを防止し、高額な修理費用を抑制します。また、表面張力を下げる効果により、微細で最適な尿素水の霧化を実現します。同時に尿素水の凍結温度を11℃から16℃まで下げ、SCR システムを凍結から保護します。これ一本で尿素水100L分なので、一般的な乗用車では10万km走行分使えて経済的です。
用途尿素水の結晶化による詰まりや機能不全の予防尿素水の凍結温度の低下使用方法尿素水10Lに対し本製品25ml(ボトルヘッド一杯分)を注入してください(1 : 400の割合でご使用ください)尿素水タンクを満タンに充填した後に添加してくださいガソリンタンクと間違えないよう十分にご注意ください関連資料(0.99MB)
ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90 LIQUI MOLYハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90LIQUI MOLY
3,498税込3,848
1本(1L)
4日以内出荷
ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE85W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
タイヤフィッティングスプレー LIQUI MOLYタイヤフィッティングスプレーLIQUI MOLY(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(400mL)
予約販売
タイヤ脱着用のフィッティングペーストスプレー。取り付けおよび取り外し中のタイヤの損傷を防ぎます。経済的、且つ作業を迅速に行うことを可能にし、卓越したクリープと潤滑特性を持ち、装着後にタイヤがリム上を移動するのを防ぎます。ロープロファイルタイヤ(低偏平率タイヤ)やランフラットタイヤに特に適しています。タイヤ脱着を簡単・安全に行えるビードワックススプレー 装着後のタイヤのリムずれ防止
用途ビードワックススプレータイプ使用方法使用前に軽く振ってください。 タイヤのビードにスプレーしタイヤを取り付け/取り外します。 スプレー直後は視認性向上のため白色ですが、しばらくすると透明になります。
ラジエターストップリーク LIQUI MOLYラジエターストップリークLIQUI MOLY(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(250mL)
当日出荷
冷却システム内の細かな亀裂や漏れを微粒子により修復する漏れ止め剤。ラジエターの漏れを止めるだけでなく、漏れ予防としても効果を発揮します。すべての冷却水添加剤および凍結防止剤と混合することができ、冷却装置内の一切の部品も攻撃することはありません。すべてのラジエターで使用でき、特にアルミ製ラジエターに最適。水冷システムの亀裂や漏れを微粒子により修復 目詰まりの心配がなく予防対策としても使用可能
用途ラジエーターストップリーク(ラジエター漏れ止め・予防剤)使用方法10リットルまでの冷却水に対し本製品1本(250ml)を注入してください。本製品をよく振ってからラジエターの冷却水に注入します。エンジンを始動し車両ヒーターのスイッチを入れ、少なくとも10分程度アイドリングして下さい。冷却水が熱くなっている場合にラジエターキャップを外すと冷却水が吹き出る場合がありますのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
キャブレター&バルブクリーナー LIQUI MOLYキャブレター&バルブクリーナーLIQUI MOLY(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
7日以内出荷
キャブレター車以外にも使用可能な、燃料ラインの強力洗浄用ガソリン添加剤です。キャブレター、バルブ、インジェクター、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防ぎます。インジェクションクリーナーで解決しない、既にトラブルを抱えたエンジンなどに効果的。圧縮を改善し燃料を節約、 燃料システム全体を腐食から保護しながらキャブレター・アイシングを防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能です。キャブレターのアイシングを防止 燃料システムの腐食防止燃料の酸化・劣化防止 燃焼ノッキングのリスク低減 燃費と排気ガスの排出量を正常化 自動車(インジェクター車)を含むすべての2ストロークおよび4ストロークの燃料にクリーニング用添加剤として使用可能 船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能 ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途ガソリン添加剤(強力燃料ラインクリーナー)使用方法70リットルの燃料に対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。燃料タンク内のガソリンは半分以上入っている状態でご使用ください。常時使用する場合は、ガソリンに対し0.3~0.5%の割合でご使用ください。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でガソリンに注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
エンジンフラッシュプラス LIQUI MOLYエンジンフラッシュプラスLIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷
新しいエンジンオイルの交換前に使用するエンジンフラッシング剤 。エンジン内部に蓄積されたカーボンやスラッジなどを古いオイルと一緒に排出することで、新しいオイル本来の性能を発揮させます。ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング 一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能 エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮 クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮 短時間で分解することなくクリーニングが可能 オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め
用途エンジンフラッシング剤使用方法最大6リットルのオイルに対し本製品1本(300ml)を注入してください。オイルを交換する前に、本製品を通常使用温度のエンジンオイルに注入してください。本製品を注入後、エンジンを約10分間アイドリングした後、オイルとフィルターを新しいものに交換してください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
トップテック4200 5W-30 LIQUI MOLYトップテック4200 5W-30LIQUI MOLY
3,298税込3,628
1本(1L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
優れた清浄作用でエンジンをクリーンに保つ、 DPF付きディーゼル車に最適且つガソリン車でも最高のパフォーマンスを発揮するローフリクションエンジンオイル。最新エンジンテクノロジーに対応したガソリン・ディーゼル兼用オイル。オイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお薦めです。ガス駆動車(CNG/LPG)やカーボン類が付着しやすい直噴エンジンやターボ付き車両にも最適です。ユーロ4,5,6の排出基準に対応。※2006年6月以前に製造されたR5とV10 TDIエンジンには対応しておりませんのでご注意ください。
SAE5W-30ベースオイル水素化分解合成油APISP適合車ガソリン・ディーゼル用ACEAC3適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.31/229.51、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW504 00/507 00、Porsche C30、(LIQUI MOLYレコメンド)ACEA C2、BMW Longlife-01 (2018年まで)/Longlife-01 FE (2018年まで)、Volkswagen Audi VW500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 00/506 01 、Fiat 9.55535-S1/S3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYスペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
4日以内出荷
フォード、ジャガー・ランドローバー向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。せん断安定性が高く、デポジットの形成を高いレベルで予防する、スタートストップシステムにも最適な低摩擦オイル。ジャガー・ランドローバーにも幅広く使用できるアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)IVECO 18-1811 S1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W30ベースオイル合成油ACEAC2主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)FORD WSS-M2C 950-A、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007危険物の性状非水溶性
PTFEパウダースプレー LIQUI MOLYPTFEパウダースプレーLIQUI MOLY
2,498税込2,748
1本(400mL)
8日以内出荷
PTFE(フッ素)をベースとした、シリコンやグリースを含まない潤滑剤。特に油性やシリコンベースの薬剤が悪影響を及ぼすような場所の潤滑に使用できます。ベアリング、スライドレール、ローラー、チェーン、鍵穴などの潤滑剤として最適です。優れた熱安定性を持ち、保護や絶縁に適しており、またベルトの鳴き止めとしても効果的です。自動車のシートの下にあるようなベルトメカニズムやドレールに最適 カバーやシートなどに起因するあらゆるタイプのノイズを除去するための潤滑剤および分離剤としても使用可能 産業用として、特にベアリング、スリップレール、ローラー、チェーン、スレッド用の繊維や木材の処理に最適 また、一般家庭におけるあらゆる用途としての使用が可能 プラスチック加工の剥離剤としても最適
用途シリコンフリー潤滑スプレー使用方法クリーニングされた油分のない表面に薄く均一にスプレーします。より厚いコーティングが必要な場合は、スプレー施工後乾燥させてから再度スプレーしてください。使用後、缶を裏返しにして噴射剤のみが出るまでスプレーすることにより、スプレーノズルを保護された状態に保つことができます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
エレクトロニックスプレー LIQUI MOLYエレクトロニックスプレーLIQUI MOLY
1,898税込2,088
1本(200mL)
5日以内出荷
電子部品用接点復活剤。プラグおよび端子接続部、ランプ、ヒューズおよびヒューズボックス、回路遮断器、バッテリー端子、オルタネーター、スターターなど、すべての電気部品の修理およびメンテナンス(清掃と保護)に使用できます。ドアロック、レバー、レール、ボーデンケーブルなどの精密機械部品の潤滑にも使用可能。汚れた接点をきれいにして湿気を抑え、腐食や火花を防止します。ペンキ、プラスチックおよびゴムに中立で、自動車の電子および電気システムで使用するために配合されたスプレー。シリコーンやミネラル、動物性、植物性の油を一切含みません。プラグおよび端子接続、ランプソケット、ケーブル配線ボックス、スイッチ、リレー、イグニッション、接点ブレーカー、スターター、ダイナモ/オルタネーターなど、自動車のすべての電気部品のお手入れメンテナンス(クリーニングと保護)に最適 また、ヒューズ、バッテリー端子、アンテナ、および微細な機械部品の潤滑用としても使用可能
用途接点復活スプレー使用方法部品類を取り付ける前にスプレーします。接点がひどく腐食している場合は、何度かスプレーしながら布またはブラシで腐食残留物をこすり落としてください。スプレーした後すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
セラテック LIQUI MOLYセラテックLIQUI MOLY(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本(300mL)
当日出荷
摩耗と摩擦抵抗を低減させる、使用過程車に最も適した添加剤。セラテックに含まれる特殊なセラミック粒子が金属表面の細かい凹凸に吸着し、摩耗と摩擦抵抗(フリクションロス)を低減させます。また、化学反応による表面処理により、金属の接触面をより滑らかにします。この2つの要素により、静寂性向上、燃費向上、出力向上はもちろん、エンジンとトランスミッションの耐久性を大幅にアップさせ、その効果は約50,000kmまで持続します。この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。金属表面を化学的に滑性化し、マイクロセラミックによりコーティング エンジンレスポンスと操作性を向上 温度依存をしない安定した性能を発揮、優れた耐熱性と極圧安定性でエンジンを保護 マイクロセラミック粒子が細かく(<0.5μm) 微粒子フィルターにも使用可能 表面処理効果は50,000 kmまで長期持続(オイルの耐久性が50,000kmになるということではありません)ガソリン・ディーゼルを問わず、乗用車および商用車のエンジンはもちろん、自動車以外のエンジン、コンプレッサー、ポンプ、マニュアルトランスミッションの潤滑油に使用可能 ターボチャージャー・触媒コンバーター・DPF付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル・ギアオイル添加剤(過程車向けエンジン保護剤)使用方法最大5リットルのエンジンオイルまたはギアオイルに対し本製品1本 (300 ml) を注入してください。注入前によく振ってからご使用ください。オイル交換は車両ごとに推奨されている期間で行ってください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
クラシックモーターオイル SAE 20W-50 LIQUI MOLYクラシックモーターオイル SAE 20W-50LIQUI MOLY
3,198税込3,518
1本(1L)ほか
5日以内出荷
マイルドにブレンドされたミネラルベースのモーターオイル。マイルドにブレンドされた潤滑剤が要求される製造年1950年以降の、オイルフィルターエレメントを備えたクラシックカーに特に適しています。あらゆる運転条件下で最適な潤滑と非常に優れた耐摩耗性を保証します。オイルフィルター付きのクラシックカーおよびオートバイ用
用途オイルフィルター付きのクラシックカーおよびオートバイ用適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISC/SD/SE/CCSAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
オクタンブースター LIQUI MOLYオクタンブースターLIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(200mL)
4日以内出荷
ガソリンのオクタン価を高めてエンジンパフォーマンスを最大限に発揮する、モータースポーツシーンでも実証済みのパワーパック 添加後すぐに燃焼を最適化し、トルクと加速が大幅に向上してドライビングの楽しさが増大します インジェクションやフューエルシステムをクリーンに保つ効果もあり、クラシックカーのエキゾーストバルブの保護にも最適です
用途ガソリン添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL関連資料(1.12MB) (1.12MB)危険物の性状水溶性
KFS11 LIQUI MOLYKFS11LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷
アミン、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。 すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、特にアルミニウム高性能エンジンを搭載した乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しています
用途輸入車用青緑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/33%、-40/50%、-68/66%危険物の性状水溶性
フルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90 LIQUI MOLYフルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90LIQUI MOLY
5,498税込6,048
1本(1L)
4日以内出荷
精密な摩耗特性を生み出し、高い耐久性能を発揮するフルシンセティックのギアオイル。広い粘度範囲により、潤滑の信頼性と摩耗防止性能を最大限に発揮、スムーズなギアシフトと動作環境を実現します。特に最新のトランスアクスルシステム、且つLSD 無しのアクスルギアに最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C / 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE75W90ベースオイルPAO全合成油危険物の性状非水溶性
スペシャルテックAA 5W-20 LIQUI MOLYスペシャルテックAA 5W-20LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1000mL)ほか
4日以内出荷
日本とアメリカの車用として、最先端技術のシンセティックテクノロジーで造られたローコスト・ハイパフォーマンスエンジンオイル。オイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお薦めです。耐摩耗性と清浄性に優れた低燃費オイルで、エンジンをクリーンな状態に保ちながら高い保護性能を維持します
用途日本を含むアジアおよびアメリカのガソリンエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W20ベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
トップテック4210 0W-30 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック4210 0W-30 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
5日以内出荷
全ての動作条件で最大のパフォーマンスと低燃費、最適な潤滑を保証する、シンセティックテクノロジーベースのハイテク低摩擦エンジンオイル。主にアウディやポルシェ、フォルクスワーゲングループの車両用に特別に開発されたガソリン・ディーゼル兼用オイル。エンジンオイル戦略2020/2021にしたがって、世界中の様々なモデルでこの仕様と粘度が規定されています。アッシュを形成する成分の割合が低いため、DPFの耐用年数を最大限に伸ばします。
用途ガソリン・ディーゼル用SAE0W30ベースオイル合成油ACEAC3主な適合車種Mercedes-Benz MB229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW504 00/507 00、Porsche C30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3危険物の性状非水溶性
トップテック4110 5W-40 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック4110 5W-40 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,098税込3,408
1本(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
GPF、DPF付き無し問わず幅広く使える、シンセティックテクノロジーベースのハイテク低摩擦エンジンオイル。ユーロ4、5、6の排出基準に対応。素早い浸透力でエンジンやターボチャージャーを最大限保護、不要な堆積物の蓄積を予防し、確実な潤滑を保証します。
用途ガソリン・ディーゼル用SAE5W40ベースオイル合成油APISNACEAC3主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW511 00、Porsche C40適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)MB 226.5、RENAULT RN0700/0710、GM dexos2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ウィンドウフォームクリーナー LIQUI MOLYウィンドウフォームクリーナーLIQUI MOLY
1,498税込1,648
1本(300mL)
5日以内出荷
シリコン、ニコチン、虫、油などのしつこい汚れを溶解して除去するウインドウクリーナー。ガラス面の外側、内側を問わず使用できます。泡状のスプレータイプですので、流れ落ちたりせず、汚れをしっかり落とします。ゴムや塗装、プラスチック類を痛める事もありません。車のみならず、ご家庭やショールームのガラスや鏡にも最適です。シリコン、ニコチン、虫、油分などを溶解して除去 ポリカーボネートにも使用可能 ゴム、塗装面、プラスチック類への攻撃性がなく、屋内および屋外での使用が可能 フロントガラスの外側、内側、ミラーやヘッドライトなどのクリーニングに最適 家庭の窓や鏡などにも最適
用途ウィンドウクリーナー使用方法スプレーする前に振ってからご使用ください。クリーニングする表面に均等にスプレーし、清潔な布またはペーパータオルで拭き取ります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名特殊引火物
バッテリークランプグリーススプレー LIQUI MOLYバッテリークランプグリーススプレーLIQUI MOLY
2,298税込2,528
1本(300mL)
5日以内出荷
バッテリー端子の腐食防止用グリーススプレー。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化、硫化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 接触抵抗を低減 プラスチックにも使用可能
用途バッテリーグリススプレータイプ使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、本製品を静かに振ってから塗布します。スプレーした後、すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
モリジェンニュージェネレーション 0W-20 LIQUI MOLYモリジェンニュージェネレーション 0W-20LIQUI MOLY
2,798税込3,078
1本(1L)ほか
5日以内出荷
革新的技術のモリジェン添加剤を配合したオールマイティなプレミアムエンジンオイル。厳選された高品質のベースオイルと高度な添加剤テクノロジーの組み合わせにより造られた、超高性能なローフリクションエンジンオイル。オイルカラーは蛍光グリーン。特別に配合されたMolygen添加剤は、高いせん断安定性で最適な粘度を長期間保持します。超高性能なタングステンベースの潤滑剤が金属表面に被膜を形成。摩擦抵抗を極限まで低減し金属部分を摩耗から保護します。
適合車ガソリン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル水素化分解合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
ライヒトラウフハイテック 5W-40 LIQUI MOLYライヒトラウフハイテック 5W-40LIQUI MOLY
2,898税込3,188
1本(1L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ライフが長く耐久性が高いシンセティックテクノロジーエンジンオイル。 シンセティックテクノロジーから生まれた革新的なベースオイルと最新の添加剤技術を融合。素早い潤滑と低摩耗性を実現、オイル減りや燃料消費を大幅に抑制します。ガソリン・ディーゼル兼用でターボ付き車両にも最適、カーメーカーの指定に準拠した長い交換サイクルにも対応します。
SAE5W40ベースオイル水素化分解合成油APISN適合車ガソリン・ディーゼル用ACEAA3/B4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フォーミュラ スーパー 20W-50 SL/CG-4 LIQUI MOLYフォーミュラ スーパー 20W-50 SL/CG-4LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
特に旧車に適したミネラルベースのエンジンオイル。耐摩耗特性に優れ油膜強度を保ち蒸発による損失を防ぎます。スラッジの形成を防ぎ、良好なクリーニングを実現します。旧車向け
用途旧車向けベースオイル鉱物油APISLACEAA3/B4/E2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類
マルチスプレープラス7 LIQUI MOLYマルチスプレープラス7LIQUI MOLY
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
5日以内出荷
高性能防錆浸透潤滑剤。電気系統の酸化防止や防錆だけでなく、錆びたネジの取り外しや可動部の潤滑、きしみ音の改善など、幅広い用途で使用できるスプレー防錆潤滑剤です。オートバイ、自転車、ボート、ガーデニング、ホビーなど、あらゆるところでご使用できます。水分を素早く置換し、濡れたモーターでさえも動かします電気システム全体を保護し、表面電流の除去とショートを防止頑固に錆び付いたねじを緩める可動部分をスムーズに維持する防錆・防腐性能きしみ音の防止ゴム、プラスチック、塗料、金属、木材部分に影響を与えず使用可能
用途潤滑スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オイルアディティブ LIQUI MOLYオイルアディティブLIQUI MOLY
2,698税込2,968
1本(300mL)
4日以内出荷
二硫化モリブデン(MoS2)を主原料としたオイル添加剤 二硫化モリブデンの潤滑増強剤がエンジン内部のあらゆる摩擦面や摺動面の金属表面に高負荷潤滑膜を形成、摩擦抵抗を低減しスムーズな稼働を実現します 摩耗率の低減や高い作動信頼性は化学的にも証明されており、車両の燃費やオイル消費を抑制します 初めてエンジンオイル添加剤を使ってみたいという方にお勧めです
用途エンジンオイル添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL関連資料(0.98MB) (0.98MB)危険物の性状水溶性