3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新のプジョー・シトロエン、フィアットなどに使用するプレミアムなローフリクションオイル。2018年以降のPSA PureTech及びBlueHDiエンジンの要件に合わせて特別に開発されており、シトロエンやDS、フィアット、ジープなどに搭載された同型エンジンに使用できます。
用途ガソリン・ディーゼル用 適合【油種(LIQUI MOLYレコメンド)】Fiat 9.55535-DM1/GSX【油種(車両メーカーアプルーバル取得)】Peugeot Citroen (PSA) B71 2010 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W20 ベースオイル合成油 ACEAC5 / C6 危険物の性状水溶性
1本(1000mL×6本)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて高いパフォーマンスリザーブを備えたギアオイル。低温での流動性に優れており、その性能はカーメーカーの厳しいテスト基準を上回ります。特にプジョー、シトロエンの最新のマニュアルミッション、及びトランスアクスルに最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル 適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】PEUGEOT / CITROEN(PSA): B71 2315 / 2330【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL5 SAE75W80 ベースオイルPAO配合合成油 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

特にプジョー・シトロエン、ルノー、フィアット、トヨタ、ホンダなどに最適なローフリクション・エンジンオイル。ヨーロッパで最も過酷な消費テスト(CEC-L-54-T-96/MB M111)において、指定オイルと比較して2.5%以上の省燃費性能を実証。最高のエンジンパフォーマンスを保証し、最大で40,000kmの長寿命にも対応します。
用途ガソリン・ディーゼル用 仕様●主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド):Fiat 9.55535-S1、Mercedes Benz MB229.31/229.51、Renault RN 0700 /0710 除くSprots/Alpine、トヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スバル、スズキ●主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Peugeot Citroen(PSA) B71 2290、Renault RN17、Mercedes-Benz MB226.52/229.52 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W30 ベースオイル全合成油 ACEAC2/C3 危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)