5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長期間の継続変化で硬化、収縮したクランクシャフトのOリングシールやガスケットのゴム製シールを膨潤させることにより修復復元します。オイル漏れやにじみを防止します
用途4サイクルガソリンエンジン4輪車専用 適合車ガソリン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

最高クラスの超固タイプ。気密性を高めてパワー回復。メカニカル御を静かにする。オイル減りを抑える。オイルの漏れやにじみを抑える。
用途車のメンテナンス 成分潤滑油基油/潤滑油添加剤 幅(mm)68 高さ(mm)135 奥行(mm)68 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

パワステオイル補充+漏れ止め剤 パワーステアリングオイル補充用オイル。劣化したオイルシールを復元させる添加剤が配合してあります。 劣化したオイルシールの復元 にじみの防止
用途油圧パワーステアリングオイルの補充と漏れ止め 薄黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
899 税込989
当日出荷

大人気のモリドライブ レスキューより0W-20が新発売!。疲れたエンジンが生まれ変わる! 6万キロ超えたら選ぶオイル!。モリドライブ レスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。特殊モリブデン+エステル+特殊添加剤配合 。軽自動車やコンパクトカーにピッタリの3L缶です。漏れ・にじみ防止! 。オイル減りを抑える!。オイル持ち抜群! 。エンジン寿命を延ばす!
用途4サイクルガソリン車用(4輪) タイプ【油種】合成油 粘度0W-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

大人気のモリドライブ レスキューより0W-20が新発売!。疲れたエンジンが生まれ変わる! 6万キロ超えたら選ぶオイル!。モリドライブ レスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。特殊モリブデン+エステル+特殊添加剤配合 。軽自動車やコンパクトカーにピッタリの3L缶です。漏れ・にじみ防止! 。オイル減りを抑える!。オイル持ち抜群! 。エンジン寿命を延ばす!
用途4サイクルガソリン車用(4輪) 粘度0W-20 使用油合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L APISP 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
3,198 税込3,518
4日以内出荷