絞り込み
ブランド
  • タイルメント
  • モノタロウ(85)
  • ダイヘン(1,903)
  • パナソニックコネクト(1,736)
  • エスコ(698)
  • TRUSCO(485)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • SUZUKID(スズキッド)(429)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(404)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
  • スリーボンド(316)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • TAMIYA(タミヤ)(308)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(288)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
  • ニッペホームプロダクツ(212)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイル用接着剤 GL-20 12kg タイルメント

    タイル用接着剤 GL-20 12kg

    タイルメント
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番136-2452質量(kg)12容量(kg)12危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • S-100J 防カビ ホワイト 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ ホワイト 333ml

    タイルメント
    ¥879~税込¥967~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番132-5873容量(mL)333
  • タイル用接着剤 フレックスマルチ タイルメント

    タイル用接着剤 フレックスマルチ

    タイルメント(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(2kg)
    当日出荷
    硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。
    用途内外装用タイルの接着に。使用温度範囲(℃)5~35規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品JIS規格A_5548、F☆☆☆☆主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.8~1適合用途低VOC主なワークパーツ
  • S-100J 防カビ クリアー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ クリアー 333ml

    タイルメント
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番132-5929容量(mL)333
  • フロアウッドU エコパック 10kg タイルメント

    フロアウッドU エコパック 10kg

    タイルメント(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1缶
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5868質量(kg)10容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル張り用弾力性接着剤 タイルメント

    タイル張り用弾力性接着剤

    タイルメント(28件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(2kg)
    当日出荷
    内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
    用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂標準使用量2.0~2.5kg/m2張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)主なワークパーツ
  • ミキシングノズル タイルメント

    ミキシングノズル

    タイルメント
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(120本)
    3日以内出荷
    SGA系接着剤を充分に撹拌・混合するデュアルタイトシステム専用ノズルです。
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • AC-500 タイルメント

    AC-500

    タイルメント
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(300g×10本)
    3日以内出荷
    スピンドル鋲などの金属類を保温・保冷タンク、折板屋根、ダクト類などへ接着施工するのに適しています。SGA系接着剤です。
    使用方法ハニムーン接着:A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせる使用法。ミキシング接着:A剤とB剤を混合後、塗布して張り合わせる使用方法。【接着面の確認】1.接着面のゴミ・油・サビなどは接着不良の原因となりますので、取り除きます。2.接着面をよく乾燥させます。【接着剤の塗布と圧着】1.ハニムーン接着として使用する場合A剤とB剤を別々(下地材と被着材)に塗布し、張り合わせ後よくもみ込みます。ミキシング接着として使用する場合A剤とB剤を1:1(重量比)の割合でしぼり出し、よく混ぜ合わせます。その後接着面へ塗布しすぐに張り合わせ充分に圧着します。チェック:一度に多量を混ぜ合わせると急激に発熱しますので注意して下さい。【養生】1.接着剤が効果するまで[約15分、実用強度には1時間(23℃/屋内)]外圧が加わらないように養生します。主成分(A剤)変性アクリル、(B剤)変性アクリル標準使用量0.7g/スピンドル鋲1本貼合せ可能時間5分以内(23℃・屋内)外観(A剤)淡灰色、粘稠液、(B剤)銀色、粘稠液使用箇所屋外・屋内危険物の類別非危険物混合比(重量比)A剤:B剤=1:1主なワークパーツ
  • S-200 タイルメント

    S-200

    タイルメント
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(333mL×20本)
    4日以内出荷
    浴室タイル、石材、人口大理石などの目地シールに適しています。
    主成分変成シリコーン系外観ライトグレー、ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化時間2~7時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • W-4Nエコキット タイルメント

    W-4Nエコキット

    タイルメント
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(3kg×6袋)
    3日以内出荷
    ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。
    使用方法【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。【接着剤の塗布及び張り付け】1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。規格JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合主成分酢酸ビニル樹脂系エマルション形標準使用量150~200g/m2、5.0~6.6m2/kg貼合せ可能時間0~15分(23℃)外観乳白色、粘稠液使用箇所屋内の壁面及び天井面危険物の類別非危険物適応下地せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 板金シリコン ニュークリーム 180ml タイルメント

    板金シリコン ニュークリーム 180ml

    タイルメント
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5879容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 板金シリコン グレー 180ml タイルメント

    板金シリコン グレー 180ml

    タイルメント
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5886容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 板金シリコン アイボリー 180ml タイルメント

    板金シリコン アイボリー 180ml

    タイルメント
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-7421容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハイスーパー R-100 3.5L タイルメント

    ハイスーパー R-100 3.5L

    タイルメント
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(6缶)
    3日以内出荷
    質量(kg)3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ハイスーパー R-100 1.7L タイルメント

    ハイスーパー R-100 1.7L

    タイルメント
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(10缶)
    3日以内出荷
    質量(kg)1.5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 フレックスマルチ ベージュ 2kg タイルメント

    タイル用接着剤 フレックスマルチ ベージュ 2kg

    タイルメント
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(9個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番126-9805質量(kg)2.2容量(kg)2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g タイルメント

    タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

    タイルメント
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5862質量(g)50容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット タイルメント

    タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

    タイルメント
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5934質量(g)500容量(g)【主剤】250【硬化剤】250危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット タイルメント

    タイル用接着剤 MK-475GPS 20本セット

    タイルメント
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5855容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 ME-03 320ml タイルメント

    タイル用接着剤 ME-03 320ml

    タイルメント
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5921容量(mL)320危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • タイル用接着剤 GLパック 4kg タイルメント

    タイル用接着剤 GLパック 4kg

    タイルメント
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番132-5917質量(kg)4容量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • スーパーウレタック 5kg タイルメント

    スーパーウレタック 5kg

    タイルメント
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(4缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5895質量(kg)5容量(kg)5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパーウレタック 16kg タイルメント

    スーパーウレタック 16kg

    タイルメント
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5892質量(kg)16容量(kg)16危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コークボンド ホワイト 500g チューブ タイルメント

    コークボンド ホワイト 500g チューブ

    タイルメント
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(30本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5910質量(g)500容量(g)500危険物の類別非危険物
  • アークシール S-200 ホワイト 333ml タイルメント

    アークシール S-200 ホワイト 333ml

    タイルメント
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5937容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • アークシール S-200 グレー 333ml タイルメント

    アークシール S-200 グレー 333ml

    タイルメント
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-7412容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • W-2 フクロ 3kg ポリ袋 タイルメント

    W-2 フクロ 3kg ポリ袋

    タイルメント
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5872質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • S-100J 防カビ ライトグレー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ ライトグレー 333ml

    タイルメント
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番132-7414容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • S-100J 防カビ グレー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ グレー 333ml

    タイルメント
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番132-7416容量(mL)333
  • S-100J 防カビ クリアーN 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ クリアーN 333ml

    タイルメント
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番132-5927容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • S-100J 防カビ アンバー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ アンバー 333ml

    タイルメント
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5935容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • S-100J 防カビ アルミ 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ アルミ 333ml

    タイルメント
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番132-5931容量(mL)333
  • R-111 3kg タイルメント

    R-111 3kg

    タイルメント
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(6缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-7411質量(kg)3容量(kg)3危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • R-100 1kg タイルメント

    R-100 1kg

    タイルメント
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(24缶)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5885質量(kg)1容量(kg)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • MS-850 エコパック 14kg タイルメント

    MS-850 エコパック 14kg

    タイルメント
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5867質量(kg)14容量(kg)14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
  • EMハバキ エコ 3kg タイルメント

    EMハバキ エコ 3kg

    タイルメント
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5920質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • EM-100 袋 3kg タイルメント

    EM-100 袋 3kg

    タイルメント
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5859質量(kg)3容量(kg)3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • AC-500DT 50g タイルメント

    AC-500DT 50g

    タイルメント
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    3日以内出荷
    トラスコ品番132-5870質量(g)50容量(g)【主剤】25【硬化剤】25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 石材張り用接着剤 タイルメント

    石材張り用接着剤

    タイルメント(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    翌々日出荷
    JAIA 4VOC基準適合。湿潤面硬化形エポキシ樹脂系接着剤。化学反応形無溶剤タイプ。指定可燃物(可燃性固体類)。
    用途適用箇所:屋内の壁面 適用下地:モルタル木ゴテ仕上げ面、PC板、合板、ボード類(石こうボードは除く) 適用仕上げ材:石材(600角/厚さ20mmまで)、陶磁器質タイル仕様浮かし厚5mm以下(塗布厚約1~5mm)トラスコ品番366-8142セット内容主剤10kg+硬化剤10kg質量(kg)22.42JIS規格A 5548 タイプⅠ F★★★★主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)ポリアミドアミン可使時間(分)40以内/23℃標準使用量1.6~2.5kg/m2(平滑面の場合)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合外観(主剤)淡いピンク色 パテ状、(硬化剤)淡いグリーン色 パテ状張付け可能時間(分)30以内/23℃塗布面積(m2/kg)0.4~0.6(平滑面の場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ