12インチから20インチまでマルチに対応する万能補助輪(※外装自転車への取り付けはできません。)
長短2種類のブラケットの使い分けとボルトの固定位置で、簡単にサイズ設定が可能
サイズ決定後もボルトの微調整で補助輪の接地面までの調節が可能
サイズ12~20インチ
アズワン品番64-9557-30
1セット
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
12~20インチ対応の多サイズ兼用補助輪。
セット内容左右各1個の1セット
色ブラック
適合サイズ12-20型用(WO20×1 3/8使用不可)
1セット
¥3,188
税込¥3,507
4日以内出荷
オートロック式1本スタンド正爪用
フレームエンド形状正爪
ダボ止めタイプのキャリア。
材質鉄(クロムめっき)
スタンドの接地幅が広く、子供のせ装着時でも高い安定性を確保した超ワイド設計。
ワイド両立スタンドではこれまでになかった外装変速機付き軽快車対応モデル。
テコの原理により楽な力でスタンドが立てられるL型デザイン。
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き。
車種を選ばず、コストパフォーマンスにも優れた最もスタンダードなブラックカラー。
仕様正爪用
メンテナンススタンドでありながらディスプレイスタンドとしても使用できる高機能スタンド。ディスプレイ、洗車、注油、調整、パーツ交換などのメンテナンスまで、ロードバイクのスタンドに求める全ての機能を搭載。ディスクブレーキ、スルーアクスルのロードバイクもメンテナンス可能。iWA1と専用作業台は必要に応じて取り外しが出来るので余計なスペースを取りません。タイヤ接地面は前後輪ともに壁や床と非接触だから、部屋などの汚れの心配も無用。後輪が完全フリーでブレーキや変速機のメンテナンスも簡単に行えます。付属のベルクロによるしっかりした固定が可能でトルクを掛ける作業や洗車時も安心のロードバイクスタンド。フォークサポートを取り付ければ前輪を取り外すメンテナンスも楽々行え、ハンドルを固定することも出来ます。iWA1専用作業台は高度な強度設計でバイクも安心して載せることが出来ます
適合【バイク】ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク
セット内容iWA1 スタンド、iWA1 専用フォークサポート、iWA1 専用作業台+パーツトレイ
材質iWA1単体:スチール(バイク接触部:PEコーティング、床面接地部分:ゴム)、iWA1フォークサポート:高強度樹脂、iWA1専用作業台:スチール・高強度樹脂
幅(mm)BB幅:51以上(バイク形状により対応できない場合があります)
質量(kg)iWA1:約2.4、iWA1フォークサポート:約0.18、iWA1専用作業台:約3.7
耐荷重(kg)iWA1単体使用時:20、フォークサポート使用時:ホイールを外した状態で10
タイヤサイズ直径20~29インチ
適合車種クイックリリース・スルーアクスル
タイヤ幅(mm)40まで
本体寸法(cm)iWA1単体:(約)幅32×奥行72×高さ48、iWA1フォークサポート:(約)14×10×厚さ1.9、iWA1専用作業台:収束時-(約)12×12×66・展開時-(約)49×57×52
スタンドの接地幅が広く、子供のせ装着時でも高い安定性を確保した超ワイド設計。
ワイド両立スタンドではこれまでになかった外装変速機付き軽快車対応モデル。
テコの原理により楽な力でスタンドが立てられるL型デザイン。
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き。
サビに強いマルチ(多層)コーティング。
立ったままバイクのメンテナンスが出来るのでしっかりメンテナンスしたいときに!。かがんだり しゃがむ動作を減らすことができるの身体的負担も軽減。ワンアクションで使用できて簡単に使用できる。高強度設計だからバイクを案して載せることが出来る。専用パーツトレイが付属されているので六角レンチやドライバーを差したり、スモールパーツを置いておくことが出来る。使用しない時はコンパクトに収納
材質スチール・高強度樹脂
色黒
耐荷重(kg)15
本体質量(kg)約3.7
寸法(cm)収束時:約12×12×66、展開時:約49×57×52
適合タイヤ幅(mm)タイヤ幅:40まで、BB幅:51以上、タイヤ直径:20~29インチ
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード