10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増田理化工業ホットプレート
ヒータースイッチと入力制限器により、無段階で幅広い温度域を作り出せるホットプレートです。
最高温度(℃)400
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

増田理化工業ホットプレート
温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。
使用温度範囲(℃)50~250 材質(プレート)アルミニウム(硬質アルマイト仕上) 温度精度±5℃(プレート中央・250℃無負荷時) 温度調整方法液体膨張式
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増田理化工業ホットプレート
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)80~400 材質プレート・外装:SUS304 電源AC100V・50/60Hz
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増田理化工業ホットプレート
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 超高温シーズヒーターにより、最高500℃の加熱が可能です。
使用温度範囲(℃)100~500 ヒーター容量(kW)3.6k プレート寸法(mm)500×350×20 材質プレート・外装/SUS304、温調器/アルミ・スチール 寸法(mm)本体/500×350×210、温調器/160×280×200 質量(kg)本体/約19、温調器/約4 電源(V)単相200(50/60Hz) 加熱方式超高温シーズヒーター、直接加熱 温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID 昇温時間室温~500℃/約50分
1個
379,800 税込417,780
翌日出荷

増田理化工業ホットプレート
超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能な、デジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
使用温度範囲(℃)100~500 材質プレート・外装:SUS304
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。
温度範囲(℃)室温+5~80 ステージ寸法(mm)450×300 材質(ステージ)SUS304 寸法(mm)450×300×85 質量(kg)4.2 電源AC100V・50/60Hz 温度精度±0.1~±0.5℃ 温度制御デジタル表示PID制御 温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。枠ありプレート仕様です。
材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール 使用温度範囲(℃)100~600 電源(V)単相200 50/60Hz コード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付) プレート寸法(mm)500×350 加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱 大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mm ヒーター容量(kW)4.9 温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID 昇温時間室温~600℃ 約50分
1個(1個)
409,800 税込450,780
31日以内出荷

プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。
材質プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール 寸法(mm)本体:500×350×210、温調器:160×280×200 質量(kg)本体:約22、温調器:約4 使用温度範囲(℃)100~600 電源(単相/V)200 50/60Hz 加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱 ヒーター容量(kW)4.9 温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID 昇温時間室温~600℃ 約50分
1個
399,800 税込439,780
31日以内出荷

増田理化工業ホットプレートカバー30型用
エコ商品
増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-30S/MHP-430/HHP-30S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)。フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
付属品スタンド 材質ステンレス(SUS304) 大きさ312×262×30mm 断熱材の厚さ:25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
79,980 税込87,978
31日以内出荷

増田理化工業ホットプレートカバー50型用
エコ商品
増田理化工業製ホットプレート用のカバーです(HP-50S/MHP-450/HHP-50SHHP-51S/HHP-61S)。昇温時間を約20%短縮しています。(室温→300℃時)。フタ内部に断熱材を使用しており、省エネルギー化と安全対策を行っています。本カバーはプレートに対して蓋をしますので、横滑りによる落下が起きません。使用後、安全におけるスタンドを付属しています。
付属品スタンド 材質ステンレス(SUS304) 大きさ515×365×30mm 断熱材の厚さ:25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
89,980 税込98,978
31日以内出荷