DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)50~2000×6個
材質(プレート)ステンレスSUS304
仕様スターラー:6個、単独回転制御
付属品撹拌子30mm×6個
寸法(mm)456×335×57
質量(kg)5.1
電源AC100V・50/60Hz・1A
プレート寸法(mm)450×300
モーターDCモーター×6
回転制御電圧制御
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400
材質(プレート)アルミ天板
付属品40mm撹拌子1個
寸法(mm)255×250×147
質量(kg)4.2
電源AC100V・50/60Hz・1A
制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用
プレート寸法(mm)224×245
モーターインダクション
撹拌容量(mL)100~20000
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
DCモーターの電圧制御方式を採用しています。 イオン電極の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
撹拌容量(mL)50~1000
材質(プレート)ステンレスSUS304
付属品25mm撹拌子1個
寸法(mm)83×151×64
質量(g)900
電源AC100V・50/60Hz・0.2A
プレート寸法(mm)80×135
モーターDCモーター、電圧制御
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
省スペース・薄型の多連スターラーで、12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターは電圧制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。 撹拌台の発熱はありません。 強力なサマリウムコバルト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)5~100×12個、200~300×6個、5~1000×2個
材質(プレート)ステンレスSUS304
付属品撹拌子25mm×12個
寸法(mm)302×235×55
質量(kg)3.8
タイプ12個連動型
電源AC100V・50/60Hz・2A
プレート寸法(mm)298×200
モーターDCモーター×12
回転制御電圧制御
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
関連キーワード