170件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。 受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。
    付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン質量(g)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信)消費電流(mA)約100受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波)受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形 ユニペックス(UNI-PEX)

    ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形

    ユニペックス(UNI-PEX)
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。 チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。 マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。 耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
    幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス)電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて)使用電池単3乾電池×1送信出力1mW寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000送信周波数(MHz)300帯RoHS指令(10物質対応)対応
  • アッテネーター/コネクター用プレート ユニペックス(UNI-PEX)

    アッテネーター/コネクター用プレート

    ユニペックス(UNI-PEX)
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    新金属プレート。 電工ボックス、アッテネータボックス(ATB-22)に取付可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×6.6×120質量(g)約22(付属ねじ含む)
  • アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)

    アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    8,698税込9,568
    1台
    6日以内出荷
    入力容量0.5~60W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~170(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)194仕様音量切替:5段階
  • アッテネーター 0.5W~6W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)

    アッテネーター 0.5W~6W(PT-2SKA カバープレート別売)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,698税込2,968
    1台
    7日以内出荷
    入力容量0.5~6W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~1.7k(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)191仕様音量切替:5段階
  • 木製壁掛形スピーカー(3Wハイ) ユニペックス(UNI-PEX)

    木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    日本消防検定協会認定品
    定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)95(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214質量(kg)約2.0
  • 壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)

    壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付

    ユニペックス(UNI-PEX)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
    定格入力1Wインピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)150~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.2
  • PR-176シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット) ユニペックス(UNI-PEX)

    PR-176シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    PR-176シリーズ専用
    寸法(Φmm)230ホワイト仕様ジャージーネット
  • PR-176シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル) ユニペックス(UNI-PEX)

    PR-176シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷
    PR-176シリーズ専用
    寸法(Φmm)230ホワイト仕様エキスパンドメタル
  • ミュージックチャイム ユニペックス(UNI-PEX)

    ミュージックチャイム

    ユニペックス(UNI-PEX)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    19曲の音源を内蔵し、細かな設定が可能。 インターバル再生・フレーズ再生・エンドレス再生が可能。 液晶表示によって再生中のチャンネルを確認できます。 起動入力後、再生開始までの時間を1秒間隔で遅延設定(1~6秒)可能。 起動入力端子をメイクすることで、各チャンネル毎に外部機器からの信号による再生が可能。 別売のプログラムタイマー(DT-1800)と通信制御ができ、付属ケーブル1本で接続完了。 大幅な省線化を実現。さらにシステムの拡張も可能。 別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
    電源(V)AC100(50/60Hz)出力0dBV/600Ω(不平衡/ライン)
  • EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用) ユニペックス(UNI-PEX)

    EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    EIA規格3Uサイズのラック用取付金具です。 ユニット式卓上アンプBXシリーズ、増設アンプBZ-120、船内指令用アンプTT-30,60に最適です。
    寸法(幅W×高さH)(mm)30×132棚受け金具棚受アクセサリー奥行(mm)43.5質量(g)約285
  • ユニット式卓上アンプ 60W ユニペックス(UNI-PEX)

    ユニット式卓上アンプ 60W

    ユニペックス(UNI-PEX)
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)95(電気用品安全法)消費電流(A)AC2.4(定格出力時)定格出力(W)60インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145質量(kg)約9.0
  • 専用外部DC電源コード ユニペックス(UNI-PEX)

    専用外部DC電源コード

    ユニペックス(UNI-PEX)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤレスアンプWA7シリーズ専用の外部DC電源コード。
    長さ(m)5
  • 防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
    質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
  • 防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
    質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
  • 防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
    質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
  • 防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム

    ユニペックス(UNI-PEX)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
    質量(kg)9.7消費電力(W)25(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
    質量(kg)9.7消費電力(W)30W(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー付防滴形300MHzワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
    質量(kg)9.7消費電力(W)30W(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
    質量(kg)9.7消費電力(W)25(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形800MHz帯ワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。WEB会議ソフト”Zoom”や”Microsoft teams”、”Google Meet”などを利用したWEB会議や、ハイブリッド型イベントに最適。音声入力用の「モニター」モードと音声入出力用の「ミーティング」モードを切換するスライドスイッチを搭載し、モニター用途で使いたい場合に組込機器の音声がPCへ流れないようユニット側で事前に設定することができます。
    質量(kg)10.2消費電力(W)25(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形300MHz帯ワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形300MHz帯ワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生することができます。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。WEB会議ソフト”Zoom”や”Microsoft teams”、”Google Meet”などを利用したWEB会議や、ハイブリッド型イベントに最適です。音声入力用の「モニター」モードと音声入出力用の「ミーティング」モードを切換するスライドスイッチを搭載し、モニター用途で使いたい場合に組込機器の音声がPCへ流れないようユニット側で事前に設定することができます。
    質量(kg)10.2消費電力(W)30W(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形300MHzワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    SD/USB/Bluetoothプレーヤー・オーディオインターフェース付防滴形300MHzワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。定格40W、最大60W の大出力で音楽性能をアップ。SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生可能。SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。WEB会議ソフト”Zoom”や”Microsoft teams”、”Google Meet”などを利用したWEB会議や、ハイブリッド型イベントに最適です。音声入力用の「モニター」モードと音声入出力用の「ミーティング」モードを切換するスライドスイッチを搭載し、モニター用途で使いたい場合に組込機器の音声がPCへ流れないようユニット側で事前に設定することができます。
    質量(kg)10.2消費電力(W)30W(電気用品安全法)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)モード切替4モード(ダンス・ミュージック・スピーチ・ノーマル)使用電源AC100V (50/60Hz)、単2アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源、DC10~16V(12Vバッテリー)スピーカー【外部接続】4~16Ω 許容入力25W以上
  • 収納アルミケース ユニペックス(UNI-PEX)

    収納アルミケース

    ユニペックス(UNI-PEX)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番127-9128幅(mm)343品名334奥行(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上形増設用アンプ BZ-120 ユニペックス(UNI-PEX)

    卓上形増設用アンプ BZ-120

    ユニペックス(UNI-PEX)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    リモートマイクRMM-101を使用することにより、そのブロックは単独に放送できます。また、電話ページングも接続できハイインピーダンス100系配線からの入力とミキシング放送ができます。
    用途BXシリーズ卓上形アンプの増設用、既設のハイインピーダンス100系配線からの入力によりさらにスピーカーの増設に(既設のハイインピーダンス100系配線からの入力による)。付属品取扱説明書(保証書付)、束線用バンド×2トラスコ品番127-9136材質パネル:鋼板、カバー:ビニールラミネート鋼板鋼板
  • 天井埋込形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)

    天井埋込形スピーカー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー。高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。
    仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)
  • Bluetoothユニット ユニペックス(UNI-PEX)

    Bluetoothユニット

    ユニペックス(UNI-PEX)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    本商品はユニペックスワイヤレスアンプWA-x6xシリーズおよびWA-x7xシリーズ、TWB-300シリーズ、NX-9500に組み込み可能なBluetoothユニットです。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続し、音源を再生。Bluetooth機器との無線接続(ペアリング)もパスコードを入力するだけの簡単接続。接続できる機器はBluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤーなどの携帯機器、タブレットを含めたPCです。※BTU-200はHSP・HFPに非対応ですので、ヘッドセットマイクやハンズフリーマイクとの接続はできません。
    寸法(mm)幅84×高さ30×奥行122質量(g)165出力Bluetooth標準規格 Powerclass2周波数特性20Hz~20kHz使用電源DC12V(組み込み機器より受電)消費電流(mA)35以下通信方式Bluetooth Ver/5.0通信距離(m)最大10※使用環境により異なる対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP
  • 小規模店舗向けBGMアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    小規模店舗向けBGMアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    定格出力20W小型店舗向け卓上型コンパクトアンプです。設置場所を取らないコンパクトサイズでシンプルなデザインと小規模店に最適な機能を搭載しています。ゆうせん/BGM放送中でもマイク放送が可能なミキシング回路。放送時、人の声に多く含まれる周波数帯域を調節するボイスコントロール機能付き。ハイ・ローインピーダンススピーカー出力端子付き、いずれのスピーカーでも接続可能です。2系統のハイインピーダンススピーカー回線スイッチ付き。
    用途コンビニ・飲食店・美容院・ドラックストア・クリニック・書店などあらゆる業種の小規模店舗向けのBGMアンプとして最適寸法(mm)幅215×高さ52×奥行227質量(kg)1.6消費電力(W)11(電気用品安全法)定格出力(W)20周波数特性250Hz~10kHz 偏差±3db使用電源AC100V50/60Hzインピーダンス出力負荷:ハイインピーダンス100系500Ω、ローインピーダンス3~16Ωに対応消費電流(A)0.8使用環境温度(℃)-10~+50
  • 天井・壁面取付金具 HMBシリーズ用 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井・壁面取付金具 HMBシリーズ用

    ユニペックス(UNI-PEX)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    HMBシリーズのスピーカーを天井・壁面に吊り下げて取り付ける専用金具です。スピーカーは縦向き・横向きいずれにも取付られます。安全ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
    質量(kg)1.4ブラック
  • 天井取付金具 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井取付金具

    ユニペックス(UNI-PEX)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    FMS-60Pを天井に吊り下げて取り付ける専用金具です。主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。安全和ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
    ライトグレー質量(g)740
  • スタンド取付金具 ユニペックス(UNI-PEX)

    スタンド取付金具

    ユニペックス(UNI-PEX)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    CRBシリーズのスピーカーをスピーカースタンド(ST80A等)に取り付ける専用金具です。
    ブラック質量(g)280
  • 天井取付金具 ユニペックス(UNI-PEX)

    天井取付金具

    ユニペックス(UNI-PEX)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    FMS-60PK・HMBシリーズのスピーカーを天井に吊り下げて取り付ける専用金具です。主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。安全和ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
    ブラック質量(g)740
  • フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)

    フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ低床タイプ
  • BNCコネクター ユニペックス(UNI-PEX)

    BNCコネクター

    ユニペックス(UNI-PEX)
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    半田付け不要タイプのBNCコネクターです。 ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。
    寸法(mm)Φ14.5×L37適合ケーブル3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時)インピーダンス(Ω)50(75)コネクタタイプBNC
  • プラグイン ブリッジ 6MM 2 POS ユニペックス(UNI-PEX)

    プラグイン ブリッジ 6MM 2 POS

    ユニペックス(UNI-PEX)
    869税込956
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:プラグ-イン ブリッジ 適合製品:XB シリーズ ターミナルブロック ポジション数:2 ピッチ間隔- 製品群:XB シリーズアズワン品番65-1519-10
  • バナナ ジャック 15A ソルダー ブラウン ユニペックス(UNI-PEX)

    バナナ ジャック 15A ソルダー ブラウン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    709税込780
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:ブラウン コンタクト 材質:真鍮 製品群:- 色:ブラウンアズワン品番65-1612-12
  • バナナ ジャック 15A ソルダー グレー ユニペックス(UNI-PEX)

    バナナ ジャック 15A ソルダー グレー

    ユニペックス(UNI-PEX)
    589税込648
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:グレー コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1612-14
  • バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド ホワイト ユニペックス(UNI-PEX)

    バインディング ポスト 15A #4-40 スタッド ホワイト

    ユニペックス(UNI-PEX)
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 色:ホワイトアズワン品番65-1611-98
  • バインディング ポスト 15A #4-40 ブラック ユニペックス(UNI-PEX)

    バインディング ポスト 15A #4-40 ブラック

    ユニペックス(UNI-PEX)
    4,098税込4,508
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 SVHC:鉛(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スタッド / タレットアズワン品番65-1622-43