2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。 同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43 棚受け金具棚受アクセサリー 質量(g)約80 奥行(mm)25
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレス送信機 300MHz
WM-3500は、音楽や音声をワイヤレスで送信します。既存の拡声機器を配線しないで簡単に拡張することができます。音声入力端子は、入力レベル切替スイッチ付(4段階)。アンプ、ミキサー、各種プレーヤーなどの出力レベルに幅広く対応可能です。電源は単3乾電池3本、付属ACアダプターの2電源方式。手のひらに収まるコンパクトなボディ。イベントなどの屋外での使用に最適。屋内の壁面取付にも対応できるフリースタイルデザインです。送信エリアは「ふつう」と「せまい」を選択可能。混信の恐れがある場合は、送信エリアを抑制し、トラブルを未然に防ぐことができます。
質量(g)270 電源単3乾電池×3、DC7.5V(付属ACアダプター) 送信周波数(MHz)300帯 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×47×190 電力(mW)【空中線】スイッチ切り替え式:1(ふつう)/0.3(せまい)
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷