1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)Bluetoothユニット
本商品はユニペックスワイヤレスアンプWA-x6xシリーズおよびWA-x7xシリーズ、TWB-300シリーズ、NX-9500に組み込み可能なBluetoothユニットです。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続し、音源を再生。Bluetooth機器との無線接続(ペアリング)もパスコードを入力するだけの簡単接続。接続できる機器はBluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤーなどの携帯機器、タブレットを含めたPCです。※BTU-200はHSP・HFPに非対応ですので、ヘッドセットマイクやハンズフリーマイクとの接続はできません。
寸法(mm)幅84×高さ30×奥行122 質量(g)165 出力Bluetooth標準規格 Powerclass2 周波数特性20Hz~20kHz 使用電源DC12V(組み込み機器より受電) 消費電流(mA)35以下 通信方式Bluetooth Ver/5.0 関連資料(0.62MB) 通信距離(m)最大10※使用環境により異なる 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷