7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など メタリックR25-635相当 動作力34.3N 保護構造IP30 材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂 タイプ汎用普及タイプ 保護構造IP30 定格電圧(V)AC250(抵抗負荷) 耐電圧AC1500V/min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 塗装色メタリックR25-635相当 使用周囲温度(℃)-5~40 材質(カバー)アルミ合金ダイカスト 使用周囲湿度85%RH以下 材質(シャフト)SS400(鋼材) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85以下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250V 動作特性モーメンタリ 材質アルミ合金ダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 カバー保護カバー:SCL-L SCH-L メタリック R25-635相当 質量(g)510 保護構造IP30 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力34.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用半カバータイプ 内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 メタリック R25-635相当 質量(g)1100 保護構造IP50 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力32.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全靴でもペダル操作が可能なように設計されております。ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してあります。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂 メタリック R25-635相当 質量(g)1500 保護構造IP50 定格AC250V 10A 接点構成1c 動作力32.3N 使用周囲温度(℃)-5~40 ケーブルVCTF 3心×1.25mm2 動作モーメンタリ 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500 使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード