「エアブラシセット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
●手のひらにすっぽり収まる小さなボディのため、繊細なタッチが要求される作業にピッタリ!
●ガンヘッドを大きくすることで、ヘッド内部に圧縮エアーを溜めてから噴出するため、吹き付けパターンが安定します。
●握りやすいグリップと安定感のある重量バランスにより、扱いやすく疲れにくいことを実感できます。
●全モデル低空気圧、少空気使用量での高微粒化を実現。塗着効率も向上しました。
●小型ながら実用的なパターン幅を実現!
取付ねじG1/4
塗料供給方式重力式
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。
●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。
●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。
●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。
●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。
●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。
取付ねじG1/4
塗料供給方式重力式
●デカヘッドだから、ソフトな霧でボカシ塗装も楽々。
●小さなキズを小さく直し、大きい面積も楽々塗れる。
●スポット補修、ボカシ塗装、ブロック塗装、様々な塗装シーンで小型ガンならではの、ハンドリングの良さが活きます。
●楕円パターンは端に行くほど塗料が薄くなって行くので自然に縦方向のボカシが出来ます。
●小さな面積の塗装でも広い面積の塗装でも、周りへの飛散を考えると、より低い空気圧力、●少ない空気使用量での高い微粒化が求められます。
取付ねじG1/4
塗料供給方式重力式
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)135
カップ容量(mL)150
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。
ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。
旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。
全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別フリーアングルカップ付
質量(g)(ガン)250、(カップ)150
カップ容量(mL)150
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
材質(カップ部)SUS
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]
取付ネジ径(塗料)G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじG1/4
材質(カップ部)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。
●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。
●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。
●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。
●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
取付ねじG1/4
材質(カップ部)Al
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カップ部)Al
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじG1/4
材質(カップ部)Al
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カップ部)Al
RoHS指令(10物質対応)対応
●最大限の容量を確保した「ドデカヘッド」の採用で、低い入力圧力でも高いレベルで塗料の微粒化を実現します。
●高粘度用重力式カップタイプの加圧式小型スプレーガンセットです。通常品のスプレーガンでは塗布するのが難しかった高粘度塗料が、簡単に吹着け作業が行えます。
ノズル口径(Φmm)2.0
高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。
空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。
Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。
またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。
高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。
ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。
高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。
用途水性塗料用サイドカップガン
空気使用量(L/min)240
パターン開き(mm)280
セット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個
塗料供給方式重力式
本体質量(g)390
カップ形状サイドカップ
材質(カップ部)アルミ
カップ容量(mL)400
吹付空気圧力(MPa)0.2
吹付距離(mm)200
塗料噴出量(mL/min)220
取付ねじG3/8
1セット
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
関連キーワード