1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンロイヒビームライト#3000
エコ商品
ガラスビーズとその他からなるアクリル樹脂系の高性能透明反射塗料です。 背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。 また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。 透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
クリヤー タイプ1液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)60(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法エアスプレー 有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光 塗装間隔3時間(20℃)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)