6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすい汎用タイプです。メカニカルシールはシリコンカーバイトを使用しています。自吸及び空気を吸った後の再自吸能力が良く、長持ちします。排出ガス自主規制。一次規制適合エンジン(EPA二次規制相当)
用途セミトラッシュで、渇水期の揚水や一般排水に最適 付属品ホースジョイントASY(2個)、ストレーナー トラスコ品番850-9527 タイプエンジン形式:L70V6-PESU2 回転数(min-1[r.p.m])3600 全揚程(m)30 使用燃料JIS2号軽油 吐出量(L/min)1000 時間140分(満タンで使用可能) 燃料タンク容量(L)3.3 エンジン形式メーカー:ヤンマー 最大出力(kW)4.8/3600 揚水量(L/min)1000 口径(mm)80
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。 吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/min)22.3 トラスコ品番102-6512 セット内容ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)517 質量(kg)58.5 高さ(mm)526 奥行(mm)634 燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)10 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。 メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。 夜間作業、市街地でも安心な防音タイプです。 15MPa・13L/minの高圧力タイプ
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄自家用車の洗浄トラクター・農場機械の洗浄 トラスコ品番102-6513 セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY M/V Φ1.2 青、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー円盤型 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)517 質量(kg)58.5 高さ(mm)526 奥行(mm)634 燃料ガソリン 吐出圧力(MPa)15.0 燃料タンク容量(L)10.0 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
1台
429,800 税込472,780
30日以内出荷

セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002) トラスコ品番315-7144 幅(mm)460 質量(kg)39.5 高さ(mm)706 奥行(mm)694 回転数(min-1[r.p.m])1750 燃料無鉛レギュラーガソリン 常用吐出圧力(MPa)15 使用時間(分)満タン時の最大:約120 燃料タンク容量(L)3.6 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸方式 吐出水量(L/min)13 排気量(cc)181
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062) トラスコ品番582-6352 幅(mm)460 質量(kg)29.4 高さ(mm)703 奥行(mm)700 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)20 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)10 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸&水道直結 吐出水量(L/min)10
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に養殖用コンテナのフジツボ落としにとりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに工業用部品製造機械の部品の洗浄に太陽光パネルの洗浄に木材の皮剥ぎと洗浄に。 付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002) トラスコ品番419-4623 幅(mm)460 質量(kg)28.9 高さ(mm)703 奥行(mm)694 回転数(min-1[r.p.m])1750 燃料無鉛レギュラーガソリン 常用吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)3.1 エンジンタイプ空冷4 サイクル傾斜形OHV ガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13 排気量(cc)196
1台
209,800 税込230,780
当日出荷