誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。
吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/min)22.3
トラスコ品番102-6512
セット内容ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)517
質量(kg)58.5
高さ(mm)526
奥行(mm)634
燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)10
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。
メンテナンス効率を大幅UP
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
用途家庭内配管・枝管の洗浄いけす・浄化槽等の洗浄
トラスコ品番112-7618
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #148 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)577
質量(kg)92
高さ(mm)640
奥行(mm)672
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)10
燃料タンク容量(L)10.0
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)30
排気量(cc)296
1台
¥589,800
税込¥648,780
30日以内出荷
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番449-7970
幅(mm)497
質量(kg)64
高さ(mm)557
奥行(mm)630
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)8
燃料タンク容量(L)6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)23
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYC、L3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番342-9070
幅(mm)530
質量(kg)47
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)8
燃料タンク容量(L)3.6
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)23
1台
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)
トラスコ品番342-9076
幅(mm)530
質量(kg)47
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)3.6
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)
トラスコ品番315-7144
幅(mm)460
質量(kg)39.5
高さ(mm)706
奥行(mm)694
回転数(min-1[r.p.m])1750
燃料無鉛レギュラーガソリン
常用吐出圧力(MPa)15
使用時間(分)満タン時の最大:約120
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸方式
吐出水量(L/min)13
排気量(cc)181
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番342-9071
幅(mm)530
質量(kg)47
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)7
燃料タンク容量(L)3.6
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)29
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#93Oリング付(04N100093)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番342-9073
幅(mm)530
質量(kg)47
高さ(mm)555
奥行(mm)510
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)10
燃料タンク容量(L)3.6
高圧ホース(m)20
エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)20
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。
メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
夜間作業、市街地でも安心な防音タイプです。
15MPa・13L/minの高圧力タイプ
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄自家用車の洗浄トラクター・農場機械の洗浄
トラスコ品番102-6513
セット内容ライフルガンASY 500-クイック、可変ノズルASY M/V Φ1.2 青、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー円盤型 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)517
質量(kg)58.5
高さ(mm)526
奥行(mm)634
燃料ガソリン
吐出圧力(MPa)15.0
燃料タンク容量(L)10.0
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)13
1台
¥429,800
税込¥472,780
30日以内出荷
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。
メンテナンス効率を大幅UP
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途砂防・ダム工事等のレータンスカットコンクリート目荒らし作業作業漁網の洗浄
トラスコ品番134-9381
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #80 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)577
質量(kg)92
高さ(mm)640
奥行(mm)672
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)10.0
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)20
排気量(cc)296
1台
¥589,800
税込¥648,780
30日以内出荷
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。
メンテナンス効率を大幅UPします。
大型メンテナンスパネルを採用しています。
新冷却方式を採用しています。
用途塗装前の外壁洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。糞泥層の除去に。雑菌の洗い流し消毒に。船底の藻取り・貝殻落としに。木材の皮剥ぎと洗浄に。
トラスコ品番126-1626
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #49 Oリング付、高圧ホースASY TH 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)577
質量(kg)92
高さ(mm)640
奥行(mm)672
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)20
燃料タンク容量(L)10.0
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)16
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄
トラスコ品番134-9378
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #93 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)497
質量(kg)66
高さ(mm)557
奥行(mm)630
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)10
燃料タンク容量(L)6.0
使用時間満タン時の最大使用時間:144分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)20
排気量(cc)215
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄
トラスコ品番134-9377
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #56 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)497
質量(kg)66
高さ(mm)557
奥行(mm)630
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)15
燃料タンク容量(L)6.0
使用時間満タン時の最大使用時間:144分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)15
排気量(cc)215
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
従来のモデルからさらに便利に、より扱いやすく、高耐久になったNETIS取得の防音型高圧洗浄機です。メンテナンス頻度とランニングコストを低減する高耐久プレミアム高圧ポンプを搭載しています。渇水停止装置、電気式スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途水タンク・ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。
幅(mm)521
質量(kg)71
高さ(mm)583
奥行(mm)626
燃料無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用
メンテナンス効率を大幅UP
新冷却方式を採用
用途建設機械・車輌洗浄解体現場の粉塵抑制建設現場・道路洗浄大型トラックなどの運搬車輌の洗浄土砂除去産業廃棄物処理場の粉塵抑制
トラスコ品番134-9379
セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)497
質量(kg)66
高さ(mm)557
奥行(mm)630
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)7
燃料タンク容量(L)6.0
使用時間満タン時の最大使用時間:144分
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)29
排気量(cc)215
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
幅(mm)755
高さ(mm)1016
奥行(mm)1310
燃料JIS 2号 軽油
排気量(mL)1116
定格出力(kW)15.6/2600min-1
燃料タンク容量(L)25
エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン
始動方式セルスターター式
大水量を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
付属品噴射ガンASY1/8-RL84-ワンタッチ1/2メス(04P50313)、噴口直射1/8MCP136(04000239)、高圧ホースASYBH1/2×20mSUSワンタッチ1/2(04T50062025)、吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY3m円盤60(04W50411)
トラスコ品番659-4319
幅(mm)755
高さ(mm)1016
奥行(mm)1310
回転数(min-1[r.p.m])1000
燃料JIS 2号 軽油
排気量(mL)1116
定格出力(kW)15.6/2600min-1
連続使用時間(時間)満タン時:6
吐出圧力(MPa)16.7
燃料タンク容量(L)25
エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン
始動方式セルスターター式
吐出水量(L/min)35.5
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
21日以内出荷
関連キーワード