11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。 仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン) トラスコ品番859-4387 質量(kg)48 出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16 電源(V)単相100 消費電力(W)(定格)410 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920 ハネ径(cm)45 首振角度(°)60 水タンク容量(L)60 風量調整無段階 噴霧量(L/min)0.24 首折れ40°
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。改修工事の外壁洗浄に。トラクターの洗浄に。船底の洗浄作業に。木材の皮剥ぎと洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。 付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #43Oリング付(04N100043)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064) トラスコ品番609-6153 幅(mm)528 高さ(mm)715 タイプモーター式 200V水タンク付 奥行(mm)947 電流(A)15.7(絶縁:F種) 電源(V)200 モーター出力(kW)3.7 起動形式直入れ(トグルスイッチ) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715 給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能) 水タンク容量(L)71 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)12/14 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)14.7/14.7
1台
379,800 税込417,780
欠品中

ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。 付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064) トラスコ品番609-6550 幅(mm)528 高さ(mm)715 タイプモーター式 200V水タンク付 奥行(mm)947 電流(A)15.7(絶縁:F種) 電源(V)200 モーター出力(kW)3.7 起動形式直入れ(トグルスイッチ) 吐出圧力(MPa)5 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715 給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能) 水タンク容量(L)71 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適!
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。バケットの泥落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。 付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #148Oリング付(50Hz:04N100148/60Hz:04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064) 幅(mm)528 高さ(mm)715 タイプモーター式 200V水タンク付 奥行(mm)947 電流(A)15.7(絶縁:F種) 電源(V)200 モーター出力(kW)3.7 起動形式直入れ(トグルスイッチ) 吐出圧力(MPa)7.8 給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能) 水タンク容量(L)71 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80Lステンレス水タンク付静音型コンパクトタイプです。 大型ラインストレーナーを標準装備しています。 2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
用途解体現場の粉塵抑制 トラスコ品番114-6089 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #173 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形小 Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)579 質量(kg)82 高さ(mm)772 タイプ静音 奥行(mm)977 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)5 燃料タンク容量(L)3.1 使用時間満タン時の最大使用時間:114分 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水タンク内自吸式 吐出水量(L/min)27
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷

80Lステンレス水タンク付静音型コンパクトタイプです。 大型ラインストレーナーを標準装備しています。 2段積み対応可能な強化ボンネット仕様です。
用途解体現場の粉塵抑制 トラスコ品番114-6088 セット内容タービンガンASY クイック、タービンガンノズルΦ2.5 Oリング付、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック、吸水ホース(VS-C3)ASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 円盤形 小Φ115、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 幅(mm)579 質量(kg)82 高さ(mm)772 タイプ静音 奥行(mm)977 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)3.1 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水タンク内自吸式 吐出水量(L/min)21
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷

NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途建設機械・車輛洗浄に。建設現場・道路洗浄に。林業機械の洗浄に。水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003) トラスコ品番449-7970 幅(mm)497 質量(kg)64 高さ(mm)557 奥行(mm)630 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)8 燃料タンク容量(L)6 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 吐出水量(L/min)23
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYC、L3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003) トラスコ品番342-9070 幅(mm)530 質量(kg)47 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)8 燃料タンク容量(L)3.6 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)23
1台
389,800 税込428,780
7日以内出荷

従来のモデルからさらに便利に、より扱いやすく、高耐久になったNETIS取得の防音型高圧洗浄機です。メンテナンス頻度とランニングコストを低減する高耐久プレミアム高圧ポンプを搭載しています。渇水停止装置、電気式スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途水タンク・ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。 幅(mm)521 質量(kg)71 高さ(mm)583 奥行(mm)626 燃料無鉛レギュラーガソリン 燃料タンク容量(L)6 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
599,800 税込659,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能です。積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003) トラスコ品番135-8722 幅(mm)460 質量(kg)32 高さ(mm)703 奥行(mm)694 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)29
1台
239,800 税込263,780
9日以内出荷

セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途水タンク/ノッチタンクの洗浄に。石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。木材加工センターでの粉塵抑制に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#161Oリング付(04N100161)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003) トラスコ品番342-9071 幅(mm)530 質量(kg)47 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)3.6 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)29
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷