高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)
トラスコ品番418-7728
幅(mm)744
質量(kg)157
高さ(mm)723
奥行(mm)887
燃料無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)30
燃料タンク容量(L)10
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)12
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
16日以内出荷
1人でも車輛に積み込みができる軽量コンパクトタイプです。
大型車輪採用のカート式で移動もラクラクです。
HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心です。
パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄に、トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に、口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に、林業機械の洗浄に
関連キーワード