自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。
付属品ライフルガンASY 1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1549(04000251)、温水用高圧ホースASY AH3/8×10mクイック(04T56001110)、凍結防止ヒーターASY(04Z10508)
幅(mm)774
高さ(mm)900
奥行(mm)894
電流(A)22.6
電源(V)200
電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)
燃料軽油または白灯油
起動形式直入れ
吐出圧力(MPa)20.0(204)
設定温度(℃)ボイラー:常温~150
燃料タンク容量(L)25
給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
吐出水量(L/min)15
キャブタイヤケーブル(mm2×m)3.5×4芯×5m
カロリー(kcal)ボイラー:49000
自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。ゴムマットの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。
幅(mm)746
高さ(mm)755
奥行(mm)847
電流(A)16.7
電源(V)200
電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)
燃料軽油または白灯油
電源コード(m)5
燃料タンク容量(L)25
給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。
用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。
付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865)
トラスコ品番696-1614
幅(mm)774
高さ(mm)1075
出力(kW)1.1/2500min-1
奥行(mm)1051
電源(V)100
燃料白灯油
燃料消費量(L/h)5
吐出圧力(MPa)4.5
吐出水量(L/min)11
キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)
1台
¥679,800
税込¥747,780
10日以内出荷
関連キーワード