カテゴリ

  • 清掃用品(8)
絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • モノタロウ(2)
  • SMC(123)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • CKD(23)
  • マキテック(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • Igus(イグス)(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • アズワン(5)
  • TDK(5)
  • ダイヘン(4)
  • 寺西化学(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • アルインコ(3)
  • 信越化学工業(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • フルーク(FLUKE)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m500-t」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBT-1010(2.2kW) コンパクトタイプ

    スーパー工業
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
    用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.15-クイックメス(04P55003)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6470幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)12.5(絶縁:F種)電源(V)三相200消費電力(W)50Hz:2200/60Hz:2500回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)2.2起動形式直入れ電源コード(m)5(1.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:1.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)9.5/11.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10.0/10.0
  • エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機SEC-1020-2N

    スーパー工業
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。HONDA製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
    用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に。塗装前の外壁洗浄に。自家用車の洗浄に。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック分離式(04P50908)、可変ノズルASYΦ1.0紫(04000021J)、高圧ホースASYCH3/8×10mクイック(04T58012110)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番582-6352幅(mm)460質量(kg)29.4高さ(mm)703奥行(mm)700燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)20燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸&水道直結吐出水量(L/min)10
  • モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ)

    スーパー工業
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。
    用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番135-8717幅(mm)425高さ(mm)749奥行(mm)656電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])2500電源コード(m)5吐出圧力(MPa)7(71)給水方式自吸式吐出水量(L/min)8出力(kW/min-1)1.1/2500
  • 200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBT-1315(3.7kW) コンパクトタイプ

    スーパー工業
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    人間工学に基づいたハンドル設計で取り回しが容易です。コンパクトボディと大型ゴム製タイヤにより悪路でも快適に移動できます。錆びない樹脂ボディで驚きの軽量性を実現しました。セラミック製のプランジャーを採用した高圧ポンプは高い耐久力でプロユースに最適です。水タンクからの自吸ができ、何処でも洗浄作業が可能です。200V高圧洗浄機のスマートスタンダードです。
    用途工場や倉庫内の床・機具・車両等の洗浄に。食品工場等の清掃作業に。生産機械の洗浄に。公共施設・共有スペースの清掃に。付属品ライフルガンASY-L500-クイックオスメス(04P55002)、ハイローノズルASYΦ1.2-クイックメス(04P55004)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ(049990558)トラスコ品番724-6469幅(mm)800高さ(mm)980タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)480電流(A)16.0(絶縁:F種)電源(V)200消費電力(W)50Hz:3700/60Hz:4100回転数(min-1[r.p.m])1450/1750(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ電源コード(m)5(2.5[[MM2]]×4芯)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.5×4×5給水方式自吸式(水道直結対応)吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)13.0/15.0吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15.0/15.0
  • エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2 スーパー工業

    エンジン式高圧洗浄機SEC-1310-2N2

    スーパー工業
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計です。高耐久三連プランジャーポンプを採用しています。国内メーカー製エンジン搭載でアフターメンテナンスも安心です。
    用途石垣の苔落としに。建設機械・車両洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。スズランノズルでの配管洗浄に。トラクターの洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.3橙(04000021A)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)トラスコ品番418-7724幅(mm)460質量(kg)28.4高さ(mm)703奥行(mm)694燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)13
  • 電動パワーユニット式 高圧洗浄機 スーパー工業

    電動パワーユニット式 高圧洗浄機

    スーパー工業
    549,800税込604,780
    1台
    9日以内出荷
    排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。
    用途建設機械・車輌の洗浄に。建設現場・道路の洗浄に。農機具等の洗浄に。電流(A)27電圧(V)72(バッテリー)回転数(min-1[r.p.m])1565起動形式専用駆動回路吐出圧力(MPa)5給水方式自吸式吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)1.6
  • 電動パワーユニット式高圧洗浄機 スーパー工業

    電動パワーユニット式高圧洗浄機

    スーパー工業
    599,800税込659,780
    1台
    9日以内出荷
    排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。自動運転機能搭載。
    用途夜間作業に。住宅密集地での作業に。建設機械・車輌の洗浄に。建設現場・道路の洗浄に。農機具等の洗浄に。電流(A)27電圧(V)72(バッテリー)回転数(min-1[r.p.m])1565起動形式専用駆動回路吐出圧力(MPa)5給水方式自吸式吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)1.6
  • 100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ スーパー工業

    100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ

    スーパー工業
    729,800税込802,780
    1台
    11日以内出荷
    密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。
    用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865)トラスコ品番696-1614幅(mm)774高さ(mm)1075出力(kW)1.1/2500min-1奥行(mm)1051電源(V)100燃料白灯油燃料消費量(L/h)5吐出圧力(MPa)4.5吐出水量(L/min)11キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)