工事現場などの熱中症対策に活躍します。
独自の大型遠心プレートで細かいミストを発生します。
整流板付大型ファンにより最大11mまで噴霧可能です。
ノズルがないので目詰まりしません。
遠心分離式ミストファン型
自動首振機能
用途アスファルト敷設現場での暑さ対策に。
物流倉庫での暑さ対策に。
製造工場での暑さ対策に。
作業員の暑さ対策に。
スポーツ観戦者の暑さ対策に。
スポーツ選手、関係者の暑さ対策に。
仕様遠心分離式ミストファン型
トラスコ品番542-7770
質量(kg)54
電源(単相/V)100
消費電力(W)(50/60Hz)350/520
首振角度(°)60
機能自動首振機能、風量調節(3段階)
ファン外径(Φmm)580
水タンク容量(L)56(水道直結可)
風量調整3段式(強・中・弱)
噴霧量(mL/min)0~167
出力(50/60Hz)(W)ミストユニット140/210、水中ポンプ26、ファンモーター190/210
首折れ上向き10°、下向き5°
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×675×1760
1台
¥179,000
税込¥196,900
3日以内出荷
関連キーワード