スーパー工業 スーパー工業の 冷暖房・換気設備・忌避剤 スーパー工業の 冷房用品 スーパー工業の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン ミスト発生機 SFC-104(簡易移動式タイプ) ミスト発生機 SFC-104(簡易移動式タイプ) 注文コード 16467648 トラスコ品番486-0349 質量(kg)28 出力(W)ミストモーター50/ファンモーター160 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×680×1750 噴霧量(mL/min)50Hzの場合:00~46、60Hzの場合:00~76 内容量1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SFC-104 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 お届け日 数量 16467648 SFC-104 ¥125,000 ¥109,000 ¥109,000 ¥119,900 (税込) 翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡し - お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 遠心式ミストファン ナカトミ 税込¥63,690 ¥57,900 (1) バスケットへ ミニミスト 日本機電 税込¥32,890 ¥29,900 (4) ガーデンミストクーラー セフティ3 税込¥1,859~ ¥1,690~ (26) ミストファン ユニット 税込¥240,900 ¥219,000 バスケットへ ミストファン J&S 税込¥94,490~ ¥85,900~ (1) 移動式冷却器 エコミスター 蔵王産業 税込¥372,900 ¥339,000 バスケットへ ミストファン 大噴量移動式カートタイプ いけうち 税込¥2,739,000 ¥2,490,000 気化式大型冷風機 クールファン 日動工業 税込¥119,900 ¥109,000 (1) バスケットへ ガーデンクーラースターターキットロング タカギ 税込¥4,169 ¥3,790 (7) バスケットへ ミストポンプセット SANEI 税込¥163,900 ¥149,000 いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうち 税込¥32,890 ¥29,900 (2) バスケットへ 遠心分離式ミストファン PROMOTE 税込¥79,090 ¥71,900 (1) バスケットへ 噴霧ノズルセット カクダイ 税込¥39,490 ¥35,900 バスケットへ ガーデンクーラースターターキット タカギ 税込¥2,959 ¥2,690 (8) バスケットへ 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち 税込¥4,279~ ¥3,890~ (4) 噴霧ノズル カクダイ 税込¥2,739~ ¥2,490~ (5) ミストアーチ ダブル 10ノズル 三和製作所 税込¥98,890 ¥89,900 バスケットへ 加湿ノズル アネスト岩田 税込¥9,889 ¥8,990 (5) バスケットへ 工場扇用装着ミスト スピードキット 結一産業 税込¥5,709 ¥5,190 (1) バスケットへ 強力工場扇スイファン スイデン 税込¥16,390 ¥14,900 (51) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファンミストファン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります 除湿機 冷風機 冷風扇 ミストファン シェアする マイページ 最近見た商品