カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 不二ラテックス
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,354)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,834)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,795)
- Panasonic(パナソニック)(32,596)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 不二ラテックスのすべての商品

ショックアブソーバ FNJ-1008シリーズ
不二ラテックス¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)8使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M1.0×1.0最大吸収エネルギー(J[kgf・m])3.3(0.34)等価質量(kg)最大20(20kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)5.5(0.56)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大1.540(157kgf)許容偏角度(deg)±1
ショックアブソーバ FNJ-2016シリーズ
不二ラテックス¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)16使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M20×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37)等価質量(kg)最大230(230kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大6000(612kgf)許容偏角度(deg)±1
ソフトアブソーバ FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBDシリーズ
不二ラテックス¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷ストローク(mm)16最大吸収エネルギー(J)29.4
ショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ
不二ラテックス¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)12使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M16×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)等価質量(kg)最大110(110kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大4130(421kgf)許容偏角度(deg)±1
ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25)
不二ラテックス¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から16日以内出荷・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ
不二ラテックス¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から3日以内出荷・リニアモーター、サーボモーターなどを利用した装置の暴走時における非常停止用として開発された1回限りの非常用ストッパーです。・金属の塑性変形を利用してエネルギーを吸収します。・一般的な油圧式ショックアブソーバと異なりオイル漏れの心配が無く、同等の吸収能力を持った油圧式ショックアブソーバと比較しコンパクトに設計されています。・また、ゴムストッパーのようなバウンド現象もなく良好な吸収特性で装置にダメージを与えません。
ソフトアブソーバ FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ
不二ラテックス¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から16日以内出荷ストローク(mm)50最大吸収エネルギー(J)392
ソフトアブソーバ FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ/FA-3035SL
不二ラテックス¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)35最大吸収エネルギー(J)196
オバタメトロ
不二ラテックス¥18,980税込¥20,8781式(6本)翌々日出荷子宮内に挿入されたバルーン部を膨らませることで、子宮壁刺激・内圧上昇・卵膜剥離を穏やかに促すとともに、人工的胎胞となり分娩誘導を無理なく進めます。 バルーン部は、用途に応じた量の滅菌水を注入することができます。 EOG滅菌済。材質天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00002000003松吉医科器械コード20-2715-00医薬品医療機器等法一般医療機器
揺動ダンパー FYN-U1シリーズ
不二ラテックス¥859~税込¥945~1個11日以内出荷から13日以内出荷材質(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS質量(g)40±4使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
揺動ダンパー FYN-P1シリーズ
不二ラテックス¥649~税込¥714~1個6日以内出荷から15日以内出荷材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)10.5±1使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
揺動ダンパー FYN-M1シリーズ
不二ラテックス¥819~税込¥901~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC質量(g)17±2使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180最大使用サイクル(cycle/min)6
揺動ダンパー FYN-D3シリーズ
不二ラテックス¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C質量(g)215±10使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180
フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW
不二ラテックス¥1,298~税込¥1,428~1個21日以内出荷材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13
フリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW
不二ラテックス¥1,298税込¥1,4281個21日以内出荷材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13
FSBシリーズ(M12・M14・M16)
不二ラテックス¥2,598~税込¥2,858~1個15日以内出荷から16日以内出荷高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵) 取り付け易い外観形状 M12は単孔オリフィス材質(本体)SUM、(キャップ)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~70表面処理(本体)窒化処理キャップ付き衝突速度(m/s)0.3~1
FA-0806シリーズ
不二ラテックス¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4使用温度範囲(℃)-5~70等価質量(kg)15衝突速度範囲(m/sec)0.3~2最大抗力値(N)670最大使用サイクル(cycle/min)45ピストンロッド復帰力(N)9以下オリフィス方式単孔式
FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ
不二ラテックス¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷ストローク(mm)50構造調整式最大吸収エネルギー(J)392取付ねじサイズM36×1.5
経膣用IRプローブカバー・G 100コイリ
不二ラテックス1箱3日以内出荷天然ゴムラテックスアレルギーフリー。製品を傷つけないブリスターパック包装。滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00154000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
不動王キャスターストッパー FFT-012(2コ)
不二ラテックス¥14,980税込¥16,4781箱8日以内出荷複合機をはじめとするキャスター機器類の転倒・移動を防止できます。アンカー工事不要で傷をつけず簡単に設置できます。震度7対応。滑りやすいキャスターの特性を利用し敢えて滑らせて、衝撃を吸収する制振方式を採用しています。
不動王キャスターストッパー FFT-012C(カーペットヨウ)2コ
不二ラテックス¥14,980税込¥16,4781箱8日以内出荷複合機をはじめとするキャスター機器類の転倒・移動を防止できます。アンカー工事不要で傷をつけず簡単に設置できます。震度7対応。滑りやすいキャスターの特性を利用し敢えて滑らせて、衝撃を吸収する制振方式を採用しています。
ソフトアブソーバ FA-4225B/FA-4250B/FA-4250SL/FA-4275Bシリーズ
不二ラテックス¥24,980~税込¥27,478~1個31日以内出荷BM42×1.5D38C12D144
ショックアブソーバ FNJ-1412シリーズ
不二ラテックス¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)12使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M14×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12)等価質量(kg)最大75(75kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大3330(340kgf)許容偏角度(deg)±1
揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ
不二ラテックス¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から16日以内出荷・FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。最大使用トルク(N・m)10
ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12~M16)
不二ラテックス¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から3日以内出荷・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。区分高速用衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60