カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 不二ラテックス
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,852)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,336)
- トヨタ(140,176)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,792)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 不二ラテックスのすべての商品

FSシリーズ
不二ラテックス¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から6日以内出荷ストローク(mm)6性能低速用使用温度範囲(℃)-5~70キャップ無し最大抗力値(N)6370最大使用サイクル(cycle/min)60衝突速度(m/s)0.3~1
FKシリーズ 大型(M27×M36)
不二ラテックス¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から17日以内出荷固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)使用温度範囲(℃)-5~70
耐クーラント仕様ショックアブソーバ
不二ラテックス¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷液体が飛散する環境で使用可能(水溶性・不水溶性双方の切削油に対応) 耐クーラント仕様の場合、内部Uパッキンを二重にしている為、付着した液体が内部に浸入しない構造になっています。仕様耐クーラント仕様(フッ素パッキン仕様)ストローク(mm)12シリーズ多孔変則式キャップキャップ無しRoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔変則式(中速用)ねじ外径(mm)16
FA-3625Aシリーズ
不二ラテックス¥9,998~税込¥10,998~1個16日以内出荷ストローク(mm)25全長(mm)150構造調整式最大吸収エネルギー(J)200取付ねじサイズM36×1.5オリフィス方式多孔オリフィス式
FAシリーズ 小型・多孔オリフィス構造・固定式
不二ラテックス¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷・多孔オリフィス構造なのでスムーズな衝撃吸収を実現します。 ・固定式なので、面倒な調整が不要です。 ・外径M14の外ネジタイプ。ストローク(mm)12構造固定式最大吸収エネルギー(J)5.88等価質量(kg)最大:20オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ
不二ラテックス¥19,980~税込¥21,978~1個16日以内出荷ストローク(mm)50全長(mm)212.5構造調整式最大吸収エネルギー(J)441取付ねじサイズM42×1.5
FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ
不二ラテックス¥17,980~税込¥19,778~1個16日以内出荷構造調整式取付ねじサイズM42×1.5最大衝突速度(m/s)3最小衝突速度(m/s)0.3
FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ
不二ラテックス¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷ストローク(mm)40全長(mm)200.5構造調整式最大吸収エネルギー(J)63.7取付ねじサイズM25×1.5
FA-1212Cシリーズ
不二ラテックス¥639税込¥7031個翌々日出荷から16日以内出荷ストローク(mm)12取付ねじサイズM12×1全長(mm)70材質(本体)樹脂構造固定式オリフィス方式ダッシュポット式最小衝突速度(m/s)0.1