特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
152件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ 不二ラテックスショックアブソーバ FNJ-1612シリーズ不二ラテックス
6,798税込7,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12ねじピッチM16×1.5使用温度範囲(℃)-5~70最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)等価質量(kg)最大110(110kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大4130(421kgf)許容偏角度(deg)±1
ソフトアブソーバ FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ不二ラテックス
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ストローク(mm)40最大吸収エネルギー(J)63.7
揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYT/FYN-D1(D2)シリーズ不二ラテックス
6,998税込7,698
1個
当日出荷から14日以内出荷
最大使用トルク(N・m)10
ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ 不二ラテックスローコスト使い切りストッパー FESシリーズ不二ラテックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
・リニアモーター、サーボモーターなどを利用した装置の暴走時における非常停止用として開発された1回限りの非常用ストッパーです。・金属の塑性変形を利用してエネルギーを吸収します。・一般的な油圧式ショックアブソーバと異なりオイル漏れの心配が無く、同等の吸収能力を持った油圧式ショックアブソーバと比較しコンパクトに設計されています。・また、ゴムストッパーのようなバウンド現象もなく良好な吸収特性で装置にダメージを与えません。
ソフトアブソーバ FA-3625A/FA-3650/FA-3625SL/FA-3650SLシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-3625A/FA-3650/FA-3625SL/FA-3650SLシリーズ不二ラテックス
14,980税込16,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ不二ラテックス
18,980税込20,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
ストローク(mm)50最大吸収エネルギー(J)392
揺動ダンパー FYN-U1シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-U1シリーズ不二ラテックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ不二ラテックス
2,998税込3,298
1個
14日以内出荷
定格トルク(N・m)1±0.2
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRN-P2シリーズ不二ラテックス
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FVシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FVシリーズ不二ラテックス
6,298税込6,928
1個
当日出荷から14日以内出荷
ストローク(mm)8区分低速用キャップキャップ無し衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大使用サイクル(cycle/min)60
ロータリーダンパー FRT-S1シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-S1シリーズ不二ラテックス
359税込395
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-0806シリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-0806シリーズ不二ラテックス
7,098税込7,808
1個
当日出荷
ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4等価質量(kg)最大15衝突速度範囲(m/sec)0.3~2オリフィス方式単孔式
ソフトアブソーバ FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBDシリーズ不二ラテックス
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ストローク(mm)8
ソフトアブソーバ FED-201M-C/FED-3020M-C 不二ラテックスソフトアブソーバ FED-201M-C/FED-3020M-C不二ラテックス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から29日以内出荷
・小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。・本体材質はアルミ製にて軽量です。・非常用ということで耐久性は100回程度となります。
区分中速用キャップキャップ付き衝突速度範囲(m/sec)0.5~2
ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ不二ラテックス
339税込373
1個
当日出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ/FA-3035SL 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-3035TD/FWM-3035TBDシリーズ/FA-3035SL不二ラテックス
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ストローク(mm)35最大吸収エネルギー(J)196
フリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW 不二ラテックスフリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW不二ラテックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から14日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ不二ラテックス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ストローク(mm)50最大吸収エネルギー(J)441
ロータリーダンパー FRT-N1シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-N1シリーズ不二ラテックス
759税込835
1個
14日以内出荷
ソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16) 不二ラテックスソフトアブソーバ FSBシリーズ(M12、M14、M16)不二ラテックス
3,598税込3,958
1個
29日以内出荷
・高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)・取り付け易い外観形状・M12は単孔オリフィス
キャップキャップ付き衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
Besideローション 12本入 不二ラテックスBesideローション 12本入不二ラテックス
11,980税込13,178
1ケース(12本)
10日以内出荷
ひえぷる やわらかまくら 不二ラテックスひえぷる やわらかまくら不二ラテックス
999税込1,099
1個
12日以内出荷
暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に効果的です。 高い冷却効果と持続性を保持しています。 冷凍させても硬くならず、やわらかでしっかりした寝心地です。
仕様●材質:袋/EVA樹脂●サイズ:W210×D330mm●内容物:水・エタノール・高吸水性樹脂・防腐剤アズワン品番67-6589-77
ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ) 不二ラテックスショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ)不二ラテックス
519税込571
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ライン入りシリコンチューブ 不二ラテックスライン入りシリコンチューブ不二ラテックス
6,998税込7,698
1箱(50m)
翌々日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性に優れた透明性の高いシリコンチューブです。FL130677、FL130678はライン(ライン部:硫酸バリウム)入りのシリコンチューブです。
シリコンチューブ 不二ラテックスシリコンチューブ不二ラテックス
6,998税込7,698
1箱(50m)
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性に優れた透明性の高いシリコンチューブです。FL130677、FL130678はライン(ライン部:硫酸バリウム)入りのシリコンチューブです。
不動王 テレビ台用 キャスターストッパー 不二ラテックス不動王 テレビ台用 キャスターストッパー不二ラテックス
13,980税込15,378
1セット(3個)
4日以内出荷
家具の内側に装着することにより見た目もスッキリ。プレートの取外しも簡単で掃除も楽々。
用途テレビ台やキッチンワゴンなどのキャスター付家具を高強度ロープ、衝撃吸収ベルトと粘着式プレートで床に固定して地震などの被害を防ぎます。材質ABS樹脂・ポリアセタール・ゴム・ナイロン・布粘着剤プレート寸法(mm)100×86×15.5
経食道用不二プローブカバー 不二ラテックス経食道用不二プローブカバー不二ラテックス
1ケース(3箱×10個)
12日以内出荷から17日以内出荷
心臓の状態を観察する、超音波診断装置のプローブの汚染を防ぎます。先端が内側に折り込まれているので、簡単に超音波ゼリーが塗布できます。ゼリー塗布後プローブ先端をカバーに押し込むように滑り込ませるだけで、簡単に装着できます。
材質天然ゴムラテックス一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ABBZX00312000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フジメトロ 不二ラテックスフジメトロ不二ラテックス
17,980税込19,778
1式(6本)
翌々日出荷
子宮内に挿入されたバルーン部を膨らませることで、子宮壁刺激・内圧上昇・卵膜剥 離を穏やかに促すとともに、人工的胎胞となり分娩誘発を無理なく進めます。 バルーン部は、用途に応じた量の滅菌水を注入することができます。 EOG滅菌済。
材質天然ゴムアズワン品番0-5370-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00002000004松吉医科器械コード07-2805-00医薬品医療機器等法一般医療機器
オバタメトロ 不二ラテックスオバタメトロ不二ラテックス
18,980税込20,878
1式(6本)
翌々日出荷
子宮内に挿入されたバルーン部を膨らませることで、子宮壁刺激・内圧上昇・卵膜剥離を穏やかに促すとともに、人工的胎胞となり分娩誘導を無理なく進めます。 バルーン部は、用途に応じた量の滅菌水を注入することができます。 EOG滅菌済。
材質天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00002000003松吉医科器械コード20-2715-00医薬品医療機器等法一般医療機器
揺動ダンパー FYN-U1シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-U1シリーズ不二ラテックス
859税込945
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
材質(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS質量(g)40±4使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
揺動ダンパー FYN-S1シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-S1シリーズ不二ラテックス
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZCD、(ローター)ポリアセタール POM質量(g)220±10使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)130最大使用トルク(N・m)10リバーストルク(N・m)1.5
揺動ダンパー FYN-P1シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-P1シリーズ不二ラテックス
649税込714
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)10.5±1使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)115
揺動ダンパー FYN-M1シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-M1シリーズ不二ラテックス
819税込901
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC質量(g)17±2使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180最大使用サイクル(cycle/min)6
揺動ダンパー FYN-D3シリーズ 不二ラテックス揺動ダンパー FYN-D3シリーズ不二ラテックス
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C質量(g)215±10使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180
ロータリーダンパー FRT-L1シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT-L1シリーズ不二ラテックス
859税込945
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸)ポリアセタール POM質量(g)14.1使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW 不二ラテックスフリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW不二ラテックス
1,298税込1,428
1個
21日以内出荷
材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13
フリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW 不二ラテックスフリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW不二ラテックス
1,298税込1,428
1個
21日以内出荷
材質POM使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転速度(min-1[r.p.m])30最大使用サイクル(cycle/min)13
ディスクダンパー 不二ラテックスディスクダンパー不二ラテックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
FVシリーズ 不二ラテックスFVシリーズ不二ラテックス
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ストローク(mm)8性能低速用使用温度範囲(℃)-5~70キャップ無し最大使用サイクル(cycle/min)60衝突速度(m/s)0.3~1
FSシリーズ 不二ラテックスFSシリーズ不二ラテックス
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ストローク(mm)6性能低速用使用温度範囲(℃)-5~70キャップ無し最大抗力値(N)6370最大使用サイクル(cycle/min)60衝突速度(m/s)0.3~1