「ショックアブソーバー オイル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)8
ねじピッチM1.0×1.0
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])3.3(0.34)
等価質量(kg)最大20(20kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)5.5(0.56)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大1.540(157kgf)
許容偏角度(deg)±1
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)16
ねじピッチM20×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33(3.37)
等価質量(kg)最大230(230kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)18.6(1.9)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大6000(612kgf)
許容偏角度(deg)±1
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12
ねじピッチM16×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])15.5(1.58)
等価質量(kg)最大110(110kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大4130(421kgf)
許容偏角度(deg)±1
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])1.1(0.11)
等価質量(kg)最大5(5kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)4.5(0.46)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大640(65kgf)
許容偏角度(deg)±1
液体が飛散する環境で使用可能(水溶性・不水溶性双方の切削油に対応)
耐クーラント仕様の場合、内部Uパッキンを二重にしている為、付着した液体が内部に浸入しない構造になっています。
仕様耐クーラント仕様(フッ素パッキン仕様)
ストローク(mm)12
シリーズ多孔変則式
キャップキャップ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.81MB)
オリフィス方式多孔変則式(中速用)
ねじ外径(mm)16
1個
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)10
ねじピッチM12×1.0
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])7(0.71)
等価質量(kg)最大50(50kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)9.4(0.96)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大2410(246kgf)
許容偏角度(deg)±1
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)12
ねじピッチM14×1.5
使用温度範囲(℃)-5~70
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12)
等価質量(kg)最大75(75kgf)
使用油食品機械用作動油
衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0
最大使用サイクル(cycle/min)60
ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04)
オリフィス方式テーパーオリフィス
抵抗力(N)最大3330(340kgf)
許容偏角度(deg)±1
材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM
質量(g)64
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
歯形インボリュート並歯
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM
仕様標準平歯車
モジュール0.6
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
歯形インボリュート並歯
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM
質量(g)0.6(ギア付1.0)
使用温度範囲(℃)0~50
圧力角(°)20
回転速度(min-1[r.p.m])50
歯形インボリュート並歯
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
・リニアモーター、サーボモーターなどを利用した装置の暴走時における非常停止用として開発された1回限りの非常用ストッパーです。・金属の塑性変形を利用してエネルギーを吸収します。・一般的な油圧式ショックアブソーバと異なりオイル漏れの心配が無く、同等の吸収能力を持った油圧式ショックアブソーバと比較しコンパクトに設計されています。・また、ゴムストッパーのようなバウンド現象もなく良好な吸収特性で装置にダメージを与えません。
FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。
材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C
使用温度範囲(℃)-5~50
使用油シリコーンオイル
使用角度(°)105
最大使用トルク(N・m)10
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸)ポリアセタール POM
質量(g)14.1
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)10.5±1
使用温度範囲(℃)-5~50
使用油シリコーンオイル
使用角度(°)115
材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZCD、(ローター)ポリアセタール POM
質量(g)220±10
使用温度範囲(℃)-5~50
使用油シリコーンオイル
使用角度(°)130
最大使用トルク(N・m)10
リバーストルク(N・m)1.5
材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C
質量(g)215±10
使用温度範囲(℃)-5~50
使用油シリコーンオイル
使用角度(°)180
材質(本体ケース、回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC、(キャップ)ポリフェニレンサルファイド PPS
質量(g)40±4
使用温度範囲(℃)-5~50
使用油シリコーンオイル
使用角度(°)115
材質(本体ケース、キャップ)ポリブチレンテレフタレート PBT、(回転軸)亜鉛ダイカスト ZDC
質量(g)17±2
使用温度範囲(℃)-5~50
使用油シリコーンオイル
使用角度(°)180
最大使用サイクル(cycle/min)6
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS
質量(g)56.6
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
使用油シリコーンオイル
定格トルク(N・m)1±0.2
最大使用サイクル(cycle/min)10
関連キーワード