取付ねじサイズM20×1.5
最大吸収エネルギー(J)29.4
ストローク(mm)16
構造調整式
小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。
本体材質はアルミ製にて軽量です。
非常用ということで耐久性は100回程度となります。
取付ねじサイズM12×1
ストローク(mm)10
構造調整式
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)5~40
速度範囲(m/s)0.5以下
ピストンロッド復帰力(N)3以下
ストローク(mm)8
区分低速用
キャップキャップ無し
衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
最大使用サイクル(cycle/min)60
ストローク(mm)6
区分低速用
キャップキャップ無し
衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
最大抗力値(N)6370
最大使用サイクル(cycle/min)60
ベローフラムシール方式 ゴム皮膜アキュムレータ仕様
ストローク(mm)12
材質(本体)樹脂
質量(g)15
使用温度範囲(℃)-10~50
最大吸収エネルギー(J)1.5
最大抗力値(N)490(50)
ストローク(mm)6
最大吸収エネルギー(J)1.4
等価質量(kg)最大15
衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
オリフィス方式単孔式
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
区分高速用
衝突速度範囲(m/sec)0.3~3
最大使用サイクル(cycle/min)60
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
ストローク(mm)50
最大吸収エネルギー(J)441
・高機能ストッパーボルト(アブソーバー内蔵)・取り付け易い外観形状・M12は単孔オリフィス
キャップキャップ付き
衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
・小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。・本体材質はアルミ製にて軽量です。・非常用ということで耐久性は100回程度となります。
区分中速用
キャップキャップ付き
衝突速度範囲(m/sec)0.5~2
ストローク(mm)50
最大吸収エネルギー(J)392
ストローク(mm)16
最大吸収エネルギー(J)29.4
ストローク(mm)8
ストローク(mm)40
最大吸収エネルギー(J)63.7
ストローク(mm)10
ストローク(mm)12
最大吸収エネルギー(J)9.8
ストローク(mm)35
最大吸収エネルギー(J)196
ストローク(mm)10
BM42×1.5
D38
C12
D144
ストローク(mm)25
最大吸収エネルギー(J)79.3
ストローク(mm)30
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)49
取付ねじサイズM25×1.5
ストローク(mm)8
構造調整式
取付ねじサイズM10×1
関連キーワード